絞り込み
形状

六角形80°(1)

円形(1)
材質
- CBN焼結体(1)
コーナー半径(mm)
- 1(1)
厚さ(mm)
- 6
- 0.4(7)
- 0.8(8)
- 1.39(17)
- 1.59(122)
- 1.79(16)
- 2.38(955)
- 2.38125(19)
- 2.78(11)
- 3.175(13)
- 3.18(987)
- 3.5(7)
- 3.96875(20)
- 3.97(735)
- 4.76(2,701)
- 4.7625(43)
- 5.56(20)
- 6.35(578)
- 7.94(102)
- 9.52(59)
- 9.53(13)
- 厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(1)
- 5(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブレーカつき
ブランド
- 三菱マテリアル(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル

汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥27,980税込¥30,7781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。独自設計両面インサート。ポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。ワイパーインサート。用途正面削り用。オールラウンドタイプ形状等辺不等角六角形80°厚さ(mm)6被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカM刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)1穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面幅W1(mm)18.1ワイパー刃幅(mm)8頂角(°)80逃げ角(°)0寸法INSL(mm)14