絞り込み
形状
形状
円形(5)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(6)
  • 超硬合金(7)
コーナー半径(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.08(2)
  • 0.1(1)
  • 0.18(1)
  • 1.6(2)
  • 2.4(2)
  • 20(2)
厚さ(mm)
  • 9.4
  • 1.59(159)
  • 2.38(1,120)
  • 2.6(23)
  • 2.78(32)
  • 3(28)
  • 3.18(1,269)
  • 3.5(32)
  • 3.97(909)
  • 4(32)
  • 4.76(3,089)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(26)
  • 5(66)
  • 5.5(22)
  • 5.56(128)
  • 6(47)
  • 6.35(721)
  • 7(30)
  • 7.94(124)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 4.5(1)
  • 5.5(1)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 35.4(2)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 7(7)
0・7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(5)
  • ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • イスカル(8)
  • 三菱マテリアル(2)
  • タンガロイ(1)
イスカル・三菱マテリアル・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ RCMT イスカルチップ RCMTイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
チップ RCMT-FW イスカルチップ RCMT-FWイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMX-HT イスカルチップ LNMX-HTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMW イスカルチップ RCMWイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ RCMT イスカルチップ RCMTイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形厚さ(mm)9.4切刃長さ(mm)20逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ BCR イスカルチップ BCRイスカル
42,980税込47,278
1箱(5個)
4日以内出荷
穴の形状-チップブレーカQTタイプRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMW イスカルチップ RCMWイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ BCR イスカルチップ BCRイスカル
68,980税込75,878
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
穴の形状-チップブレーカQTタイプ
スモールツール専用 外径後挽き加工 CTBH形用インサート VP15TF 三菱マテリアルスモールツール専用 外径後挽き加工 CTBH形用インサート VP15TF三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(5個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ LNMXR/L-TDR タンガロイチップ LNMXR/L-TDRタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)