絞り込み
形状
形状
円形(5)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(6)
  • 超硬合金(7)
コーナー半径(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.08(2)
  • 0.1(1)
  • 0.18(1)
  • 1.6(2)
  • 2.4(2)
  • 20(2)
厚さ(mm)
  • 9.4
  • 1.59(159)
  • 2.38(1,120)
  • 2.6(23)
  • 2.78(32)
  • 3(54)
  • 3.18(1,269)
  • 3.5(32)
  • 3.97(909)
  • 4(48)
  • 4.76(3,089)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(26)
  • 5(82)
  • 5.5(22)
  • 5.56(128)
  • 6(61)
  • 6.35(721)
  • 7(32)
  • 7.94(124)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 4.5(1)
  • 5.5(1)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 35.4(2)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 7(7)
0・7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(5)
  • ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • イスカル(8)
  • 三菱マテリアル(2)
  • タンガロイ(1)
イスカル・三菱マテリアル・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ RCMT イスカルチップ RCMTイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
チップ RCMT-FW イスカルチップ RCMT-FWイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMX-HT イスカルチップ LNMX-HTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMW イスカルチップ RCMWイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ RCMT イスカルチップ RCMTイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形厚さ(mm)9.4切刃長さ(mm)20逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ BCR イスカルチップ BCRイスカル
42,980税込47,278
1箱(5個)
4日以内出荷
穴の形状-チップブレーカQTタイプRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMW イスカルチップ RCMWイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ BCR イスカルチップ BCRイスカル
68,980税込75,878
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
穴の形状-チップブレーカQTタイプ
スモールツール専用 外径後挽き加工 CTBH形用インサート VP15TF 三菱マテリアルスモールツール専用 外径後挽き加工 CTBH形用インサート VP15TF三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(5個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ LNMXR/L-TDR タンガロイチップ LNMXR/L-TDRタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ