絞り込み
エコロジープロダクト
ねじ切りとは、被加工材に対して雄ねじや雌ねじを形成する工程です。旋盤を使用してねじ切りを行う場合は、通常、ねじ切りバイトを使用。ねじ切りバイトには、先端が所定の角度になったねじ切り刃を有するチップが取り付けられています。ねじ切り工程は、ねじ切りバイトを使用して同じ位置を同じピッチで切り込みを深めて削っていくという作業です。チップの種類は、刃先の形状や切り刃の長さ・厚さなどによって種々あります。刃先の形状は、ひし形や円形、正三角形などです。
商品豆知識

チップ MMT16IR
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット(5個)ほか当日出荷から11日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ISOメートルねじ切りチップ 16ER
イスカル(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(5個)当日出荷から翌日出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別外径ねじ用材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55°
サンドビック(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷用途ねじタイプ:External勝手右母材超硬ねじ部WH55
チップ(ミルスレッドメートルねじ)
カーメックス(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)ほか4日以内出荷から16日以内出荷同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。