絞り込み
ブランド
- カーメックス(272)
- イスカル(169)
- タンガロイ(161)
- サンドビック(57)
- 京セラ(51)
- ケナメタル(44)
- 三菱マテリアル(24)
- 住友電工ハードメタル(16)
- OSG(オーエスジー)(2)
- グーリング(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
- 三和製作所(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- SANDVIK(1)
- プロトティップ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

ねじ切り インサート LT-NR/L-WCB
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781セット(10個)8日以内出荷ねじ切り用インサート。ウイットBSW,BSF,BSP。ブレーカー付き。内径勝手右寸法Rc(mm)1.3インサートサイズ16寸法EX(mm)1.5
ねじ切り インサート LT-ER/L-NPTFCB
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781セット(10個)8日以内出荷ねじ切り用インサート。NPTF。ブレーカー付き。外径寸法E(mm)11.5勝手右寸法Rc(mm)1.1インサートサイズ16寸法EX(mm)1.5
ねじ切り インサート LT-ER/L-NPTCB
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781セット(10個)8日以内出荷ねじ切り用インサート。NPT。ブレーカー付き。外径寸法E(mm)14勝手右寸法Rc(mm)1.1インサートサイズ16寸法EX(mm)1.5
ねじ切り インサート LT-ER/L-WCB
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781セット(10個)8日以内出荷ねじ切り用インサート。ウィットBSW,BSF,BSP。ブレーカー付き。内径勝手右寸法Rc(mm)1.3インサートサイズ16寸法EX(mm)1.5
ねじ切り インサート LT-ER/L-UNCB
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781セット(10個)8日以内出荷ねじ切り用インサート。アメリカンUN。ブレーカー付き。外径勝手右インサートサイズ16
ねじ切り インサート LT-NR/L-UNCB
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781セット(10個)8日以内出荷ねじ切り用インサート。アメリカンUN。ブレーカー付き。内径勝手右インサートサイズ16
ねじ切り インサート LT-ER/L-ISOCB
ケナメタル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)8日以内出荷ねじ切り用インサート。ISO。60°。ブレーカー付き。外径勝手右インサートサイズ16
ねじ切り インサート LT-ER/L-60CB
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781セット(10個)8日以内出荷ねじ切り用インサート。60°。さらえ刃無。外径。ブレーカー付きねじピッチ(mm)0,50-3,0寸法E(mm)1.5勝手右寸法Rc(mm)0.08インサートサイズ16寸法EX(mm)0.9
ねじ切り インサート LT-NR/L-ISOCB
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781セット(10個)8日以内出荷ねじ切り用インサート。60°。ISO。ブレーカー付き。内径勝手右インサートサイズ16
ねじ切り インサート LT-NR/L-60CB
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781セット(10個)8日以内出荷ねじ切り用インサート。60°。さらえ刃無し。ブレーカー付き。内径勝手右インサートサイズ16
ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ
京セラ¥7,998税込¥8,7981セット(5個)当日出荷から翌日出荷PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOATコーティングPVD適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
C ねじ切りチップ IC908 COAT
イスカル¥19,980税込¥21,9781セット(4個)当日出荷から30日以内出荷10コーナー使いねじ切りチップです。用途ねじ切り加工材質超硬厚さ(mm)2.1切刃長さ(mm)16ねじ山角度(°)60穴の形状円筒穴チップ寸法(mm)16
チップ 22UIRL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)翌々日出荷標準的な三角形横置きタイプのねじ切り工具は3コーナー使用可能で経済的です。 研削された刃先は切れ味に優れ高品位なねじ切り加工を可能とします。トラスコ品番338-4144材質IC908形状三角形ピッチ(mm)6切刃長さ(mm)12.7ねじ山角度(°)30穴の形状円筒穴内接円(inch)12.7チップ寸法(mm)22