絞り込み
材質
- CVDコーティング(32)
- PVDコーティング(134)
- その他(90)
- サーメット(6)
- 超硬合金(134)
- 超高圧焼結体(1)
ブランド
- タンガロイ
- カーメックス(272)
- イスカル(169)
- サンドビック(57)
- 京セラ(51)
- ケナメタル(44)
- 三菱マテリアル(24)
- 住友電工ハードメタル(16)
- OSG(オーエスジー)(2)
- グーリング(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
- 三和製作所(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- SANDVIK(1)
- プロトティップ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(159)

チップ IR/L-60
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(5個)3日以内出荷仕様【HAND】R、【IC】9.525、【PDX】0.9、【PDY】0.7、【RE】0.04、【Size】16、【TPIN】16、【TPIX】48、【TPN】0.5、【TPX】1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ IR/L-60
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷種別DS2015寸法(mm)11、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5勝手R寸法RE(mm)0.04RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7
ねじ切り用チップ IR/L-ISO
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷材質AH8015RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525
タング・スレッド 外径用60°ねじインサート ER/L-60
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(5個)当日出荷外径用60°ねじインサートです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番707-7301材質超硬ピッチ0.5~3ピッチ(mm)0.5-3.0山数48-8勝手右ねじ切り能力【インサート】16適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材コーナー半径Re(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応X方向刃形位置(mm)1.6Y方向刃形位置(mm)1.2内接円径(mm)9.525
ねじ切り用チップ ER/L-55
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷種別DS2015寸法(mm)16、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5勝手R寸法RE(mm)0.07RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7
ねじ切り用チップ IR/L-55
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷種別DS2015寸法(mm)11、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5勝手R寸法RE(mm)0.07RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7
チップ ER/L-60
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷種別DS2015寸法(mm)16、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5勝手R寸法RE(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7
チップ IR/L-55
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷種別DS2015寸法(mm)16、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5勝手R寸法RE(mm)0.07RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7
チップ ER/L-55
タンガロイ¥7,298税込¥8,0281箱(5個)3日以内出荷仕様HAND:R形状ひし形穴付35°サイズ16寸法TPIN:8、TPIX:14、TPN:1.75、TPX:3コーティングAH8015寸法RE(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
チップ IR/L-55
タンガロイ¥7,298税込¥8,0281箱(5個)3日以内出荷仕様HAND:R形状ひし形穴付35°サイズ16寸法TPIN:8、TPIX:14、TPN:1.75、TPX:3コーティングAH8015寸法RE(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.7寸法PDY(mm)1.2
チップ ER/L-NPT
タンガロイ¥7,298税込¥8,0281箱(5個)3日以内出荷その他【HAND】R【IC】9.525【PDX】1.6【PDY】1.2【RE】0.09サイズ16RoHS指令(10物質対応)対応TPI11.5
チップ ER/L-UN
タンガロイ¥7,298税込¥8,0281箱(5個)3日以内出荷その他【HAND】R【IC】9.525【PDX】1.6【PDY】1.2【RE】0.4サイズ16RoHS指令(10物質対応)対応TPI8
ねじ切り用チップ CR-8R-4I-W24
タンガロイ¥69,980税込¥76,9781箱(10個)3日以内出荷仕様X方向ネジ山位置:13.65。ねじ山数/インチ:5厚さ(mm)6.4対辺(mm)12勝手RRoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)24インサートサイズ22mm