絞り込み
ブランド
- カーメックス(272)
- イスカル(169)
- タンガロイ(161)
- サンドビック(57)
- 京セラ(51)
- ケナメタル(44)
- 三菱マテリアル(24)
- 住友電工ハードメタル(15)
- OSG(オーエスジー)(2)
- グーリング(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
- 三和製作所(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- SANDVIK(1)
- プロトティップ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

ハイス製外径三角ネジ切チップ
三和製作所(三和バイト)¥189,800税込¥208,7801パック(10個)当日出荷回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です。材質高速度鋼(SKH57)厚さ(mm)3.65質量(g)10内接円(mm)9.525適合ホルダ三菱MMTE1616H16、MMTE2020K16、MMTE2525M16
ミルスレッドNPTねじ用チップ
カーメックス¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。用途ミルスレッド用交換チップ。ねじ管用テーパーねじ(NPT)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
ミルスレッドISOねじ用チップ
カーメックス¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。用途ミルスレッド用交換チップ。仕様内径用ねじメートルねじ60°表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
ミルスレッドBSPTねじ用チップ
カーメックス¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。用途ミルスレッド用交換チップ。ねじ管用テーパーねじ(BSPT)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
ミルスレッド ウィット(WHIT)55°ねじ用チップ
カーメックス¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。用途ミルスレッド用交換チップ。ねじウィットねじ55°表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
ミルスレッドISOねじ用チップ
カーメックス¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から5日以内出荷ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。用途ミルスレッド用交換チップ。仕様外径用ねじメートルねじ60°表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
チップ 16ER
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(5個)当日出荷から翌日出荷同一ロットのMタイプチップにおいて、ツールの位置決め精度は±0.015mmです。 型番はチップの表面に刻印され、用途やネジの規格、ピッチの識別が容易です。 独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手
サンドビック¥53,980税込¥59,3781箱(10個)3日以内出荷から11日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手左コーティングTIN母材超硬ねじ部M60内接円径(mm)12.7
チップ(ミルスレッドBSPTねじ)
カーメックス¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)ほか4日以内出荷同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。材質MT7仕様片刃種別内径、外径共通タイプミルスレッドねじ切りチップ
チップ(ミルスレッドNPTねじ)
カーメックス¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)ほか4日以内出荷同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。材質MT7仕様片刃種別内径、外径共通タイプミルスレッドねじ切りチップ
チップ(ミルスレッドウィットねじ)
カーメックス¥31,980~税込¥35,178~1箱(5個)ほか4日以内出荷から16日以内出荷同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。内径/外径兼用
チップ(ミルスレッドユニファイねじ)
カーメックス¥28,980~税込¥31,878~1箱(5個)ほか4日以内出荷から16日以内出荷同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。
チップ(ミルスレッドメートルねじ)
カーメックス(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)ほか4日以内出荷から16日以内出荷同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。
チップ(溝入れチップ)
カーメックス¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)ほか4日以内出荷から16日以内出荷ツーリングコストをミニマムに!。カーメックスねじ切りバイトをそのまま溝入れチップに使用できます。ひとつのチップに切れ刃が3ヶ所あります。精密に研磨されています。広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。使用コーナー数3材種BXC
チップ(ROUND 丸ねじ 30°)
カーメックス¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)ほか4日以内出荷から16日以内出荷超微粒子超硬にコーティングを施した材種で快速鋼、非調質合金鋼(HRC30以下)やステンレス鋼、鋳物向き。TiNのPVDコーティング。使用コーナー数3
チップ TIP
イスカル¥46,980税込¥51,6781箱(10個)4日以内出荷材質IC908切刃長さ(mm)5.5コーナー半径(mm)0.25穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応