絞り込み
形状

六角形80°(6)

円形(1)

長方形(1)
材質
- CVDコーティング(4)
- PVDコーティング(3)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(3)
切刃長さ(mm)
- 6
- 5(7)
- 6.35(7)
- 7.5(10)
- 7.94(6)
- 8(15)
- 8.2(10)
- 9.525(12)
- 10(10)
- 10.6(6)
- 11(16)
- 11.2(8)
- 12(15)
- 12.7(31)
- 15(7)
- 15.4(8)
- 16(11)
- 16.5(22)
- 16.6(12)
- 22(6)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(3)
- 一部円筒穴片面70°~90°(2)
- 特殊(1)
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- 0.2(1)
- 0.4(2)
- 0.6(1)
- -(1)
厚さ(mm)
- 2.8(1)
- 3.97(2)
- 4.76(1)
2.8・3.97・4.76
逃げ角(度)
- 11(2)
- 15(3)
11・15
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
- ブレーカなし(2)
- 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
ブランド
- 住友電工ハードメタル(5)
- イスカル(3)
住友電工ハードメタル・イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

六角形80°(6)

円形(1)

長方形(1)

チップ WDXT-G
住友電工ハードメタル¥8,498税込¥9,3481箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WDXT-L
住友電工ハードメタル¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WOLH-SW
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ WOLH-GF
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ WDXT-H
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RTGN
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から6日以内出荷材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。用途断続切削用(強断続用)材質BNX20形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ WPEX
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)4日以内出荷から17日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ LPMX
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281箱(10個)3日以内出荷形状長方形90°厚さ(mm)2.8切刃長さ(mm)6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2