絞り込み
形状

平行四辺形(4)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(4)
- 超硬合金(3)
切刃長さ(mm)
- 8.4(2)
- 13.5(3)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
コーナー半径(mm)
- 0.6(2)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.2(2)
- 1.6(2)
- 2.4(2)
- 3.2(2)
- 4(1)
厚さ(mm)
- 4.55(2)
- 4.76(1)
- 6.35(2)
- 6.79(2)
4.55・4.76・6.35・6.79
逃げ角(度)
- 2
- 0(131)
- 5(49)
- 6(1)
- 7(99)
- 8(2)
- 11(114)
- 15(41)
- 20(20)
- 25(6)
- -(7)
- その他(2)
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
ブレーカつき
ブランド
- イスカル(4)
イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

平行四辺形(4)

チップ 3M AXKT
イスカル¥23,980税込¥26,3781セット(10個)3日以内出荷(材質)。PVDコーティング(TiAlNコーティング)。超強靭材質、断続、高送り、低~中切削速度。オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼。合金鋼。形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)2内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応