絞り込み
形状

ひし形(6)

六角形80°(5)

円形(2)

正三角形(5)
材質
- CVDコーティング(8)
- PVDコーティング(15)
- その他(2)
- サーメット(4)
- セラミックス(6)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(5)
- ハイス(3)
- 超硬合金(6)
- 超高圧焼結体(8)
切刃長さ(mm)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 2(1)
- 2.1(1)
- 2.18(1)
- 3(2)
- 3.2(1)
- 6.9(1)
- 8.7(1)
- 11.2(2)
- 15.4(3)
- 16.6(1)
- 23.4(2)
穴の形状
- -(3)
- 一部円筒穴片面40°~60°(19)
- 一部円筒穴片面70°~90°(1)
- 円筒穴(6)
- 特殊(3)
コーナー半径(mm)
- 0.03(2)
- 0.05(3)
- 0.1(11)
- 0.15(1)
- 0.2(26)
- 0.4(27)
- 0.5(1)
- 0.8(21)
- 1.2(4)
厚さ(mm)
- 1.2(2)
- 1.5(2)
- 1.59(19)
- 2(2)
- 2.38(13)
- 2.5(2)
- 3.18(13)
- 3.66(1)
- 3.9(3)
- 3.97(4)
- 4.76(12)
- 6(1)
- -(1)
1.2・1.5・1.59・2・2.38・2.5・3.18・3.66・3.9・3.97・4.76・6・-
逃げ角(度)
- 5
- 0(132)
- 2(4)
- 6(1)
- 7(100)
- 8(2)
- 11(114)
- 15(41)
- 20(20)
- 25(6)
- -(7)
- その他(2)
チップブレーカ
- ブレーカつき(21)
- ブレーカなし(8)
- 特殊形状(3)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
ブランド
- 京セラ(34)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 三菱マテリアル(4)
- カムス(旧:高周波精密)(3)
- NTKカッティングツールズ(2)
- イスカル(1)
京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・カムス(旧:高周波精密)・NTKカッティングツールズ・イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

ひし形(6)

六角形80°(5)

円形(2)

正三角形(5)

チップ TBG
住友電工ハードメタル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)ほか翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-
難削材加工用チップ
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷材質PR1535材質(本体)PR1535穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域2
チップ NU-WBEW-LT
住友電工ハードメタル¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から6日以内出荷材質BNX20形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ VB-MV
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NU-TBEW-LT
住友電工ハードメタル¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷材質BNX20形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2.1内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ WB
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2.18内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
パラチップ PT
カムス(旧:高周波精密)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴チップブレーカーあり
チップ NF-TBGX
住友電工ハードメタル¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)5穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ TBGX
住友電工ハードメタル¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形逃げ角(度)5穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ WB-MV
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)3逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面