絞り込み
形状

平行四辺形(5)

正方形(1)
材質
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(6)
- 超硬合金(6)
切刃長さ(mm)
- 12.7(1)
- 13.4(1)
- 13.5(2)
- 16(1)
- 21(1)
- 21.2(1)
- 22.6(1)
穴の形状
- -(4)
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
コーナー半径(mm)
- 3.2
- 0.03(11)
- 0.05(14)
- 0.1(32)
- 0.2(119)
- 0.3(25)
- 0.4(197)
- 0.5(26)
- 0.6(12)
- 0.8(209)
- 1(27)
- 1.2(94)
- 1.6(50)
- 2(41)
- 2.4(13)
- 4(15)
- 6(14)
- 8(14)
- 10(12)
- 12.5(11)
- -(33)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 4.76(1)
- 5(1)
- 5.47(1)
- 5.56(1)
- 6.35(4)
- 7(1)
- 7.94(1)
4.76・5・5.47・5.56・6.35・7・7.94
逃げ角(度)
- 0(1)
- 2(2)
- 11(1)
- 15(4)
- 20(1)
0・2・11・15・20
チップブレーカ
- ブレーカつき(6)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- BIG DAISHOWA(1)
- イスカル(5)
- 三菱マテリアル(3)
- 住友電工ハードメタル(1)
BIG DAISHOWA・イスカル・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

平行四辺形(5)

正方形(1)

チップ AECT-PEFRA
住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~1箱(5個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGX-PDFR-GL
三菱マテリアル¥59,980税込¥65,9781パック(10個)当日出荷から4日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ HP ADCR-PDFR-P
イスカル¥43,980税込¥48,3781箱(10個)3日以内出荷材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3M AXKT
イスカル¥23,980税込¥26,3781セット(10個)3日以内出荷(材質)。PVDコーティング(TiAlNコーティング)。超強靭材質、断続、高送り、低~中切削速度。オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼。合金鋼。形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)2内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
AXD4000シリーズ チタン合金加工用インサート XDGX-PDER-GM
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)翌日出荷から11日以内出荷材質MP9120厚さ(mm)5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ QDCT-PDN
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷材質IC328形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応