絞り込み
形状

正三角形(1)

正方形(2)

長方形(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- その他(1)
- ハイス(3)
- 超硬合金(3)
切刃長さ(mm)
- 10.6(2)
穴の形状
- -(3)
- 円筒穴(1)
- 特殊(1)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.8(1)
- 6(2)
厚さ(mm)
- 3.2
- 1.4(9)
- 1.59(25)
- 2.2(7)
- 2.38(80)
- 2.6(14)
- 3(13)
- 3.18(95)
- 3.5(7)
- 3.97(61)
- 4(17)
- 4.65(8)
- 4.76(129)
- 4.8(14)
- 5(24)
- 5.56(16)
- 6(18)
- 6.35(56)
- 7(11)
- 7.94(13)
- 厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 11(2)
11
チップブレーカ
- ブレーカつき(3)
- 特殊形状(1)
ブレーカつき・特殊形状
ブランド
- イスカル(3)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
イスカル・カムス(旧:高周波精密)・三和製作所(三和バイト)・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

正三角形(1)

正方形(2)

長方形(1)

A DG突/チップ
イスカル¥18,980税込¥20,8781セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
チップ LPMX
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
サイドカッター用チップ 四角90度 刃先強化型
三和製作所(三和バイト)¥56,980税込¥62,6781セット(10個)5日以内出荷材質高速度鋼(SKH57)形状四角90°質量(g)3硬度66~68HRC表面処理TiAINコーティング仕様寸法D1(mm)12.7内接円(mm)12.7
サイドカッター用チップ 四角90度 シャープエッジ型
三和製作所(三和バイト)¥56,980税込¥62,6781セット(10個)5日以内出荷材質高速度鋼(SKH57)形状四角90°硬度66~68HRC表面処理TiAINコーティング仕様寸法D1(mm)12.7内接円(mm)12.7
チップ TP31
カムス(旧:高周波精密)¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)3.2表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応