絞り込み
形状
形状
正三角形(1)
形状
正方形(4)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.8(2)
  • 6(2)
厚さ(mm)
  • 3.2
  • 1.59(157)
  • 2.38(1,059)
  • 2.6(21)
  • 2.78(37)
  • 3(28)
  • 3.18(1,234)
  • 3.5(34)
  • 3.97(875)
  • 4(30)
  • 4.76(2,934)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(29)
  • 5(67)
  • 5.5(29)
  • 5.56(131)
  • 6(48)
  • 6.35(683)
  • 7(32)
  • 7.94(126)
  • 9.52(64)
切刃長さ(mm)
  • 7.6(1)
  • 10.6(2)
逃げ角(度)
  • 11(3)
11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
  • 特殊形状(2)
ブレーカつき・特殊形状
穴の形状
  • -(3)
  • 円筒穴(1)
  • 特殊(2)
-・円筒穴・特殊
ブランド
  • イスカル(3)
  • カムス(旧:高周波精密)(1)
  • ケナメタル(2)
  • 三和製作所(三和バイト)(2)
  • 住友電工ハードメタル(3)
イスカル・カムス(旧:高周波精密)・ケナメタル・三和製作所(三和バイト)・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A DG突/チップ イスカル

    A DG突/チップ

    イスカル
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
  • ミーリングインサート SNHX-GP ケナメタル

    ミーリングインサート SNHX-GP

    ケナメタル
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様
    形状正方形切刃数4
  • ミーリングインサート SNHX-T ケナメタル

    ミーリングインサート SNHX-T

    ケナメタル
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    90°SN用インサート。中~重切削加工用。Tランドブレ形状。4コーナー仕様
    形状正方形切刃数4
  • チップ LPMX 住友電工ハードメタル

    チップ LPMX

    住友電工ハードメタル
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • サイドカッター用チップ 四角90度 刃先強化型 三和製作所(三和バイト)

    サイドカッター用チップ 四角90度 刃先強化型

    三和製作所(三和バイト)
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    材質高速度鋼(SKH57)形状四角90°質量(g)3硬度66~68HRC表面処理TiAINコーティング仕様寸法D1(mm)12.7内接円(mm)12.7
  • サイドカッター用チップ 四角90度 シャープエッジ型 三和製作所(三和バイト)

    サイドカッター用チップ 四角90度 シャープエッジ型

    三和製作所(三和バイト)
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    材質高速度鋼(SKH57)形状四角90°硬度66~68HRC表面処理TiAINコーティング仕様寸法D1(mm)12.7内接円(mm)12.7
  • チップ BCR イスカル

    チップ BCR

    イスカル
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカQTタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ BCR イスカル

    チップ BCR

    イスカル
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴の形状-チップブレーカQTタイプ
  • チップ TP31 カムス(旧:高周波精密)

    チップ TP31

    カムス(旧:高周波精密)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷
    材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)3.2表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LPMX 住友電工ハードメタル

    チップ LPMX

    住友電工ハードメタル
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:PVDコーティング。鋳鉄フライス用材種。強靭な微粒系母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
    材質ACZ310形状長方形90°厚さ(mm)3.2切刃長さ(mm)7.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15メーカー従来品番LPMX080308S04コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ DPW 住友電工ハードメタル

    チップ DPW

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    厚さ(mm)3.2(±0.025)逃げ角(度)11°

『チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)