絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「検出方式」から絞り込む

大きな文字の歩数計 振り子式タイプ ホワイト
オーム電機¥679税込¥7471個当日出荷数字が大きくて見やすい(文字高20mm)。基本操作のみのシンプル設計。0~最大99999歩。毎日の健康をサポート。裏面クリップ付き
歩数計 PD-645
タニタ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷歩数のみを測定するシンプルな仕様 大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大) 感度調節機能付き 電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)材質ABS寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)測定範囲0~99999歩材質(本体)ABS質量(g)約30(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁検出方式振り子式精度±3%(振動試験機による)表示最小1歩~99999歩文字高(mm)約15使用電池CR2032保証期間1年電池寿命約2年(1日4時間作動した場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
Even R1 専用サイジングキット
EvenRealities¥909税込¥1,0001箱当日出荷Even Realities Even R1 専用サイジングキット 独自サイズ 6-15号 全10個入用途「Even R1 スマートリング」本体をご購入いただく前に、 まず 「専用サイジングキット」をご購入いただき、リングサイズの採寸をお願いいたします。リングはサイズが適切でない場合、装着感だけでなく 健康データの計測精度にも影響します。専用サイジングキットでサイズを確認した後、最適なサイズの Even R1 スマートリング本体をご注文ください。仕様Even R1 サイズの選び方:Even R1をご購入いただく際は、リングサイズを確定する前に指のサイズを確認することをおすすめします。Even R1のサイズは一般的なUSリングサイズとは異なる独自規格のため、普段のリングサイズをそのまま参考にすることはできません。また、指のサイズは日中と夜間の血流や体温変化、運動による体液分布、食事後のむくみ、利き手の使用頻度などにより変化します。こうした理由から、Even R1を初めて購入される場合は「専用サイジングキット(Free Sizing Kit)」の利用をおすすめしています。適切なサイズを選ぶことは、データ計測の精度、装着時の快適さ、製品体験に大きく影響します。適合理想のフィットを見つける方法:サイジングキットには複数のプラスチック製サイズリングが含まれています。これらはサイズ確認用のため、実際のEven R1の素材・質量・仕上げとは異なります。Evenのサイズは独自規格のため、他ブランドやUSサイズとは一致しません。普段のリングサイズが分かっている場合でも、必ずサイジングキットで試着してください。他のリングを使ってサイズを測ることはおすすめしません。その他装着する指について:Even R1は基本的にどの指にも装着できますが、センサー精度の観点から人差し指への装着を推奨しています。また、Even G2は基本的に親指でリングを操作する設計のため、人差し指に装着すると最も自然に操作できます。右手(利き手)に装着すると、箸や日常動作への干渉や、物に触れた際の誤操作が起こりやすい場合があります。そのため、利き手ではない側の人差し指への装着がもっともおすすめです。人差し指が難しい場合は、中指や薬指でも使用できます。両手の複数の指で試し、もっとも自然で快適な指を選んでください。
デイリーパートナー
ドリテック(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex質量(g)約24電源リチウム電池CR2032×1個検出方式3D加速度センサー式表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13×39精度(%)(歩数)±3以内オートパワーオフ約1分電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)カロリー(kcal)(消費) 0~9999距離(km)(歩数)0.0~999.9k
歩数計ヘルスカウンター
オムロンヘルスケア(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ポケットにいれても測定できる。シンプルな歩数計で健康管理。用途歩数測定測定項目歩数、距離機能歩数表示、距離表示、時刻表示使用電池CR2032×1個
ポケット万歩計
山佐時計計器(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷歩数表示のみで、かんたん操作 面倒な設定が不要で、すぐに使える 重さ15gの軽量・コンパクトボディ 大きくて見やすい大型1段表示 コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3D加速度センサー採用付属品お試し用電池(CR2032×1個)材質本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート質量(g)約15(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40精度(歩数)±3%以内表示液晶5桁デジタル表示センサー3D加速度センサー使用電池CR2032表示内容歩数:0~99999歩電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約29.4×60×10.3RoHS指令(10物質対応)対応
歩数計 HJ-325
オムロンヘルスケア¥2,198税込¥2,4181台当日出荷から7日以内出荷1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。測定項目歩数本体質量(g)23機能ポケットIN、時計、マイベスト3メモリー7日間使用電池CR2032外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)57×42×13
万歩計 MK-365
山佐時計計器(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コストパフォーマンスの高いスタンダードモデル 歩数表示のみ 感度調整機能で歩数の誤差の調整が可能 使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ材質ABS樹脂質量(g)約22(電池を含む)精度(歩数)±3%表示液晶5桁表示 99999歩使用電池LR43×1個電池寿命約2年(1日1万歩使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)33.4×55.4×13.5
3Dセンサー搭載歩数計
タニタ(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷設定いらずで、すぐに使えます。 見やすい大画面液晶。 ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。 電池はコインで開けられます。付属品落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)材質ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)寸法(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)測定範囲0~99999歩材質(本体)ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)質量(g)28(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個検出方式3Dセンサー文字高(mm)219表示項目歩数保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×35.5×12
活動量計 カロリスキャン
オムロンヘルスケア¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷早歩き(早歩きの基準)の歩数を個別にカウントし、早歩き歩数として表示します。 さらに1日の活動カロリー消費目標達成に必要な目安時間を表示します。 4週間で減らしたい体重を設定すると、その減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。 目標活動カロリーを達成するには、階段上りならあと何分、早歩きならあと何分かかるのか、わかりやすく表示します。 また、1日の目標活動カロリーに対する達成度をインジケータでお知らせするので、達成度がひと目で確認できます。 目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標の1.5倍以上のカロリーを消費すると「♪マーク」を表示します。 Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」に、 測定データを転送し、歩数や総消費カロリー、早歩き歩数などの測定データを簡単に確認・管理することができます。付属品お試し用電池(CR2032×1個、取り付け済み)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、取扱説明書(品質保証書付き)幅(mm)33高さ(mm)78奥行(mm)12電源リチウム電池CR2032×1個本体質量(g)約28(電池含む)
Even R1 US15号 スマートリング
EvenRealities¥38,000税込¥41,8001個当日出荷操作と健康管理を両立するスマートリング。Even G2 と連携し、指先の自然なジェスチャーでスマートグラスを直感的に操作。メガネ本体に触れることなく、手元で快適な操作が可能です。日々の健康状態を可視化。日常的にリングを装着することで、心拍数や血中酸素濃度、ストレス指標などの健康データを測定。取得したデータはスマートグラスのディスプレイ上に表示され、日々の体調管理に役立ちます。防水・長時間使用に対応した設計。IP68 の防水性能を備え、日常生活からアクティブなシーンまで安心して使用可能。最大約4日間使用できるバッテリーにより、充電の手間を軽減します。用途Even R1は健康管理だけでなく、Even G2スマートグラスの操作デバイスとしても機能します。リングのジェスチャー操作により、直感的にスマートグラスをコントロールできます。
大画面歩数計
ドリテック¥1,798税込¥1,9781台当日出荷大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。30日分のデータを記憶し、履歴を表示します。便利なクリップストラップ付。付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex質量(g)約25検出方式3D加速度センサー式表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×11×36精度(%)(歩数)±3以内使用電池CR2032オートパワーオフ約1分電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)カロリー(kcal)(消費) 0~9999距離(km)(歩数)0.0~999.9k
歩数計 3Dセンサー
オーム電機(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷歩数をかんたんに計測3Dセンサー搭載設定不要ですぐに使用できます。省エネタイプ見やすい大画面付属品動作確認用電池CR2032×1個、保証書付き取扱説明書材質本体ケース ABS樹脂寸法(mm)約78×36×8.5質量(g)約18(電池含む)検出方式3次元加速度センサー表示部液晶デジタル表示使用電池DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用電池付)表示内容歩数…0~99999歩電池寿命約1年(新品電池で1日1万歩使用した場合)使用温度0℃~40℃省エネ機能3分間動かさないと表示が消え省エネモードになります。
3Dセンサー搭載歩数計 億歩計
タニタ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。 過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。 大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。 時計機能付。付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個仕様ISO9001対象材質ABS、PMMA寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13測定範囲1~99999999歩材質(本体)ABS、PMMA質量(g)30(電池含む・ストラップ除く)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個測定項目歩数、累計歩数、累計日数検出方式3Dセンサーメモリー14日間保証期間1年電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
LINKSY(リンクシー) シンプル歩数計
LINKSY¥899税込¥9891個当日出荷基本機能だけのシンプル設計で操作が簡単。歩数計:0~99,999歩。数字が大きくて見やすい大画面表示。クリップ付き。質量(g)30(電池含む)寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)4×7.3×2.6
活動量計 マイカロリー
山佐時計計器(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷活動カロリー(表示)と安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して、総消費カロリーを表示 ウォーキングとジョギングの歩数を自動判別して表示 他にも体脂肪燃焼量・エクササイズ・歩行距離・カレンダー・時刻を表示 バーグラフでメッツ・1日1万歩達成度・週23エクササイズ達成度を表示 14日分のデータをメモリー ポケットではかれる活動量計 3D加速度センサー採用付属品お試し用電池(CR2032×1個)、ミニドライバー、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約25(電池含む、ストラップ除く)電源(V)DC3(CR2032リチウム電池1個)センサー3D加速度センサーメモリー14日間表示内容【総消費カロリー】0.0~9999.9kcal、【活動カロリー】0.0~9999.9kcal、【体脂肪燃焼量】0.0~9999.9g、【総歩数】0~99999歩、【パワーウォーキング歩数】0~99999歩、【ジョギング歩数】0~99999歩、【歩行距離】0.00~999.99km、【エクササイズ】0.0~9999.9Ex、【時刻】0:00~23:59(24時間制)、【カレンダー】2011年1月1日~2041年12月31日、【バーグラフ】直前のメッツ(1~10メッツ)、1日1万歩に対する達成度(0~100%)、1週間23エクササイズに対する達成度(0~100%)、【メモリー】今日、1~14日前電池寿命約10ヶ月(1日16時間装着時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10RoHS指令(10物質対応)対応
ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 電波時計 メンズ レディース
山佐時計計器¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷歩いた振動や腕の振りで歩数をカウント。電波時計内蔵だから時刻あわせが不要。腕時計タイプ万歩計は、外れたり落としたりする心配がありません。いつでも、どこでも気軽にデータをチェック可能。従来品より画面の表示が見やすく改良!。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても測定可能!。30日分の大容量メモリー。電源:CR2032 リチウム電池1個 。お試し用1個付属。電池寿命:約1年(1日1万歩/4時間使用、電波受信1日1回にて)。お客様ご自身で電池交換可能。防水:3気圧日常生活防水。表示内容:歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、ストップウォッチ、時刻、カレンダー、メモリー。受信電波:日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)用途万歩計 電波時計 腕時計型万歩計 歩数計 男女兼用 メンズ レディース材質本体:ABS、透明部:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン
Even R1 US14号 スマートリング
EvenRealities¥38,000税込¥41,8001個5日以内出荷操作と健康管理を両立するスマートリング。Even G2 と連携し、指先の自然なジェスチャーでスマートグラスを直感的に操作。メガネ本体に触れることなく、手元で快適な操作が可能です。日々の健康状態を可視化。日常的にリングを装着することで、心拍数や血中酸素濃度、ストレス指標などの健康データを測定。取得したデータはスマートグラスのディスプレイ上に表示され、日々の体調管理に役立ちます。防水・長時間使用に対応した設計。IP68 の防水性能を備え、日常生活からアクティブなシーンまで安心して使用可能。最大約4日間使用できるバッテリーにより、充電の手間を軽減します。用途Even R1は健康管理だけでなく、Even G2スマートグラスの操作デバイスとしても機能します。リングのジェスチャー操作により、直感的にスマートグラスをコントロールできます。
活動量計 カロリズム AM161
タニタ¥7,698税込¥8,4681台当日出荷から5日以内出荷Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。 従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載。6秒毎ごとに行動判定を行います。 行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示します。付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表、取扱説明書(保証書付き)材質ABS寸法(mm)幅75×高さ35×奥行14測定範囲(歩数)0~99999 歩 (総消費エネルギー量)0~9999.9 kcal材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約26(乾電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個表示総消費エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位、活動エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示)、歩数:最大99999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示)、時計:24時間表示、活動時間・距離・脂肪燃焼量:本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示)、グラフ表示・安静時代謝量:本体表示なし(アプリでのみ表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×14×35文字高(mm)9.3機能【走行判定機能】ありデータメモリ7日間(データ送信は最大14日間)保証期間1年電池寿命約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります)通信機能Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅75×高さ35×奥行14設定項目【体脂肪率設定】5.0~75.0 % (0.1 %単位)、【体重設定】20.00~201.60 kg (0.01 kg単位)、【性別設定】男・女、【日付設定】年・月・日・時刻、【歩数振り分けレベル設定】20段階、【走りの歩幅設定】20~200cm(0.1 cm単位)、【歩きの歩幅設定】20~150cm(0.1 cm単位)、【年齢設定】6~99 才(生年月日で入力)、【身長設定】90~220(0.1 cm単位)
Pro G1 ti Titanium - 10
b.ring¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷あなたのライフスタイルにフィット。(1)わずか2.9g。軽やかなスマートリングへ。あなたのスタイルを邪魔せず、指先に溶け込む非常に軽やかなテックアクセサリー。(2)どんなシーンにもマッチする洗練されたデザインと選べる3カラー。洗練されたデイリースタイルに馴染む3色(ブラック、シルバー、ローズゴールド)。あなたの指先をより美しく完成させます。起きている時も、眠っている時も、一日中身につけても負担にならない快適さで、あなたの日常に自然に溶け込みます。安心して、気軽に使える。(1)90分の充電で、最長7日間持続するバッテリー。充電は短く、仕様は長く。一度の充電で最長7日間つけっぱなしも可能です。※ご利用環境により前後する場合があります。(2)防水・防塵(IP68+5ATM)。日常でも、アウトドアでも。ほこりを寄せつけず、水にも強い。信頼できるタフな設計で、あなたの毎日に安心を。(3)アプリと同期しなくても、最長7日間データを保存。(心拍数のみ3日間)。通常の使用状況においてデータ消失のリスクを軽減できるように、データを自動で保存します。高精度なバイタルデータ測定。(1)光血流センサー、加速度センサーなど精密なセンサーを搭載。小さなリングに搭載された精密なセンサーが、動作からバイタルサインまで指先で繊細に感知します。(2)生体信号をより正確に測定できる部位にフィット。信号を捉えるのに最適な''指''。指にしっかりフィットする事で高精度な計測を実現します。(3) 眠りの時間も、パターンも。より細やかなデータであなたの睡眠を解析。細かく計測するパーソナライズド・スリープモニタリング。繊細な睡眠リズムをわかりやすく可視化します。AIを搭載したb.ring専用スマートアプリ。(1)測る、分析する、管理する。主な健康データをこのひとつで記録・分析。専用アプリで健康データを一目で確認。大切なあなたのデータは全てセキュリティ性の高い国内サーバーでデータを管理しています。(2)かんたんに確認できる自分のコンディション。9種類のデータから導き出されるヘルスレポートは、あなたに合わせて分かりやすく表示されます。(アクティビティ記録、AI食事分析、AIレポート提供、運動時の心拍数計測、ワークアウト記録、運動時の血中酸素測定)。(3)操作いらずで簡単計測。特別な操作は不要。設定した時間ごとに自動でバイタルを検知し、必要な時にはリアルタイムでコンディションを確認できます。b.ringは、つけてるだけで生体情報を分析し毎日の健康をサポートするスマートリングです。日常生活に最適な着け心地とスタイリッシュなデザインが特徴です。リアルタイムで健康管理・・・ブリング専用アプリで心拍数、睡眠データ、運動データなどさまざまな健康データを一目で確認!いつでもどこでも、簡単に健康状態をチェック、管理できます。ブリングで手軽に健康的な毎日を築きましょう。主要機能:AI機能(AI健康レポート、カロリーAI)、睡眠測定・分析(睡眠時間、睡眠ステージ、睡眠効率)、活動量測定(歩数、消費カロリー、移動距離)、リアルタイム測定(心拍数、心拍変動、ストレス、血中酸素、皮膚温度)、データ共有(家族や友人とリアルタイムで共有)、月経管理(生理周期予測、排卵期予測)、運動記録(ウォーキング、ランニング、サイクリング、水泳、フィットネスなど)、データ連携(Appleヘルスケア、Androidヘルスコネクト)仕様データ保存期間:最大7日間(心拍数のみ3日)、データ連携:Appleヘルスケア、Google Fitセット内容本体、ワイヤレス専用充電器、取扱説明書材質チタン質量(g)2.9~3.6(サイズにより異なる)対応OSAndroid:8.0以降/ios:14以降寸法(幅W×厚さ)(mm)リングの寸法/7×2.55バッテリーリチウムポリマー充電時間約1時間半動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)15~18防水性IP68+5ATMBluetoothBluetooth5.2バッテリー動作時間最大7日間
Pro G1 ti Titanium - 11
b.ring¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷あなたのライフスタイルにフィット。(1)わずか2.9g。軽やかなスマートリングへ。あなたのスタイルを邪魔せず、指先に溶け込む非常に軽やかなテックアクセサリー。(2)どんなシーンにもマッチする洗練されたデザインと選べる3カラー。洗練されたデイリースタイルに馴染む3色(ブラック、シルバー、ローズゴールド)。あなたの指先をより美しく完成させます。起きている時も、眠っている時も、一日中身につけても負担にならない快適さで、あなたの日常に自然に溶け込みます。安心して、気軽に使える。(1)90分の充電で、最長7日間持続するバッテリー。充電は短く、仕様は長く。一度の充電で最長7日間つけっぱなしも可能です。※ご利用環境により前後する場合があります。(2)防水・防塵(IP68+5ATM)。日常でも、アウトドアでも。ほこりを寄せつけず、水にも強い。信頼できるタフな設計で、あなたの毎日に安心を。(3)アプリと同期しなくても、最長7日間データを保存。(心拍数のみ3日間)。通常の使用状況においてデータ消失のリスクを軽減できるように、データを自動で保存します。高精度なバイタルデータ測定。(1)光血流センサー、加速度センサーなど精密なセンサーを搭載。小さなリングに搭載された精密なセンサーが、動作からバイタルサインまで指先で繊細に感知します。(2)生体信号をより正確に測定できる部位にフィット。信号を捉えるのに最適な''指''。指にしっかりフィットする事で高精度な計測を実現します。(3) 眠りの時間も、パターンも。より細やかなデータであなたの睡眠を解析。細かく計測するパーソナライズド・スリープモニタリング。繊細な睡眠リズムをわかりやすく可視化します。AIを搭載したb.ring専用スマートアプリ。(1)測る、分析する、管理する。主な健康データをこのひとつで記録・分析。専用アプリで健康データを一目で確認。大切なあなたのデータは全てセキュリティ性の高い国内サーバーでデータを管理しています。(2)かんたんに確認できる自分のコンディション。9種類のデータから導き出されるヘルスレポートは、あなたに合わせて分かりやすく表示されます。(アクティビティ記録、AI食事分析、AIレポート提供、運動時の心拍数計測、ワークアウト記録、運動時の血中酸素測定)。(3)操作いらずで簡単計測。特別な操作は不要。設定した時間ごとに自動でバイタルを検知し、必要な時にはリアルタイムでコンディションを確認できます。b.ringは、つけてるだけで生体情報を分析し毎日の健康をサポートするスマートリングです。日常生活に最適な着け心地とスタイリッシュなデザインが特徴です。リアルタイムで健康管理・・・ブリング専用アプリで心拍数、睡眠データ、運動データなどさまざまな健康データを一目で確認!いつでもどこでも、簡単に健康状態をチェック、管理できます。ブリングで手軽に健康的な毎日を築きましょう。主要機能:AI機能(AI健康レポート、カロリーAI)、睡眠測定・分析(睡眠時間、睡眠ステージ、睡眠効率)、活動量測定(歩数、消費カロリー、移動距離)、リアルタイム測定(心拍数、心拍変動、ストレス、血中酸素、皮膚温度)、データ共有(家族や友人とリアルタイムで共有)、月経管理(生理周期予測、排卵期予測)、運動記録(ウォーキング、ランニング、サイクリング、水泳、フィットネスなど)、データ連携(Appleヘルスケア、Androidヘルスコネクト)仕様データ保存期間:最大7日間(心拍数のみ3日)、データ連携:Appleヘルスケア、Google Fitセット内容本体、ワイヤレス専用充電器、取扱説明書材質チタン質量(g)2.9~3.6(サイズにより異なる)対応OSAndroid:8.0以降/ios:14以降寸法(幅W×厚さ)(mm)リングの寸法/7×2.55バッテリーリチウムポリマー充電時間約1時間半動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)15~18防水性IP68+5ATMBluetoothBluetooth5.2バッテリー動作時間最大7日間
万歩計 ポケット万歩 らくらくまんぽ
山佐時計計器¥2,198税込¥2,4181個10日以内出荷計測を止めることができる一時停止機能搭載。 ※自動車や電車に乗ったりした時に、誤って歩数がカウントされないように一時的に計測を止めることができます。 メイン画面(現在の歩数・時刻表示)にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。 かんたん操作の単機能万歩計。(歩数と時刻のデュアル表示) 14日分の歩数データを表示。 3D加速度センサーを搭載しているので、ポケットやバッグの中、首からさげて計測できます。 電池交換はコインで開閉できるフタを採用しているので、簡単に交換できます。付属品お試し用電池(CR2032×1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質(本体)【本体】ABS樹脂、【透明部】アクリル樹脂質量(g)約22(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032 リチウム電池1個表示液晶5桁デジタル2段表示センサー3D加速度センサー精度(%)【歩数】±3以内(メーカー規格の振動試験器による)、【時計】平均月差±30秒以内(常温にて)メモリー今日、1~14日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)表示内容歩数 0~99999歩、時刻 0:00~23:59(24時間制)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×67×11RoHS指令(10物質対応)対応時間設定0:00~23:59
3D加速度センサー式歩数計 TWT512
シチズンシステムズ¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から4日以内出荷歩数表示を0にして”今からの歩数”を計測する「スタートゼロ機能」 使い始めから1番多く歩いた日の歩数・歩行距離・消費カロリーを日付とともにメモリー 毎日の歩数と歩行距離、日数を積算してメモリー ホーム画面の任意設定 小雨でも大丈夫な防滴構造付属品お試し用電池CR20321個(本体内蔵)、ストラップ、クリップ、ドライバー質量(g)23(電池含む、ストラップ除く)使用温度範囲(℃)0~40電源DC3V(CR2032電池1個)検出方式3D加速度センサー精度歩数:±5%(振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて)表示方式LCD表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×33×12.5設定範囲身長:110~200cm、体重:20~160kg、歩幅:20~120cm、目標歩数:3000~40000歩表示内容日付・時刻:24時間式(年/月/日/時/分)、歩数:最大99999歩、消費カロリー:最大9999.9kcal、歩行距離:最大999.99km、目標達成度、目標残歩数、7日メモリー:歩数・消費カロリー・歩行距離・目標達成度・日付、総累計:歩数・消費カロリー・歩数距離・歩行日数電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合)保存温度範囲(℃)-20~60防滴構造JIS C 0920:2003規格適合表示寸法(mm)33.5×18.5
ポケット万歩計
山佐時計計器(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から8日以内出荷3方向加速度センサー採用 体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示 3つのボタンでシンプル操作 歩数表示は大きく見やすく、常に表示 30日・30週間分の大容量メモリー 区間計測も可能付属品お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約24(電池含む、ストラップ除く)電源DC3V(CR2032 リチウム電池1個)メモリー30日分電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10RoHS指令(10物質対応)対応
腰装着タイプ万歩計(振子式)
山佐時計計器(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷歩数表示のみ 使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ 日本製質量(g)約16(電池を含む)電源LR43電池1個検出方式振子式電池寿命約3年(1日1万歩使用/12時間電源OFFにて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)40×40×12
ポケット万歩計 らくらくまんぽ
山佐時計計器(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示 7日分の歩数データをメモリー コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3方向加速度センサー採用付属品お試し用電池(CR2032×1個)材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約20(電池含む、ストラップ除く)メモリー7日分使用電池CR2032電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33×60×11RoHS指令(10物質対応)対応
AI RING4
INMO¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷INMO GO3を指先で操作する専用Ring。Mサイズ。グラス本体に触れずに、表示切替や翻訳・字幕・テレプロンプターなどの操作を手元で補助します。
AI RING4
INMO¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷INMO GO3を指先で操作する専用Ring。Lサイズ。グラス本体に触れずに、表示切替や翻訳・字幕・テレプロンプターなどの操作を手元で補助します。
G2 St Stainless steel - 8
b.ring¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷あなたのライフスタイルにフィット。(1)スリム・超軽量で楽な着け心地。あなたのスタイルを邪魔せず、指先に溶け込む非常に軽やかなテックアクセサリー。(2)どんなシーンにもマッチする洗練されたデザインと選べる2カラー。スタイリッシュでデイリースタイルに馴染む2色(ブラック、シルバー)。あなたの指先をより美しく完成させます。起きている時も、眠っている時も、一日中身につけても負担にならない快適さで、あなたの日常に自然に溶け込みます。安心して、気軽に使える。(1)90分の充電で、最長7日間持続するバッテリー。充電は短く、仕様は長く。一度の充電で最長7日間つけっぱなしも可能です。※ご利用環境により前後する場合があります。(2)防水・防塵(IP68+5ATM)。日常でも、アウトドアでも。ほこりを寄せつけず、水にも強い。信頼できるタフな設計で、あなたの毎日に安心を。(3)アプリと同期しなくても、最長7日間データを保存。(心拍数のみ3日間)。通常の使用状況においてデータ消失のリスクを軽減できるように、データを自動で保存します。高精度なバイタルデータ測定。(1)光血流センサー、加速度センサーなど精密なセンサーを搭載。小さなリングに搭載された精密なセンサーが、動作からバイタルサインまで指先で繊細に感知します。(2)生体信号をより正確に測定できる部位にフィット。信号を捉えるのに最適な''指''。指にしっかりフィットする事で高精度な計測を実現します。(3)眠りの時間も、パターンも。より細やかなデータであなたの睡眠を解析。細かく計測するパーソナライズド・スリープモニタリング。繊細な睡眠リズムをわかりやすく可視化します。AIを搭載したb.ring専用スマートアプリ。(1) 測る、分析する、管理する。主な健康データをこのひとつで記録・分析。専用アプリで健康データを一目で確認。大切なあなたのデータは全てセキュリティ性の高い国内サーバーでデータを管理しています。(2)かんたんに確認できる自分のコンディション。測定データから導き出されるヘルスレポートは、あなたに合わせて分かりやすく表示されます。(アクティビティ記録、AI食事分析、AIレポート提供、運動時の心拍数計測、ワークアウト記録、運動時の血中酸素測定)。(3) 操作いらずで簡単計測。特別な操作は不要。設定した時間ごとに自動でバイタルを検知し、必要な時にはリアルタイムでコンディションを確認できます。b.ringは、つけてるだけで生体情報を分析し毎日の健康をサポートするスマートリングです。日常生活に最適な着け心地とスタイリッシュなデザインが特徴です。リアルタイムで健康管理・・・ブリング専用アプリで心拍数、睡眠データ、運動データなどさまざまな健康データを一目で確認!いつでもどこでも、簡単に健康状態をチェック、管理できます。ブリングで手軽に健康的な毎日を築きましょう。主要機能:AI機能(AI健康レポート、カロリーAI)、睡眠測定・分析(睡眠時間、睡眠ステージ、睡眠効率)、活動量測定(歩数、消費カロリー、移動距離)、リアルタイム測定(心拍数、心拍変動、ストレス、血中酸素)、データ共有(家族や友人とリアルタイムで共有)、月経管理(生理周期予測、排卵期予測)、運動記録(ウォーキング、ランニング、サイクリング、水泳、フィットネスなど)、データ連携(Appleヘルスケア、Androidヘルスコネクト)仕様データ保存期間:最大7日間(心拍数のみ3日)、データ連携:Appleヘルスケア、Google Fitセット内容本体、ケース型専用充電器、取扱説明書材質ステンレス質量(g)2.9~3.6(サイズにより異なる)対応OSAndroid:8.0以降/ios:14以降寸法(幅W×厚さ)(mm)リングの寸法/8×2.7バッテリーリチウムポリマー充電時間約1時間半動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)15~18防水性IP68+5ATMBluetoothBluetooth5.2バッテリー動作時間最大7日間
Pro G1 ti Titanium - 9
b.ring¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷あなたのライフスタイルにフィット。(1)わずか2.9g。軽やかなスマートリングへ。あなたのスタイルを邪魔せず、指先に溶け込む非常に軽やかなテックアクセサリー。(2)どんなシーンにもマッチする洗練されたデザインと選べる3カラー。洗練されたデイリースタイルに馴染む3色(ブラック、シルバー、ローズゴールド)。あなたの指先をより美しく完成させます。起きている時も、眠っている時も、一日中身につけても負担にならない快適さで、あなたの日常に自然に溶け込みます。安心して、気軽に使える。(1)90分の充電で、最長7日間持続するバッテリー。充電は短く、仕様は長く。一度の充電で最長7日間つけっぱなしも可能です。※ご利用環境により前後する場合があります。(2)防水・防塵(IP68+5ATM)。日常でも、アウトドアでも。ほこりを寄せつけず、水にも強い。信頼できるタフな設計で、あなたの毎日に安心を。(3)アプリと同期しなくても、最長7日間データを保存。(心拍数のみ3日間)。通常の使用状況においてデータ消失のリスクを軽減できるように、データを自動で保存します。高精度なバイタルデータ測定。(1)光血流センサー、加速度センサーなど精密なセンサーを搭載。小さなリングに搭載された精密なセンサーが、動作からバイタルサインまで指先で繊細に感知します。(2)生体信号をより正確に測定できる部位にフィット。信号を捉えるのに最適な''指''。指にしっかりフィットする事で高精度な計測を実現します。(3) 眠りの時間も、パターンも。より細やかなデータであなたの睡眠を解析。細かく計測するパーソナライズド・スリープモニタリング。繊細な睡眠リズムをわかりやすく可視化します。AIを搭載したb.ring専用スマートアプリ。(1)測る、分析する、管理する。主な健康データをこのひとつで記録・分析。専用アプリで健康データを一目で確認。大切なあなたのデータは全てセキュリティ性の高い国内サーバーでデータを管理しています。(2)かんたんに確認できる自分のコンディション。9種類のデータから導き出されるヘルスレポートは、あなたに合わせて分かりやすく表示されます。(アクティビティ記録、AI食事分析、AIレポート提供、運動時の心拍数計測、ワークアウト記録、運動時の血中酸素測定)。(3)操作いらずで簡単計測。特別な操作は不要。設定した時間ごとに自動でバイタルを検知し、必要な時にはリアルタイムでコンディションを確認できます。b.ringは、つけてるだけで生体情報を分析し毎日の健康をサポートするスマートリングです。日常生活に最適な着け心地とスタイリッシュなデザインが特徴です。リアルタイムで健康管理・・・ブリング専用アプリで心拍数、睡眠データ、運動データなどさまざまな健康データを一目で確認!いつでもどこでも、簡単に健康状態をチェック、管理できます。ブリングで手軽に健康的な毎日を築きましょう。主要機能:AI機能(AI健康レポート、カロリーAI)、睡眠測定・分析(睡眠時間、睡眠ステージ、睡眠効率)、活動量測定(歩数、消費カロリー、移動距離)、リアルタイム測定(心拍数、心拍変動、ストレス、血中酸素、皮膚温度)、データ共有(家族や友人とリアルタイムで共有)、月経管理(生理周期予測、排卵期予測)、運動記録(ウォーキング、ランニング、サイクリング、水泳、フィットネスなど)、データ連携(Appleヘルスケア、Androidヘルスコネクト)仕様データ保存期間:最大7日間(心拍数のみ3日)、データ連携:Appleヘルスケア、Google Fitセット内容本体、ワイヤレス専用充電器、取扱説明書材質チタン質量(g)2.9~3.6(サイズにより異なる)対応OSAndroid:8.0以降/ios:14以降寸法(幅W×厚さ)(mm)リングの寸法/7×2.55バッテリーリチウムポリマー充電時間約1時間半動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)15~18防水性IP68+5ATMBluetoothBluetooth5.2バッテリー動作時間最大7日間
Pro G1 ti Titanium - 7
b.ring¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷あなたのライフスタイルにフィット。(1)わずか2.9g。軽やかなスマートリングへ。あなたのスタイルを邪魔せず、指先に溶け込む非常に軽やかなテックアクセサリー。(2)どんなシーンにもマッチする洗練されたデザインと選べる3カラー。洗練されたデイリースタイルに馴染む3色(ブラック、シルバー、ローズゴールド)。あなたの指先をより美しく完成させます。起きている時も、眠っている時も、一日中身につけても負担にならない快適さで、あなたの日常に自然に溶け込みます。安心して、気軽に使える。(1)90分の充電で、最長7日間持続するバッテリー。充電は短く、仕様は長く。一度の充電で最長7日間つけっぱなしも可能です。※ご利用環境により前後する場合があります。(2)防水・防塵(IP68+5ATM)。日常でも、アウトドアでも。ほこりを寄せつけず、水にも強い。信頼できるタフな設計で、あなたの毎日に安心を。(3)アプリと同期しなくても、最長7日間データを保存。(心拍数のみ3日間)。通常の使用状況においてデータ消失のリスクを軽減できるように、データを自動で保存します。高精度なバイタルデータ測定。(1)光血流センサー、加速度センサーなど精密なセンサーを搭載。小さなリングに搭載された精密なセンサーが、動作からバイタルサインまで指先で繊細に感知します。(2)生体信号をより正確に測定できる部位にフィット。信号を捉えるのに最適な''指''。指にしっかりフィットする事で高精度な計測を実現します。(3) 眠りの時間も、パターンも。より細やかなデータであなたの睡眠を解析。細かく計測するパーソナライズド・スリープモニタリング。繊細な睡眠リズムをわかりやすく可視化します。AIを搭載したb.ring専用スマートアプリ。(1)測る、分析する、管理する。主な健康データをこのひとつで記録・分析。専用アプリで健康データを一目で確認。大切なあなたのデータは全てセキュリティ性の高い国内サーバーでデータを管理しています。(2)かんたんに確認できる自分のコンディション。9種類のデータから導き出されるヘルスレポートは、あなたに合わせて分かりやすく表示されます。(アクティビティ記録、AI食事分析、AIレポート提供、運動時の心拍数計測、ワークアウト記録、運動時の血中酸素測定)。(3)操作いらずで簡単計測。特別な操作は不要。設定した時間ごとに自動でバイタルを検知し、必要な時にはリアルタイムでコンディションを確認できます。b.ringは、つけてるだけで生体情報を分析し毎日の健康をサポートするスマートリングです。日常生活に最適な着け心地とスタイリッシュなデザインが特徴です。リアルタイムで健康管理・・・ブリング専用アプリで心拍数、睡眠データ、運動データなどさまざまな健康データを一目で確認!いつでもどこでも、簡単に健康状態をチェック、管理できます。ブリングで手軽に健康的な毎日を築きましょう。主要機能:AI機能(AI健康レポート、カロリーAI)、睡眠測定・分析(睡眠時間、睡眠ステージ、睡眠効率)、活動量測定(歩数、消費カロリー、移動距離)、リアルタイム測定(心拍数、心拍変動、ストレス、血中酸素、皮膚温度)、データ共有(家族や友人とリアルタイムで共有)、月経管理(生理周期予測、排卵期予測)、運動記録(ウォーキング、ランニング、サイクリング、水泳、フィットネスなど)、データ連携(Appleヘルスケア、Androidヘルスコネクト)仕様データ保存期間:最大7日間(心拍数のみ3日)、データ連携:Appleヘルスケア、Google Fitセット内容本体、ワイヤレス専用充電器、取扱説明書材質チタン質量(g)2.9~3.6(サイズにより異なる)対応OSAndroid:8.0以降/ios:14以降寸法(幅W×厚さ)(mm)リングの寸法/7×2.55バッテリーリチウムポリマー充電時間約1時間半動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)15~18防水性IP68+5ATMBluetoothBluetooth5.2バッテリー動作時間最大7日間
スマートリング サイズ計測キット
b.ring¥699税込¥7691枚7日以内出荷b.ring(ブリング)のサイズ合わせ用のサイジングキットです。質量(g)26寸法(幅W×厚さ)(mm)215×110×7
Even R1 US6号 スマートリング
EvenRealities¥38,000税込¥41,8001個6日以内出荷操作と健康管理を両立するスマートリング。Even G2 と連携し、指先の自然なジェスチャーでスマートグラスを直感的に操作。メガネ本体に触れることなく、手元で快適な操作が可能です。日々の健康状態を可視化。日常的にリングを装着することで、心拍数や血中酸素濃度、ストレス指標などの健康データを測定。取得したデータはスマートグラスのディスプレイ上に表示され、日々の体調管理に役立ちます。防水・長時間使用に対応した設計。IP68 の防水性能を備え、日常生活からアクティブなシーンまで安心して使用可能。最大約4日間使用できるバッテリーにより、充電の手間を軽減します。用途Even R1は健康管理だけでなく、Even G2スマートグラスの操作デバイスとしても機能します。リングのジェスチャー操作により、直感的にスマートグラスをコントロールできます。
USB通信トレイ
オムロンヘルスケア¥1,798税込¥1,9781台6日以内出荷高精度の3D加速度センサーと独自のアルゴリズムで10秒ごとに身体活動データを記録し、より詳細なデータ解析に対応します。 METS、歩数を最大45日間表示。
歩数計 歩幅・心拍計測
GRUS(グルス)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷歩幅を計測できる機能とタッチ式の心拍計測機能を搭載した歩数計です。年齢や身長に基づいた歩幅評価をおこないます。 一日の歩数や歩いた時間、消費カロリーが計測できます。 歩数計サイズの機器に人間の歩く動きを感知するモーションセンサーと年齢に合わせた歩幅データを組み込んだ画期的な歩幅計測器です。材質ABS樹脂質量(g)24寸法(縦×横)(mm)32×84機能タッチ式心拍計測機能モード時刻モード(時刻・曜日表示・フルオートカレンダー)、歩数モード(1日のウォーキングタイム・歩数(最大199999歩)・消費カロリー)、歩幅モード(4段階歩幅評価(スゴイ・ヤッター・OK・ガンバロー)・計測可能距離30m-100000m)、計測モード(ウォーキングタイム・ストップウォッチ・歩数・消費カロリー)、記録モード(7日間の歩数モードの記録)動作クォーツ
3D加速度センサー式歩数計 TW310
シチズンシステムズ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷大きな表示で見やすい歩数計 ひと目で分かりやすく歩数を表示付属品お試し用電池、ストラップ、クリップ質量(g)18(電池含む、ストラップ除く)電源DC3V(CR2032電池1個)検出方式3D加速度センサー精度歩数:±5%(メーカー振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて)表示方式LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×33×12表示内容時刻:24時間式(時/分)、歩数:最大99999歩、前日メモリー:歩数電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合)表示寸法(mm)41×13.5
ウォーキングパートナー
ドリテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷身につけるだけですぐ使える すぐ使えるカンタン操作 大きな画面、大きな数字で見やすい 便利なクリップ付質量(g)約22電源アルカリボタン電池LR1130×1個検出方式振子式表示(歩数)最小1歩~最大99999歩表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×29×38精度(%)±3以内(振動試験機による)
G2 Ti Titanium - 7
b.ring¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷あなたのライフスタイルにフィット。(1)スリム・超軽量で楽な着け心地。あなたのスタイルを邪魔せず、指先に溶け込む非常に軽やかなテックアクセサリー。(2)どんなシーンにもマッチする洗練されたデザインと選べる2カラー。スタイリッシュでデイリースタイルに馴染む2色(ブラック、シルバー)。あなたの指先をより美しく完成させます。起きている時も、眠っている時も、一日中身につけても負担にならない快適さで、あなたの日常に自然に溶け込みます。安心して、気軽に使える。(1)90分の充電で、最長7日間持続するバッテリー。充電は短く、仕様は長く。一度の充電で最長7日間つけっぱなしも可能です。※ご利用環境により前後する場合があります。(2)防水・防塵(IP68+5ATM)。日常でも、アウトドアでも。ほこりを寄せつけず、水にも強い。信頼できるタフな設計で、あなたの毎日に安心を。(3)アプリと同期しなくても、最長7日間データを保存。(心拍数のみ3日間)。通常の使用状況においてデータ消失のリスクを軽減できるように、データを自動で保存します。高精度なバイタルデータ測定。(1)光血流センサー、加速度センサーなど精密なセンサーを搭載。小さなリングに搭載された精密なセンサーが、動作からバイタルサインまで指先で繊細に感知します。(2)生体信号をより正確に測定できる部位にフィット。信号を捉えるのに最適な''指''。指にしっかりフィットする事で高精度な計測を実現します。(3)眠りの時間も、パターンも。より細やかなデータであなたの睡眠を解析。細かく計測するパーソナライズド・スリープモニタリング。繊細な睡眠リズムをわかりやすく可視化します。AIを搭載したb.ring専用スマートアプリ。(1) 測る、分析する、管理する。主な健康データをこのひとつで記録・分析。専用アプリで健康データを一目で確認。大切なあなたのデータは全てセキュリティ性の高い国内サーバーでデータを管理しています。(2)かんたんに確認できる自分のコンディション。測定データから導き出されるヘルスレポートは、あなたに合わせて分かりやすく表示されます。(アクティビティ記録、AI食事分析、AIレポート提供、運動時の心拍数計測、ワークアウト記録、運動時の血中酸素測定)。(3) 操作いらずで簡単計測。特別な操作は不要。設定した時間ごとに自動でバイタルを検知し、必要な時にはリアルタイムでコンディションを確認できます。b.ringは、つけてるだけで生体情報を分析し毎日の健康をサポートするスマートリングです。日常生活に最適な着け心地とスタイリッシュなデザインが特徴です。リアルタイムで健康管理・・・ブリング専用アプリで心拍数、睡眠データ、運動データなどさまざまな健康データを一目で確認!いつでもどこでも、簡単に健康状態をチェック、管理できます。ブリングで手軽に健康的な毎日を築きましょう。主要機能:AI機能(AI健康レポート、カロリーAI)、睡眠測定・分析(睡眠時間、睡眠ステージ、睡眠効率)、活動量測定(歩数、消費カロリー、移動距離)、リアルタイム測定(心拍数、心拍変動、ストレス、血中酸素)、データ共有(家族や友人とリアルタイムで共有)、月経管理(生理周期予測、排卵期予測)、運動記録(ウォーキング、ランニング、サイクリング、水泳、フィットネスなど)、データ連携(Appleヘルスケア、Androidヘルスコネクト)仕様データ保存期間:最大7日間(心拍数のみ3日)、データ連携:Appleヘルスケア、Google Fitセット内容本体、ケース型専用充電器、取扱説明書材質チタニウム質量(g)2.9~3.6(サイズにより異なる)対応OSAndroid:8.0以降/ios:14以降寸法(幅W×厚さ)(mm)リングの寸法/8×2.7バッテリーリチウムポリマー充電時間約1時間半動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)15~18防水性IP68+5ATMBluetoothBluetooth5.2バッテリー動作時間最大7日間
G2 St Stainless steel - 10
b.ring¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷あなたのライフスタイルにフィット。(1)スリム・超軽量で楽な着け心地。あなたのスタイルを邪魔せず、指先に溶け込む非常に軽やかなテックアクセサリー。(2)どんなシーンにもマッチする洗練されたデザインと選べる2カラー。スタイリッシュでデイリースタイルに馴染む2色(ブラック、シルバー)。あなたの指先をより美しく完成させます。起きている時も、眠っている時も、一日中身につけても負担にならない快適さで、あなたの日常に自然に溶け込みます。安心して、気軽に使える。(1)90分の充電で、最長7日間持続するバッテリー。充電は短く、仕様は長く。一度の充電で最長7日間つけっぱなしも可能です。※ご利用環境により前後する場合があります。(2)防水・防塵(IP68+5ATM)。日常でも、アウトドアでも。ほこりを寄せつけず、水にも強い。信頼できるタフな設計で、あなたの毎日に安心を。(3)アプリと同期しなくても、最長7日間データを保存。(心拍数のみ3日間)。通常の使用状況においてデータ消失のリスクを軽減できるように、データを自動で保存します。高精度なバイタルデータ測定。(1)光血流センサー、加速度センサーなど精密なセンサーを搭載。小さなリングに搭載された精密なセンサーが、動作からバイタルサインまで指先で繊細に感知します。(2)生体信号をより正確に測定できる部位にフィット。信号を捉えるのに最適な''指''。指にしっかりフィットする事で高精度な計測を実現します。(3)眠りの時間も、パターンも。より細やかなデータであなたの睡眠を解析。細かく計測するパーソナライズド・スリープモニタリング。繊細な睡眠リズムをわかりやすく可視化します。AIを搭載したb.ring専用スマートアプリ。(1) 測る、分析する、管理する。主な健康データをこのひとつで記録・分析。専用アプリで健康データを一目で確認。大切なあなたのデータは全てセキュリティ性の高い国内サーバーでデータを管理しています。(2)かんたんに確認できる自分のコンディション。測定データから導き出されるヘルスレポートは、あなたに合わせて分かりやすく表示されます。(アクティビティ記録、AI食事分析、AIレポート提供、運動時の心拍数計測、ワークアウト記録、運動時の血中酸素測定)。(3) 操作いらずで簡単計測。特別な操作は不要。設定した時間ごとに自動でバイタルを検知し、必要な時にはリアルタイムでコンディションを確認できます。b.ringは、つけてるだけで生体情報を分析し毎日の健康をサポートするスマートリングです。日常生活に最適な着け心地とスタイリッシュなデザインが特徴です。リアルタイムで健康管理・・・ブリング専用アプリで心拍数、睡眠データ、運動データなどさまざまな健康データを一目で確認!いつでもどこでも、簡単に健康状態をチェック、管理できます。ブリングで手軽に健康的な毎日を築きましょう。主要機能:AI機能(AI健康レポート、カロリーAI)、睡眠測定・分析(睡眠時間、睡眠ステージ、睡眠効率)、活動量測定(歩数、消費カロリー、移動距離)、リアルタイム測定(心拍数、心拍変動、ストレス、血中酸素)、データ共有(家族や友人とリアルタイムで共有)、月経管理(生理周期予測、排卵期予測)、運動記録(ウォーキング、ランニング、サイクリング、水泳、フィットネスなど)、データ連携(Appleヘルスケア、Androidヘルスコネクト)仕様データ保存期間:最大7日間(心拍数のみ3日)、データ連携:Appleヘルスケア、Google Fitセット内容本体、ケース型専用充電器、取扱説明書材質ステンレス質量(g)2.9~3.6(サイズにより異なる)対応OSAndroid:8.0以降/ios:14以降寸法(幅W×厚さ)(mm)リングの寸法/8×2.7バッテリーリチウムポリマー充電時間約1時間半動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)15~18防水性IP68+5ATMBluetoothBluetooth5.2バッテリー動作時間最大7日間
健康器具・機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら