絞り込み
ブランド
- Phrozen
- Flash Forge(278)
- SK本舗(115)
- Raise3D(92)
- Polymaker(47)
- Formlabs(41)
- Tiertime(34)
- MUTOH(25)
- XYZプリンティング(22)
- Bambu Lab(19)
- グーリング(18)
- Magigoo(15)
- ホッティーポリマー(14)
- BASF(ビーエーエスエフ)(8)
- Creality 3D(8)
- RESIONE(8)
- エヌシーアイ販売(6)
- SUNLU(6)
- Ultimaker(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

フローズン純正 高耐熱 TR300 レジン 1kg
Phrozen¥10,980税込¥12,0781個当日出荷TR300 3Dプリンティングレジンは、非常に高い耐熱性、高い機械的強度、一定の靭性を備えており、工業用モックアップなどの高温用途に最適です。
フローズン純正 FEPフィルム A4サイズ(5.5インチ及び8.9インチ用)
Phrozen¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Phrozen の FEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。
フローズン純正 水洗いレジン
Phrozen¥5,798税込¥6,3781個当日出荷Phrozenの水洗いができるレジンを使えば、もうIPAで造形物を洗う必要はありません。造形後の水洗いが以前より簡単になりました。
Heat&Mix: ハンズフリー樹脂ミキシングステーション
Phrozen¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷HEAT&MIX: ハンズフリー樹脂ミキシングステーションは、高粘度や複合樹脂を使用する際に特に効果を発揮する、オートミックス・ヒーター装置です。手動では難しい均一なミキシングを、回転ローラーと傾斜によって実現し、レジンのムラや色ブレを防止。常に滑らかで高精度な3Dプリントを可能にします。さらに、レジンを最適な温度に保つことで、寒冷環境でも安定した造形をサポート。最大Φ95×225mmの丸型・角型ボトルに対応し、個人の趣味用途から3Dプリントファームまで、さまざまな環境でご利用いただけます。ジュエリーや工業用パーツの製作においても、HEAT&MIXによって最適化されたレジンの使用は、造形の成功率とプリンターのパフォーマンス向上に直結します。RoHS指令(10物質対応)対応
フローズン純正 nFEPフィルム(Mega8K / Mega 8K S用)
Phrozen¥5,698税込¥6,2681個当日出荷Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
Sonic Mighty Revo16K : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター
Phrozen¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷高いピクセル密度で極限のディテールを再現できる3Dプリンター。Revo 16KのZ軸は、デュアルリニアレール、ボールねじ、そして航空機グレードのアルミフレームを搭載!。内蔵ヒーターで30分で加熱し、チャンバー内温度を30℃で安定。室内灯、空気清浄機、リフトアップ式カバー等安定性・品質・直感的操作をすべて実現。LCDスクリーンの簡単交換や、オプションでレジン自動充填・自動回収システム追加可能、排気ダクト装着用の空間確保。ピッチ(mm)【積層】0.01-0.2消費電力(W)240方式【造形】光造形方式(LCD技術)入力【データ】USBメモリースティック、Wi-Fi、Ethernet電源(AC V)100-240(50/60Hz)ディスプレイ5インチ解像度【XY】14×19μm印刷速度(層/hr)最大676光源(nm)【COB + Fresnel Lens】405対応フォーマットSTL、OBJ言語表示多言語対応RoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェア【印刷】CHITUBOX
フローズン純正 タフ 100E (グリーン)レジン 1kg
Phrozen¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・高い靭性があり、衝撃のエネルギーを効率的に吸収します。ポリプロピレン(PP)や他の同党な熱可塑性プラスチックに似た質感になります。非常に高い弾力性がありますので、製造補助剤や試作品に適しています。オニキスインパクトプラス樹脂に比べて延性がありながら硬い構造となっています。・タフシリーズのラインアップや同様の特性を持つ他のレジンの中でも最も短い部類に入るレジンです。色グリーン
トルクレンチ (ノズル交換用)
Phrozen¥2,098税込¥2,3081個63日以内出荷正確なトルク制御:固定1.5Nmトルクにより。締め付け過不足を防止。これによりホットエンドの損傷や。材料の溢れを防ぎます。クイックノズル交換:片手操作設計により。ノズル交換がより迅速かつ安全に行えます。
フローズン純正 FEPフィルム Mini用 5枚セット
Phrozen¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷Phrozen のFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。
フローズン純正 タフ 100E (ブラック)レジン 1kg
Phrozen¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・高い靭性があり、衝撃のエネルギーを効率的に吸収します。ポリプロピレン(PP)や他の同党な熱可塑性プラスチックに似た質感になります。非常に高い弾力性がありますので、製造補助剤や試作品に適しています。オニキスインパクトプラス樹脂に比べて延性がありながら硬い構造となっています。・タフシリーズのラインアップや同様の特性を持つ他のレジンの中でも最も短い部類に入るレジンです。色ブラック
フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mini8K用)
Phrozen¥7,298税込¥8,0281個当日出荷Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
フローズン純正 nFEPフィルム Mini用 5枚セット
Phrozen¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、 ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。 nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。 そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
フローズン純正 RPG (ベイジュ)レジン 1kg
Phrozen¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷耐久性の高い樹脂にも関わらず、8Kの高解像度で繊細な表現も可能です。薄い部品や細かい線も忠実に再現します。Phrozen RPG樹脂は弾力性があり、曲げに対しても柔軟、落下の衝撃にも耐えるよう、耐久性を追求した素材です。繰り返しの取り扱いに耐える、ゲームの駒やミニチュア、フィギュアなどに適しています。扱いやすい粘度で気泡も入りにくいのが特徴です。色ベージュ
Slice Engineering社 Gamma Master 耐摩耗性ノズル 0.4mm (5本入)
Phrozen¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷FDMプリンター用耐摩耗性ノズル5本セットです。
フローズン純正 RPG (スモークホワイト)レジン 1kg
Phrozen¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷耐久性の高い樹脂にも関わらず、8Kの高解像度で繊細な表現も可能です。薄い部品や細かい線も忠実に再現します。Phrozen RPG樹脂は弾力性があり、曲げに対しても柔軟、落下の衝撃にも耐えるよう、耐久性を追求した素材です。繰り返しの取り扱いに耐える、ゲームの駒やミニチュア、フィギュアなどに適しています。扱いやすい粘度で気泡も入りにくいのが特徴です。色スモークホワイト
3-in-1 ノズル コンボパック 0.4mm (スタンダード・耐摩耗性・高流量各1本入)
Phrozen¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷FDMプリンター用ノズルのセットです。(スタンダード・耐摩耗性・高流量各1本)
Phrozen純正空気清浄機Max
Phrozen¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷樹脂やFDM印刷でも、いつも清潔な空気。6層フィルターシステム より強力で深い保護。二重厚HEPAフィルターが微細な粉塵も捕捉。直結パイプライン方式で臭気や煙を密封。3段階ファン速、いつでもパワーと快適性を切り替え可能。スライド式フィルター設計。わずか1秒で交換可能。静音42dB、低消費電力、コンパクトサイズでどこにでも設置可能質量(g)【フィルター】905 + 580定格電圧(V)24定格電流(A)4.375定格消費電力(W)105出力電圧(V)24(5A)入力電圧(V)100-240(50/60 Hz)騒音値(dB)【低速/高速】≦42 / ≦56ホース径(Φmm)75 × 2000フィルターサイズ(mm)200 × 218 × 220 + 200 × 218 × 40吸込口径(Φmm)70風量(m3/h)240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
Enclosure Mega 3Dプリンター用 エンクロージャー (大型)
Phrozen¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷外部から印刷物を守り内部温度を均一に維持。折りたたみ収納できるカバーです。
フローズン純正 BJD (アイボリー)レジン 1kg
Phrozen¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷このBJD用レジンは、高頻度の関節可動を想定して設計されたもので、摩擦に強く粉化しにくい特性を持っています。滑らかな動きを実現し、BJDドール、アクションフィギュア、関節部品などに最適です。 また、サポート材の残りが少なく、後処理時間を短縮できるほか、塗装にも最適な滑らかな表面を得られます。プロだけでなく初心者にも扱いやすく、高い造形成功率を誇ります。色アイボリー
フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mega8K / Mega8K S用)
Phrozen¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。