絞り込み
ブランド
- Flash Forge(280)
- SK本舗(115)
- Raise3D(93)
- XYZプリンティング(55)
- Polymaker(47)
- Formlabs(41)
- Tiertime(34)
- MUTOH(25)
- Phrozen(25)
- Bambu Lab(21)
- ホッティーポリマー(20)
- グーリング(18)
- Magigoo(15)
- BASF(ビーエーエスエフ)(13)
- エヌシーアイ販売(10)
- Creality 3D(8)
- RESIONE(8)
- 日本3Dプリンター(6)
- SUNLU(6)
- ブランドをもっと見る
色
エコロジープロダクト
10ページ目: 3Dプリンター

FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ダークブルー
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色ダークブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g イエロー&ブルー
Flash Forge¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。色イエロー&ブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント F.R ABS 1000g ナチュラル
Flash Forge¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷UL94-V0レベルに適合した自己消火性能を持ったABS素材のフィラメントです。色ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g ホワイト
Flash Forge¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g スパークルストームグレー
Flash Forge¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。色スパークルストームグレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000 オレンジ
Flash Forge¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。配合が変わり、通常のABSより引張強度が高くなり、高い衝撃圧力と高温に耐えるため、 機能性オブジェクトの印刷に適しています。色オレンジ質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~240設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
Heat&Mix: ハンズフリー樹脂ミキシングステーション
Phrozen¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷HEAT&MIX: ハンズフリー樹脂ミキシングステーションは、高粘度や複合樹脂を使用する際に特に効果を発揮する、オートミックス・ヒーター装置です。手動では難しい均一なミキシングを、回転ローラーと傾斜によって実現し、レジンのムラや色ブレを防止。常に滑らかで高精度な3Dプリントを可能にします。さらに、レジンを最適な温度に保つことで、寒冷環境でも安定した造形をサポート。最大Φ95×225mmの丸型・角型ボトルに対応し、個人の趣味用途から3Dプリントファームまで、さまざまな環境でご利用いただけます。ジュエリーや工業用パーツの製作においても、HEAT&MIXによって最適化されたレジンの使用は、造形の成功率とプリンターのパフォーマンス向上に直結します。RoHS指令(10物質対応)対応
水洗い汎用3Dレジン エキマテ ホワイト
エヌシーアイ販売¥26,980税込¥29,6781本(1000mL)当日出荷人と環境にやさしい全く新しい3Dプリンタ用レジン「エキマテ」。アルコール、IPA洗浄が不要で水と台所洗剤で洗えることができ、自治体の基準に沿って洗浄廃液を下水に流せます。アレルギーフリーで低刺激、低激臭かつ食品衛生法適合品でご使用環境も選びません。高再現性・高硬度・高耐候性で冬場の寒い環境での造形にも強いです。汎用タイプレジンの為、幅広いメーカーの3Dプリンターでご使用いただけます。冷暗所保管により長期保管(1年間)が可能です。種別3D汎用レジン色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタDLP/LCDタイプの光造形3Dプリンタ
SKフィラメントPLA光沢 1000g『黄色』
SK本舗¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。美光沢。艶のある美しい光沢は高級感があり作品の魅力を引き立てます。高靭性・高硬度。一般的な造形物のみならず、ある程度の硬度が要求される機械部品にもご利用いただけます。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色黄色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
SKフィラメントPLA光沢 1000g『青色』
SK本舗¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。美光沢。艶のある美しい光沢は高級感があり作品の魅力を引き立てます。高靭性・高硬度。一般的な造形物のみならず、ある程度の硬度が要求される機械部品にもご利用いただけます。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色青色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
SKフィラメントPLA光沢 1000g『赤色』
SK本舗¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。美光沢。艶のある美しい光沢は高級感があり作品の魅力を引き立てます。高靭性・高硬度。一般的な造形物のみならず、ある程度の硬度が要求される機械部品にもご利用いただけます。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色赤色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
SKフィラメントPLA マット1000g『若緑色』
SK本舗¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色若緑色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
SKフィラメントPLA マット1000g『山吹色』
SK本舗¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色山吹色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
SKフィラメントPLA マット1000g『夜空色』
SK本舗¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色夜空色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
SKファストライジングレジン(水洗い)500g/ グレイ
SK本舗¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷高速印刷特化型レジンです。積層0.1mmを1.5~2秒で硬化可能なので試作品製作や形状の確認をするのに最適なレジンで、20cm程のモデルが約2時間で印刷することが可能です。まるで水のようなシャバシャバ感で硬化が速い。水洗いレジン以上に水に近いシャバシャバ感で硬化が速いため、露光時間が短くて済み、印刷が非常に速くおこなえます。ハイスピードプリンター&ACFフィルムを最大活用するには最新機種&ACFフィルムの印刷パフォーマンスを最大限利用する為にファストライジングレジンを使用してみませんか?。メーカー取り扱いの405μmLCDタイプの3Dプリンターにはどの機種でもご使用頂けます。色グレイ質量(g)500
SK10K水洗いレジン Snow White / 1000g
SK本舗¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。色Snow White質量(g)1000
SK10K水洗いレジン Dusk grey / 1000g
SK本舗¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。色Dusk grey質量(g)1000
SK 高靭性水洗いレジン500g『白色』
SK本舗¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷SK本舗が自信をもって提供する高靭性水洗いレジン!。8Kレジンと同等以上の精度を有し、ベストセラー商品です。高い靭性を持った水洗いレジンです。色白色質量(g)500硬さ【造形物表面】82D温度(℃)【ガラス転移】93波長(nm)405引張強度(MPa)58密度(g/cm3)1.10(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])150-250係数【破断伸び】0.17熱変形温度(℃)55収縮率0.065曲げ強度(MPa)84硬度(ショア D)82D引張応力(MPa)2920
SK 高靭性レジン1000g (Ultra SK )『白色』
SK本舗¥8,098税込¥8,9081個9日以内出荷『SKウルトラレジン』。1年以上の開発に時間を要しましたが、遂に完成いたしました。要アルコール洗浄ですが、高靭性高精度レジンです。是非一度お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です色白色質量(g)1000硬さ【造形物表面】82D温度(℃)【ガラス転移】100波長(nm)405引張強度(MPa)58密度(g/cm3)1.10(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])150-250係数【破断伸び】0.21熱変形温度(℃)60収縮率6.00%曲げ強度(MPa)84硬度(ショア D)82D引張応力(MPa)2920
SK 高弾性ラバーレジン 500g
SK本舗¥11,980税込¥13,1781個当日出荷フレキシブルレジンより硬く、ゴムライクレジンより弾力の強いレジンです。タイヤや履帯などゴム質なものを作成したい方にオススメのレジンです。引っ張るなど変形させた後、元の形に戻るのがとても早いです。水中で二次硬化する事でベタつきが抑えられます。サポートの直径は2-3mmと太めが良いです。色Dark Gray質量(g)500硬さ【造形物表面】A76波長(nm)405引張強度(MPa)8密度(g/cm3)1.04~1.05(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])1800~2500係数【破断伸び】250%(ASTM D2240)熱変形温度(℃)70硬度(ショア D)A76
SK 水洗いレジン500g 『青色』
SK本舗¥3,098税込¥3,4081個9日以内出荷SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。色青色質量(g)500タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
SK 水洗いレジン500g 『銀灰色』
SK本舗¥3,098税込¥3,4081個9日以内出荷SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。色銀灰色質量(g)500硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
SK 水洗いレジン500g 『赤色』
SK本舗¥3,098税込¥3,4081個9日以内出荷SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。色赤色質量(g)500タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
SK 水洗いレジン500g 『緑色』
SK本舗¥3,098税込¥3,4081個9日以内出荷SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。色緑色質量(g)500タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
SK キャスタブルレジン 黄色 500g
SK本舗¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷宝飾原型やロストワックス鋳造(インベストメント鋳造)に最適化されたレジン材料で、灰や残渣のない高解像度プリント用のレジンです。※『玄人専用』の『ノークレームノーリターン』商品となっておりますのでパラメータ参考値や埋没材等についての問い合わせには対応しておりません。※メーカーのキャスタブルレジンは金、シルバーの鋳造は可能ですが、プラチナの鋳造は出来ません。色黄色質量(g)500硬さ【造形物表面】60D温度(℃)【ガラス転移】80波長(nm)405引張強度(MPa)40密度(g/cm3)1.06(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200-300係数【破断伸び】0.08熱変形温度(℃)50収縮率0.058曲げ強度(MPa)65硬度(ショア D)60D引張応力(MPa)2430
SK Professional Resin 1000g/白色
SK本舗¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷ファイナル製品製作にはこのレジン。SK業務用レジン(SK Professional Resin)は、光造形方式で重要なFEPフィルムからの剥離抵抗力を大幅に改善し、小物の精度を大幅に上げると同時に、広い面での出力も容易に行える点で、大型出力にも大変向いています。その結果、出力の失敗率を大幅に減らすことに成功し、また、出力品自体の強度もあり、反りにも強く、解像度と切削性、そして洗浄性に優れた高密度レジンです。色白色サイズ1Kg硬化時間【通常層】2~2.5秒【初期層】20~25秒
SK ABS-Like Gray 灰色 1000g
SK本舗¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。色灰色質量(g)1000硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)
SK ABS-Like Clear 透明 500g
SK本舗¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。色透明質量(g)500硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)
SK ABS-Like Clear 透明 1000g
SK本舗¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。色透明質量(g)1000硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)
SK ABS-Like Black 黒色 1000g
SK本舗¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。色黒色質量(g)1000硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)
3Dプリンター A1 mini Combo
Bambu Lab¥54,980税込¥60,4781台16日以内出荷全自動キャリブレーション。AMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。全金属レールシステム。自動流量補正キャリブレーション仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180本体寸法(mm)347×315×365総質量(kg)10.2
HPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ)
ホッティーポリマー¥5,898税込¥6,4881箱(1巻×500g)27日以内出荷「海洋生分解性タイプ」は非可食バイオマス原料を主体とする循環型材料の酢酸セルロースで製作された、海水中で生分解し、抗菌性・耐擦傷性・耐ガソリン性・耐光性に優れたMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 物性的にはABSに相当する物性を有しており、昨今MEX方式3Dプリンターで使用されているPLAに比較して優れた 耐衝撃性や耐熱性を有しています。また、黄色ぶどう球菌や大腸菌に対して高い抗菌活性を示す抗菌性、家庭用洗剤等に対しての耐薬品性、ポリカーボネートやアクリルに比較し表面が傷つきにくく耐擦傷性に優れています。 汎用の石化樹脂に比べ非常に優れた海洋生分解性を有しており、意図せず海洋に流出した際に、海洋プラチックごみ問題等の環境影響を低減します。用途「HPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ)」は酢酸セルロースを用いた環境に優しいMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。材質酢酸セルロース色ナチュラル質量(g)500備考3Dプリンターは天面が開放出来る物を推奨致します。温度(℃)エクストルーダー:250~260、テーブル:110、チャンバー:無し、乾燥:80×3時間速度造形スピード:50mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力無しフィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
Creator3 Pro 右側0.4mm通常ノズルセット
Flash Forge¥17,980税込¥19,7781個当日出荷Creator3 Pro専用 右側0.4mm通常ノズルセットRoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeB
Flash Forge¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeBRoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeB
Flash Forge¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeBRoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeB
Flash Forge¥22,980税込¥25,2781個欠品中Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeBRoHS指令(10物質対応)対応