9ページ目: 3Dプリンター

959件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント HIPSポリスチレン 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント HIPSポリスチレン 1000g ホワイト

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    材質HIPSホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水洗いレジン1000g 『スキン色』 SK本舗

    水洗いレジン1000g 『スキン色』

    SK本舗
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
  • 水洗いレジン500g 『白色』 SK本舗

    水洗いレジン500g 『白色』

    SK本舗
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
  • ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリアイエロー XYZプリンティング

    ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリアイエロー

    XYZプリンティング
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    材質PLA樹脂クリアイエロー対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
  • ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 タフPLAフィラメント(リフィル式)600g ブラック XYZプリンティング

    ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 タフPLAフィラメント(リフィル式)600g ブラック

    XYZプリンティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質PLA樹脂ブラック対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
  • ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g サイバーイエロー XYZプリンティング

    ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g サイバーイエロー

    XYZプリンティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂サイバーイエロー対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
  • ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g レッド XYZプリンティング

    ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g レッド

    XYZプリンティング
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    材質ABS樹脂レッド対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
  • ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリアオレンジ XYZプリンティング

    ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリアオレンジ

    XYZプリンティング
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    材質PLA樹脂クリアオレンジ対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
  • ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g クリア XYZプリンティング

    ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g クリア

    XYZプリンティング
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    材質ABS樹脂クリア対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
  • Raise3D首振りフィラメントスタンド(Pro3シリーズ用) Raise3D

    Raise3D首振りフィラメントスタンド(Pro3シリーズ用)

    Raise3D
    27,400税込30,140
    1個
    当日出荷
    Raise3DプリンターPro3シリーズでのゴムライク系材料造形時の推奨オプションノズルになります。
  • フィラメントガイドチューブMF-800用 MUTOH

    フィラメントガイドチューブMF-800用

    MUTOH
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    フィラメント折れを防止するガイドチューブです。 MF-800本体には標準部品として付属されています。
    長さ(mm)640±5外径×内径(Φmm)4×3対応機種MF-800適合径(Φmm)フィラメント:1.75
  • フィラメント MAGIX Pヘッド MUTOH

    フィラメント MAGIX Pヘッド

    MUTOH
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    MF-800用PLAやABS HGの造形が可能です。 TPCフィラメントを使用する場合は、MF-800用TPC専用ヘッドをご使用ください。
    吐出口径(Φmm)ノズル:0.4 mm適合径(Φmm)フィラメント:1.75
  • 低温プリントヘッド MF-900用 MUTOH

    低温プリントヘッド MF-900用

    MUTOH
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    MF-900用の低温プリントヘッドです。吐出径は0.2、0.4、0.6mmが選べます。 低温プリントヘッドは、PLA、ABSなどの汎用樹脂、水溶性サポート材、エラストマーが対象です。 エラストマーのTPCフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。同じエラストマーでもTPUフィラメントは、0.4mmで利用できます。 耐熱ジャケットが付属します。
    付属品耐熱ジャケット材質真鍮適合径(Φmm)フィラメント:1.75適合温度(℃)250
  • マグネット定着シートMF-900用 MUTOH

    マグネット定着シートMF-900用

    MUTOH
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    造形テーブルから簡単に着脱が可能です。
    セット内容マグネット定着シート 1枚対応機種MF-900
  • PolyLite PC MUTOH

    PolyLite PC

    MUTOH
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)1透明温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
  • TPCフィラメント MUTOH

    TPCフィラメント

    MUTOH
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    ゴムのような弾性をもたすことができる、エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-800、MF-1100、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質TPC質量(g)500対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-900、MF-800フィラメント径(Φmm)1.75
  • Raise3D純正新型ノズル(0.6mm) Raise3D

    Raise3D純正新型ノズル(0.6mm)

    Raise3D
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • Magigoo ポリカーボネート Magigoo

    Magigoo ポリカーボネート

    Magigoo
    5,998税込6,598
    1個(50mL)
    7日以内出荷
    Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
  • ダヴィンチ Pro EVO専用 交換用エクストルーダー 0.4mm XYZプリンティング

    ダヴィンチ Pro EVO専用 交換用エクストルーダー 0.4mm

    XYZプリンティング
    25,799税込28,379
    1個
    当日出荷
    ダヴィンチPro EVO専用 交換用エクストルーダー 0.4mm
    寸法(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • PolyLite PLA Polymaker

    PolyLite PLA

    Polymaker
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    植物由来で環境にやさしい11Dプリンティング用フィラメント
    フィラメント径(Φmm)1.75Green質量(kg)1
  • PolyLite PLA Yellow Polymaker

    PolyLite PLA Yellow

    Polymaker
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    PLAフィラメント
    材質PLAイエロー質量(kg)1径(Φmm)1.75
  • ダヴィンチSuper専用ABSフィラメント1kg(リール式)ブラック XYZプリンティング

    ダヴィンチSuper専用ABSフィラメント1kg(リール式)ブラック

    XYZプリンティング
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    ダヴィンチSuper専用のABSフィラメント1kg(リール式)ブラックです。
    材質ABS樹脂ブラックアズワン品番64-4372-26
  • ダヴィンチnano&mini&Jr&super&color専用 カーボンPLAフィラメント XYZプリンティング

    ダヴィンチnano&mini&Jr&super&color専用 カーボンPLAフィラメント

    XYZプリンティング
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    ダヴィンチnano&mini&Jr&super&color専用のカーボンPLAフィラメントです。
    対応機種ダヴィンチMini/Jr./Super/Colorシリーズアズワン品番64-4372-47
  • ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用PCシート5枚入り XYZプリンティング

    ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用PCシート5枚入り

    XYZプリンティング
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用のPCシート5枚入りです。
    アズワン品番64-4372-50
  • プラットフォームテープ10枚入り (シートタイプ)nanoシリーズ用 XYZプリンティング

    プラットフォームテープ10枚入り (シートタイプ)nanoシリーズ用

    XYZプリンティング(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シリーズ専用サイズのプラットフォームテープです。破れた際に適宜交換を推奨します。
    用途シリーズ専用サイズのプラットフォームテープ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120 x 120 x 3
  • Ultrafuse PLA PRO1 Black フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)

    Ultrafuse PLA PRO1 Black フィラメント-1.75mm-750g

    BASF(ビーエーエスエフ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Pro1は通常のPLAよりも機械的特性に優れたフィラメントで、高速造形でも安定した仕上がりを維持でき生産性の向上が見込めます(ソフトウェアで制限有) 通常よりも粘性が高い為、オーバーハングなど全体的な表現性が向上しています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
    ブラック質量(g)750サイズ(mm)1.75
  • フィラメント(ダヴィンチnano&mini&Jr専用) XYZプリンティング

    フィラメント(ダヴィンチnano&mini&Jr専用)

    XYZプリンティング
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    フィラメントタイプの3Dプリンタ用樹脂です。 PLA樹脂は熱変性が小さく、大きいものも造形しやすい樹脂です。ABS樹脂に比べ弾力性が無く、表面加工が困難です。 ABS樹脂は耐熱性が高く、PLA樹脂に比べて粘着性があり、強度が高い樹脂です。プラスチック用塗料やアクリル系塗料で塗装できます。
    フィラメント径(Φmm)1.75タイプリフィルタイプ(カートリッジ無し)内容量(g)600
  • 3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプ ホッティーポリマー

    3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプ

    ホッティーポリマー
    3,298税込3,628
    1巻(50g)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    HPフィラメント(フレキシブル蓄光タイプ)は、FDM方式の3Dプリンター用フィラメントです。 太陽光や蛍光灯などの光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発行します。 3Dプリンター用フィラメントにおいては、硬質材での蓄光製品は存在していますが、府エレキシブルタイプにおいては殆どなく、 3Dプリンターで弾性体を製作出来る上、蓄光性を付与する事が可能です。 フィラメントや造形品の状態では、色調がグレーですが、発行すると緑色に発光します。
    用途試作用部品、安全商品、ウェアラブル製品、雑貨、アウトドア用品、スポーツ用品等材質エラストマーフィラメント径(Φmm)1.75色調グレー発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Dプリンタ用コート剤 ケニス

    3Dプリンタ用コート剤

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    造形物表面の積層ピッチによる凹凸を消し、きれいな仕上がりにします。 凹凸を消すことにより、着色時の積層線にそったニジミを抑えることができます。 必要物はすべて収納ケース入りで、持ち運びに便利です。
    セット内容モデリングコート、アルテコスプレープライマー、モデリングコート筆洗浄液、アルテコジェル、ブラシウォッシャー、専用筆2本、専用筆置き、研磨シート(緑/青/黄3種各2枚)、専用手袋、ヘラ、クリアファイル、収納クリアケース
  • 3Dプリンター Creator5 Flash Forge

    3Dプリンター Creator5

    Flash Forge
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    交換式ノズルとインテリジェントなワークフローで、。マルチカラー・マルチマテリアルの造形をもっとスマートに。次世代マルチヘッド3Dプリンター。交換可能なノズルとインテリジェントなワークフローを搭載。最大500%高速を実現するマルチカラー印刷。素材切り替え時のパージ廃棄物ゼロ。マルチツールヘッドのオフセットを。完全自動でキャリブレーション。自動補正による完璧な表面仕上げ
    仕様●エクストルーダー数:4個(独立ツールヘッド)●造形サイズ:256×256×256mm●積層ピッチ:0.1 - 0.4 mm●ノズル径:0.4 mm(標準) 0.25 / 0.6 / 0.8 mm(オプション)●最大ベッド温度:120℃●ダイナミックフローキャリブレーション:対応(フルオートレベリング)●フィラメント切れ・絡み検知:対応●停電復旧機能:対応●リモートモニタリング:対応(フルHDカメラ内蔵:1920 × 1080 / 30fps)●接続方式:USB / Wi-Fi●対応スライサーソフト:Orca-Flashforge、OrcaSlicer ●本体サイズ:520 × 443 × 710mm(チューブ・ホルダー含む)●電源:100~120V / 200~240V AC、50/60Hz●最大消費電力:700W●対応フィラメント:PLA / PLA-CF / PETG / PETG-CF / PET / PET-CF / PA / PA-CF / TPU (90A-95A) / PAHT-CF方式FFF(熱溶解積層法)方式ディスプレイ4インチ
  • 10.1  LCD スクリーンプロテクター (Mighty Revo用) Phrozen

    10.1 LCD スクリーンプロテクター (Mighty Revo用)

    Phrozen
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    10.1 LCD スクリーンプロテクター (Mighty Revo用)
  • フローズン純正 セラミック プロ (ホワイト)レジン 500ml Phrozen

    フローズン純正 セラミック プロ (ホワイト)レジン 500ml

    Phrozen
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ・セラミック含有率70%で、引張弾性率8,380MPa、曲げ弾性率10,860MPaを達成し、卓越した剛性と280℃までの耐熱性を実現します。・高速金型製造:射出成形、オーバーモールド、インサート成形、圧縮成形、鋳造、熱成形などのプラスチック部品製造工程に活用いただけます。特に射出成形では、優れた耐薬品性と高い剛性により、金型として1,000回以上使用することができます。
    ホワイト
  • トルクレンチ (ノズル交換用) Phrozen

    トルクレンチ (ノズル交換用)

    Phrozen
    2,098税込2,308
    1個
    63日以内出荷
    正確なトルク制御:固定1.5Nmトルクにより。締め付け過不足を防止。これによりホットエンドの損傷や。材料の溢れを防ぎます。クイックノズル交換:片手操作設計により。ノズル交換がより迅速かつ安全に行えます。
  • UV CLAY 光硬化パテ 50g(TPO/TMPTAフリー) Phrozen

    UV CLAY 光硬化パテ 50g(TPO/TMPTAフリー)

    Phrozen
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    UVクレイは、以下のような素早い造形に最適です:。個性的なスタイルの追加(例:模様入りライン)。モデルへの手作りのアクセサリー追加(例:武器、小道具)。モデルの修復(例:破損したパーツ、。印刷不良)など。肌に優しい素材で配合されています。
  • フローズン純正 フィラメント PLA タフ(ブラック)1KG Phrozen

    フローズン純正 フィラメント PLA タフ(ブラック)1KG

    Phrozen
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    ・優れた印刷安定性と高い靭性を兼ね備え、高品質なモデル作成に最適です。8色の鮮やかなカラーバリエーションで、創造の可能性と無限のインスピレーションの世界が広がります!。・強化された靭性は部品破損のリスクを低減し、全体的な耐久性を向上しました。クロマキットを使用する場合はPLA タフをご使用ください。・絡まりにくく、スムーズな押出を実現。糸引きやノズル詰まりを最小限に抑制します。・鮮やかなカラーバリエーションのブラック、ホワイト、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、グレー。
    ブラック
  • フローズン純正 フィラメント PLA タフ(オレンジ)1KG Phrozen

    フローズン純正 フィラメント PLA タフ(オレンジ)1KG

    Phrozen
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    ・優れた印刷安定性と高い靭性を兼ね備え、高品質なモデル作成に最適です。8色の鮮やかなカラーバリエーションで、創造の可能性と無限のインスピレーションの世界が広がります!。・強化された靭性は部品破損のリスクを低減し、全体的な耐久性を向上しました。クロマキットを使用する場合はPLA タフをご使用ください。・絡まりにくく、スムーズな押出を実現。糸引きやノズル詰まりを最小限に抑制します。・鮮やかなカラーバリエーションのブラック、ホワイト、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、グレー。
    オレンジ
  • ホワイトレジン (スタンダード、白色 White Resin 1L) Formlabs

    ホワイトレジン (スタンダード、白色 White Resin 1L)

    Formlabs
    16,980税込18,678
    1個(1L)
    6日以内出荷
    WhiteレジンV5は輝くような白さが特徴の多用途レジンで、造形スピードと高精細さ、審美性、高度な材料特性、使いやすく信頼性の高いワークフローという絶妙なバランスを備えた材料です。 剛性と強度、射出成形品にも匹敵する表面品質を備えた部品を製作できます。Whiteレジンは輝くような色合いとマットな質感で、細部まで的確に表現できます。
    容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
  • ホワイトレジン (スタンダード、白色 White Resin 1L) V4.1 Formlabs

    ホワイトレジン (スタンダード、白色 White Resin 1L) V4.1

    Formlabs
    35,980税込39,578
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3(L)用 樹脂材料 V4.1。V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)
    容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • リジッド10K レジン(Rigid 10K Resin 1L) 【Form 4用】 Formlabs

    リジッド10K レジン(Rigid 10K Resin 1L) 【Form 4用】

    Formlabs
    64,980税込71,478
    1個(1L)
    6日以内出荷
    リジッドレジンはガラスで強化されており、非常に高い剛性とポリッシュ仕上げを提供します。 この材料は、時間の経過による変形に対して非常に耐性があり、 薄肉形状の造形に最適です。 ※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。 材料名の10kは引張弾性率から付けられています。 引張弾性率(ヤング率)は10GPa=10000MPaです。 Rigid4000(従来のRigid材料)に比べ表面が非常に滑らかになっています。 表面を塗装したと見間違えるような状態になります。
    容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
  • ブラックレジン (スタンダード、黒色 Black Resin 1L) 【Form 4用】 Formlabs

    ブラックレジン (スタンダード、黒色 Black Resin 1L) 【Form 4用】

    Formlabs
    16,980税込18,678
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。Form 4の標準的なレジンとなります。Blackレジンは、様々な用途でお使いいただけるスタンダードレジンで、造形速度と精度、審美性、機能特性の絶妙なバランスで射出成形品に匹敵する品質の部品を製作できます。Form 4シリーズ専用に開発されたBlackレジンV5は、前世代に比べて造形速度が3倍向上しています。
    容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』

プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンター