絞り込み
ブランド
- Flash Forge(278)
- SK本舗(115)
- Raise3D(92)
- Polymaker(47)
- Formlabs(41)
- Tiertime(34)
- MUTOH(25)
- Phrozen(23)
- XYZプリンティング(21)
- Bambu Lab(19)
- グーリング(18)
- Magigoo(15)
- ホッティーポリマー(14)
- BASF(ビーエーエスエフ)(8)
- Creality 3D(8)
- RESIONE(8)
- エヌシーアイ販売(6)
- SUNLU(6)
- Ultimaker(3)
- ブランドをもっと見る
色
Biue(1)
Crystal イエロー(1)
Crystal グリーン(1)
その他(11)
イエロー(32)
オレンジ(33)
クリア(45)
グリーン(31)
グレー(56)
ゴールド(3)
シルバー(5)
セーラーブルー(2)
パープル(10)
ピンク(11)
ブラウン(31)
ブラック(103)
ブルー(67)
ベージュ(7)
ホワイト(77)
レッド(52)- 色をもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: 3Dプリンター

水洗いレジン500g 『灰色』
SK本舗¥3,098税込¥3,4081個9日以内出荷「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
水洗いレジン500g 『スキン色』
SK本舗¥3,098税込¥3,4081個9日以内出荷「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
3Dプリンタ
MUTOH¥249,800税込¥274,7801個10日以内出荷小型・高精度なエントリーモデル。 使い方も簡単、3Dプリンタ初心者や学校におススメです。 コンパクトサイズ 操作ダイヤルで簡単操作 TPC(エラストマー)の造形 テーブルの傾きを自動補正 造形物の取り外しやすいマグネットシート 高精度造形のためのさまざまな機能付属品電源ケーブル、USBケーブル、PTFEチューブ、チューブホルダー、ボビンホルダー、SDカード、SDカードリーダー、ピンセット、クリーニングピン、六角レンチ仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Slic3r、Cura 2.X寸法(mm)最大造形:200×200×170質量(kg)約 14ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):0.3消費電力(W)443対応材質ABS HG / PLA / TPC方式造形:熱溶解積層方式対応OSWindows 11/10入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×364×480(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)温度制御(ヘッド)室温~250℃、(テーブル)室温~100℃ヘッド個数シングル(1個)対応フォーマットSTL、OBJ言語表示日本語
MF-900用メンテナンスキット
MUTOH¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷MF-900をよりよい状態でご利用いただくためのメンテナンス用品をまとめました。セット内容リチウム万能グリス、プラスチックヘラ、シックネスゲージ、六角レンチセット、クリーニングピン対応機種MF-900
フィラメントガイドチューブセットMF-900用
MUTOH¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷フィラメントをエクストルーダまで供給するガイドチューブと、プリントヘッド先端の付着物を取り除くクリーニングゴムです。 MF-900本体には標準部品として付属されています。セット内容PTFEチューブ 長さ720mm×2本、PTFEチューブ 長さ150mm×2本、ノズルクリーニングゴム×2個対応機種MF-900
高温プリントヘッド MF-900用
MUTOH¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷MF-900用の高温プリントヘッドです。吐出径は0.4、0.6mmが選べます。 高温プリントヘッドは、エンプラ、カーボン繊維入りフィラメントが対象です。 カーボン繊維入りフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。 耐熱ジャケットが付属します。付属品耐熱ジャケット材質SUS適合径(Φmm)フィラメント:1.75適合温度(℃)290
LUVOCOMR3F PET CF 9780
MUTOH¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 カーボン繊維を含むPETベースのフィラメントです。 PAフィラメントより造形が容易です。 造形物の表面仕上げは美しく、そのため加工後の必要性が低減されます。材質カーボン繊維配合のPET色黒質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75
LUVOCOM 3F PAHT 9825
MUTOH¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 強化剤が配合されていないポリアミドベースのフィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しています。 水分吸収については、PA6と比較して吸水率は75%も小さく、吸水速度は約4倍遅いです。材質PA(ポリアミド)色ナチュラル質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:265~290、推奨テーブル温度:50以上使用条件【プリントヘッド】一般的な真鍮ノズルで使用可能です。【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.15mm【積層ピッチ】0.15mm【プリントヘッド温度】250℃~280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75
PolyDissolve S1フィラメント(水溶性サポート材)
MUTOH¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷Polymaker製の水溶性サポート材です。 PLAの他、Polymaker社のTPU、PVBとナイロン素材に使用できます。 水溶性が良く、造形物と綺麗に分離できます。 デュアルヘッドの3Dプリンターのみに使用可能です。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2000、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ(スライサーソフト「Cura」ではご利用になれません。)色ベージュ質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:215~225、推奨ベッド温度:25~60対応機種MF-2500EPⅡ、MF-2500EP、MF-2200、MF-2000、MF-900メーカーPolymaker印刷速度(推奨)2mm/s~40mm/sフィラメント径(Φmm)1.75
エラストマーフィラメント
MUTOH¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 TPCより柔軟性は劣りますが、標準の0.4mmヘッドでご利用いただけます。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。材質TPU色白質量(g)500対応機種MF-900フィラメント径(Φmm)1.75
3Dプリンタ
MUTOH¥519,800税込¥571,7801台10日以内出荷同じ材質で色が異なるフィラメントを左右に装填すると、二色造形が可能です。 サポート材に水で溶けるフィラメント(PVA)を使用することができます。 一つの造形データで左右対称モデルを同時に造形します。。 同じモデルを同時に造形することができます。これにより、印刷時間が短縮され、生産性が向上します。 カーボン繊維入りフィラメントも使用可能 吐出径0.2mmの高精細プリントヘッド タッチパネルで簡単操作 テーブルの歪みを補正するキャリブレーション フィラメント検出センサー 取り外し可能なマグネット式ビルドプレート 造形精度を高めるノズル耐熱ジャケット 高精度造形のためのさまざまな機能付属品電源コード、USBケーブル(1.5m)、SDカード(SDカードリーダー付)、スクレーパー、ピンセット、クリーニングピン、シックネスゲージ、ニッパー、六角レンチセット仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Cure 5.2.1、Simplify3d V5(オプション)寸法(mm)最大造形:310×205×230(ミラー、コピーモードで造形時は異なります)質量(kg)約 31色黒ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):標準:0.4、0.2mmヘッドの場合:0.2、0.6mmヘッドの場合:0.6消費電力(W)260対応材質PLA / ABS / エラストマー / 水溶性 / カーボン繊維入り / エンプラ方式造形:熱溶解積層方式対応OSWindows 11/10入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×415×570(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)温度制御(ヘッド)250℃、高温ヘッドの場合は290℃、(テーブル)100℃ヘッド個数デュアル(2個)対応フォーマットSTL、OBJ
Magigoo フレックス
Magigoo¥5,998税込¥6,5981個(50mL)7日以内出荷Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
Magigoo ポリプロピレン
Magigoo¥6,798税込¥7,4781個(50mL)7日以内出荷Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
ダヴィンチ Pro EVO専用 高温エクストルーダー 0.6mm
XYZプリンティング¥29,799税込¥32,7791個8日以内出荷ダヴィンチPro EVO専用 高温エクストルーダー 0.6mm寸法(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
HPフィラメント(XYRON TM タイプ)
ホッティーポリマー¥4,298~税込¥4,728~1巻(100g)ほか4日以内出荷から14日以内出荷「HPフィラメント(XYRONTMタイプ)」は成形収縮率が小さく、電気特性、難燃性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。「XYRONTM」(変性ポリフェニレンエーテル)は汎用エンプラと比べ耐熱性、難燃性、絶縁性、寸法安定性、耐水性に優れております。比重も低い為、製品の軽量化が期待できます。用途旭化成株式会社製「XYRONTM」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント仕様冷却ファンは無しを推奨します(反り防止のため)色黒速度造形スピード:20~50mm/secグリーン購入法適合
ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用PCシート5枚入り
XYZプリンティング¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用のPCシート5枚入りです。アズワン品番64-4372-50
Ultrafuse PLA PRO1 Natural White フィラメント-1.75mm-750g
BASF(ビーエーエスエフ)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷Pro1は通常のPLAよりも機械的特性に優れたフィラメントで、高速造形でも安定した仕上がりを維持でき生産性の向上が見込めます(ソフトウェアで制限有) 通常よりも粘性が高い為、オーバーハングなど全体的な表現性が向上しています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。色ナチュラルホワイト質量(g)750サイズ(mm)1.75
HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)
ホッティーポリマー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番116-6293材質軟質フィラメント(ポリ乳酸とエラストマー独自配合)色青高さ(mm)50質量(g)500長さ(m)約230太さ(mm)1.75
3Dプリンター用フィラメント スーパーフレキシブルタイプ【お試し用】
ホッティーポリマー¥2,298税込¥2,5281巻(50g)6日以内出荷HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、独自配合により作成された軟質フィラメントです。 軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。 これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント仕様Replicator互換機対応材質エラストマー質量(g)50長さ(m)約22RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75
3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ VICTREX 450G
ホッティーポリマー¥11,980~税込¥13,178~1巻(100g)ほか6日以内出荷物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメントも御座います。用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)材質PEEK質量(g)500対応エクストルーダー(ノズル)温度 360~400℃、本製品は上記推奨条件の設定が出来るFDM方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。材料【グレード】VICTREX 450GRoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.12
3D Printing フィラメント スベアップガイドチューブ
ホッティーポリマー(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻(10m)6日以内出荷「3D Printing フィラメント スベアップガイドチューブ」は軟質用の3Dフィラメントを供給する際に効果的なチューブです。 従来の3Dプリンターはフィラメントの供給用ガイドチューブとして、主にフッ素樹脂で作製されたチューブを使用しています。 また、本製品は特に軟質用のフィラメントの場合により効果を発揮します。 軟質用のフィラメントは一般的な硬質のフィラメントと異なり、表面が滑らず且つフッ素樹脂チューブでは追従性が乏しいため フィラメントがチューブ内部で引っ掛かる傾向があります。 その上、積層造形というメカニズムを採用する3Dプリンターは、造形に時間が掛り、少しでも供給に問題が生じた場合に造形の成否に大きく差が出てしまいます。 従って供給性能の安定性が大きな問題になりますが、その様な状況においても、本製品はフィラメントをスムーズに供給する事が可能です。用途3Dプリンターフィラメントの供給用ガイドチューブとして材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
Raise3Dタングステン強化ノズル(0.8mm)ケース付き
Raise3D¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷Raise3DプリンターPro2、3シリーズでの繊維複合材料造形時の必須オプションノズルになります。
ノーベル専用 光硬化性樹脂 ブルー(500g × 2本)
XYZプリンティング¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷用途の広いスタンダードな標準レジンです。 適度な硬度があり、プロトタイプ製作に最適です。 いろいろなニーズに合わせ5色のカラーバリエーションから選択できます。対応機種ノーベル 1.0/ノーベル 1.0 A使用環境18~28℃ / 64.4~82.4°F出力レベル3
ノーベル専用 光硬化性樹脂 マゼンタ(500g × 2本)
XYZプリンティング¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷用途の広いスタンダードな標準レジンです。 適度な硬度があり、プロトタイプ製作に最適です。 いろいろなニーズに合わせ5色のカラーバリエーションから選択できます。対応機種ノーベル 1.0/ノーベル 1.0 A使用環境18~28℃ / 64.4~82.4°F出力レベル3
ノーベル専用 光硬化性樹脂 ホワイト(500g × 2本)
XYZプリンティング¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷用途の広いスタンダードな標準レジンです。 適度な硬度があり、プロトタイプ製作に最適です。 いろいろなニーズに合わせ5色のカラーバリエーションから選択できます。対応機種ノーベル 1.0/ノーベル 1.0 A使用環境18~28℃ / 64.4~82.4°F出力レベル3