4ページ目: 3Dプリンター

798件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PolySonic PLA (1.75mm, 1kg) Polymaker

    PolySonic PLA (1.75mm, 1kg)

    Polymaker
    5,898税込6,488
    1台
    3日以内出荷
    高速プリント用フィラメント。通常のPLAと比較して、よりスムーズな押し出しで、同じプリント温度でも流量が40%増加します。
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 2500g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 2500g ホワイト

    Flash Forge
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    材質PLAホワイト内容量(g)2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ホワイト

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    材質PETGホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • PolyLite ABS Polymaker

    PolyLite ABS

    Polymaker
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高い強度と耐衝撃性を持ったフィラメント
    質量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
  • ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティング

    ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント

    XYZプリンティング(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材 XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
    用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント材質ABSフィラメント直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40作業温度範囲(℃)15 ~ 32
  • Bambu PLA/PETG用サポート材 0.5kg ナチュラル(65102) Bambu Lab

    Bambu PLA/PETG用サポート材 0.5kg ナチュラル(65102)

    Bambu Lab
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    PLA/PETG用サポート材 は接触面が常に滑らかで、複雑なデザインにも最適なサポートを提供します。トップインターフェースの隙間やZ軸の距離がゼロなので、高精度で信頼性が高く、複雑な印刷も簡単に行えます。
    仕様●フィラメント重…500g●プリント速度…最大 100 mm/s●ノズル温度…190 - 240 ℃●ベッド温度…35 - 60 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Magigoo オリジナル 120ml Magigoo

    Magigoo オリジナル 120ml

    Magigoo
    8,898税込9,788
    1個(120mL)
    当日出荷
    Magigooは、熱融解式(FDM)3Dプリント専用に開発された、熱反応式剥離防止のりです。3Dプリントの直前に、プリントテーブルに塗って使用します。テーブル温度の上昇に反応し、接着力が強化され、冷却されると接着力が弱くなるように作られており、。プリント時には、ファーストレイヤの【剥離】を防止し、プリントが終了しテーブル冷却後には、造形物を剥がしやすくします。接着面積の大きな造形物では、最後の剥がし作業で苦労されていませんでしょうか。Magigooなら簡単に剥がすことができ、造形物の破損、作業中の怪我を防ぎつつ、プリント成功率をあげることができます。さらに、簡単に、短時間で剥がすことができるので、後処理作業の時間短縮にも繋がります。ぜひ一度お試しください。
    フィラメント【推奨(材質)】PLA/ABS/PETG/HIPS/TPU※フィラメントメーカーの推奨テーブル温度でご利用ください。
  • FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g シアン Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g シアン

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
    シアン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g スパークルクリア Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g スパークルクリア

    Flash Forge
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
    スパークルクリア内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK 新高透明度レジン 500g SK本舗

    SK 新高透明度レジン 500g

    SK本舗
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    透明度の新時代へようこそ。私たちの目指すもの、それは究極の透明度です。SK高透明度レジンが更なる進化を遂げ、新しく生まれ変わりました。新高透明度レジンは、かつてないほどのフラットな透明度を実現。細部まで美しく、クリアな仕上がりをお届けします。フラットな透明。従来の製品を凌駕するクリアな透明度を誇ります。光の透過率が高く、まるでガラスのような透明感を実現します。使いやすさが向上。透明系レジンは印刷がダレる....サポートが失敗しやすいなど....の問題点がございましたが、SK新高透明度レジンは出力の安定性が向上しました。
    質量(g)500
  • FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ピンク Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ピンク

    Flash Forge
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。
    ピンク内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ライトグレーノンクリア Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ライトグレーノンクリア

    Flash Forge
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質PLAライトグレーノンクリア内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Green 1000g Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Green 1000g

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質PLAMatte Green内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水洗いレジン1000g 『灰色』 SK本舗

    水洗いレジン1000g 『灰色』

    SK本舗
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
  • 水洗いレジン1000g 『白色』 SK本舗

    水洗いレジン1000g 『白色』

    SK本舗
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
  • Raise3D純正PCフィラメント(ナチュラル) Raise3D

    Raise3D純正PCフィラメント(ナチュラル)

    Raise3D
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    耐薬品性 耐衝撃性 造形安定性 高光沢 硬質
    用途耐薬品性に優れる硬質フィラメントナチュラル
  • PolyLite PC Transparent Polymaker

    PolyLite PC Transparent

    Polymaker
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    PCフィラメント
    材質PC質量(kg)1透明径(Φmm)1.75
  • PolyLite PLA Orange Polymaker

    PolyLite PLA Orange

    Polymaker
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    PLAフィラメント
    材質PLA質量(kg)1オレンジ径(Φmm)1.75
  • 3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100 ホッティーポリマー

    3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100

    ホッティーポリマー
    4,898税込5,388
    1個(100g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。 耐熱性においては、200℃での連続使用に耐え、広い温度領域において高い剛性と強度を保持します。 耐薬品性においては、更に高スペックなPEEK樹脂やPEI樹脂よりも優れた特性を持ち、200℃以下でPPSを溶かす溶剤は強酸以外はほぼ無いに等しい特性を示します(ご使用環境にもよります)。 また、他スーパーエンプラに比べコスト性に優れ、200℃以下でのご使用においてはPPSの方が低コストでご使用する事が可能です。 また、耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。
    材質PPSグレードDIC(株) FZ2100フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.16
  • FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g パイングリーン Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g パイングリーン

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
    パイングリーン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ネオンイエロー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ネオンイエロー

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
    ネオンイエロー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g イエロー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g イエロー

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
    イエロー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント ABS 1000g ダークグレー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント ABS 1000g ダークグレー

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。ABS樹脂はその性質からサンドペーパーや紙やすりなどもかけやすく、プラスチック用の塗料などの塗装もしやすいです。
    ダークグレー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~240設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
  • Adventurer3シリーズ ヒーター付き0.4mmノズル Flash Forge

    Adventurer3シリーズ ヒーター付き0.4mmノズル

    Flash Forge
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Adventurer3シリーズ専用 ヒーター付き0.4mmノズル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Adventurer5Mシリーズ PCフィルム鋼板プラットフォーム Flash Forge

    Adventurer5Mシリーズ PCフィルム鋼板プラットフォーム

    Flash Forge
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Adventurer5Mシリーズ専用 PCフィルム鋼板プラットフォーム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローズン純正 水洗いレジン Phrozen

    フローズン純正 水洗いレジン

    Phrozen
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    Phrozenの水洗いができるレジンを使えば、もうIPAで造形物を洗う必要はありません。造形後の水洗いが以前より簡単になりました。
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g ブラック

    Flash Forge
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ABSブラック内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Yellow 1000g Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Yellow 1000g

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    材質PLAMatte Yellow内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g イエロー Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g イエロー

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質ABSイエロー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 木質 1000g (ダーク) Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 木質 1000g (ダーク)

    Flash Forge
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質PLAダーク内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリア XYZプリンティング

    ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリア

    XYZプリンティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質PLA樹脂クリア対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
  • Raise3D Pro3シリーズ Hot End Assembly Raise3D

    Raise3D Pro3シリーズ Hot End Assembly

    Raise3D
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    Raise3DプリンターPro3シリーズ用の消耗品です。
  • Raise3D純正PCフィラメント(黒) Raise3D

    Raise3D純正PCフィラメント(黒)

    Raise3D
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性 靭性 耐熱性 透明性 耐薬品性
    用途高強度を誇るエンジニアリングフィラメント
  • Magigoo ナイロン Magigoo

    Magigoo ナイロン

    Magigoo
    5,998税込6,598
    1個(50mL)
    3日以内出荷
    Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
  • PolyFlex TPU95 Polymaker

    PolyFlex TPU95

    Polymaker
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    非常に柔軟でありながらプリントが容易なフィラメント
    質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
  • HPフィラメント(フレキシブル75Aタイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(フレキシブル75Aタイプ)

    ホッティーポリマー
    10,980税込12,078
    1巻(500g)
    当日出荷
    HPフィラメントは汎用のMEX(FDM)方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、MEX(FDM)方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるMEX(FDM)機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。
    用途MEX方式の3Dプリンター造形用フィラメント仕様プラットホームは加熱しないで下さい(加熱設定はしないで下さい)。材質PLA/エラストマー質量(g)500温度(℃)エクストルーダー(ノズル):200~240速度造形スピード:20mm/sec以下グリーン購入法適合フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyFlex TPU95 True White Polymaker

    PolyFlex TPU95 True White

    Polymaker
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    TPUフィラメント
    材質TPU質量(kg)0.75ホワイト径(Φmm)1.75
  • PolyLite ABS White Polymaker

    PolyLite ABS White

    Polymaker
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ABSフィラメント
    材質ABS質量(kg)1ホワイト径(Φmm)1.75
  • FDM 3Dプリンター用グラスウール配合PPフィラメント エヌシーアイ販売

    FDM 3Dプリンター用グラスウール配合PPフィラメント

    エヌシーアイ販売
    8,800税込9,680
    1巻(500g)
    当日出荷
    PP(ポリプロピレン樹脂)にグラスウールを練り込み、収縮低減と高強度を実現した国際特許取得済みの世界初のアップサイクル・ガラス繊維強化フィラメントです。 これまでのPPフィラメントは収縮率がとても高く、造形時の積層が難しいという問題がありましたが、このPPGWフィラメントは熱融解時の積層密着性を向上させることで得た、高い寸法安定性や優れた表面平滑性により大型造形物の造形が可能です。
    材質ポロプロピレン、グラスウールナチュラル質量(g)500温度(℃)ヘッド:230(可能範囲:200 ~ 270)、テーブル:常温(加温機能は使用しません)ノズル径直径0.5mm以上RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
  • FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント エヌシーアイ販売

    FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント

    エヌシーアイ販売
    7,798税込8,578
    1巻(300g)
    当日出荷
    宇宙産業や最先端医療業界などで注目を集めている、形状記憶ポリマー(SMP = Shape Memory Polymer)をフィラメント化しました。造形後に約55℃程に加温すると柔らかくなり、造形物の形状をカスタマイズすることができます。例えば、ギブスのような患部の形状や、必要な形が一人ひとり異なる固定具も、シート状のSMPを温め巻き付けることで、一人ひとりに合った形状へ簡単に調整することができます。
    材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)ナチュラル質量(g)300温度(℃)ヘッド:195~210、テーブル:常温(造形物の変形が発生しますので、55℃以上にならないように注意してください)RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1

プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンター