絞り込み
ブランド
- Vaquform
- Flash Forge(275)
- Phrozen(121)
- SK本舗(115)
- Raise3D(93)
- XYZプリンティング(57)
- Polymaker(48)
- Formlabs(41)
- Tiertime(34)
- MUTOH(23)
- ホッティーポリマー(20)
- グーリング(18)
- Magigoo(15)
- BASF(ビーエーエスエフ)(14)
- エヌシーアイ販売(10)
- Bambu Lab(8)
- RESIONE(8)
- 日本3Dプリンター(6)
- SUNLU(6)
- ブランドをもっと見る

Vaquform用樹脂フィルム
Vaquform¥6,298税込¥6,9281セット(40枚)6日以内出荷真空成型機Vaquform用の樹脂フィルム(メーカー純正品)です。材質HIPS白色厚さ(mm)0.5寸法(mm)330×250
Vaquform用樹脂フィルム
Vaquform¥9,998税込¥10,9981セット(24枚)6日以内出荷真空成型機Vaquform用の樹脂フィルム(メーカー純正品)です。材質PETG透明厚さ(mm)0.75寸法(mm)330×250
コンパクトデスクトップ真空成型機
Vaquform¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷IRセンサーを使用して材料の温度を計測し、毎秒、ヒーター電力を調整しながら、自動で正確に適切な温度で成形されます。これにより、成形エリア全体で、高レベルの再現性と一貫性を実現します。2つの真空ユニットが内蔵されており、1つはスピード、もう1つは高い真空度のために使われます。コンパクトボディでも産業レベルのクオリティを実現するシステムです。最大3mmの厚さのシートを成形することができます。寸法(mm)400×405×335【成形エリア】280×200周波数(Hz)5060電圧(V)100-240深さ(mm)【ドロー】最大200シートサイズ(mm)330×250騒音値(dB)65消費電力(kW)1.32シート厚さ(mm)【最小】0.2【最大】3
『3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- 3Dプリンタ本体
- 3Dプリンターサプライ品