絞り込み
色
ブランド
- Bambu Lab(8)
- BASF(ビーエーエスエフ)(11)
- Flash Forge(273)
- Formlabs(41)
- Magigoo(15)
- MUTOH(38)
- Phrozen(15)
- Polymaker(46)
- Raise3D(92)
- RESIONE(8)
- SK本舗(114)
- SUNLU(6)
- Tiertime(34)
- Vaquform(3)
- XYZプリンティング(17)
- エヌシーアイ販売(6)
- グーリング(18)
- ホッティーポリマー(14)
- 日本3Dプリンター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1材質プラスチック色レッド/ホワイト/ブラック
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【インターフェース】USB3.2。【容量】32GB。【最大読取速度】125MB/s。【最大書込速度】65MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】48TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4材質プラスチック色レッド/ブラック/グレー
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【インターフェース】USB3.2。【容量】256GB。【最大読取速度】155MB/s。【最大書込速度】95MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】384TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4材質プラスチック色ライトブルー/ホワイト/オレンジ
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)材質プラスチック色レッド/ライトブルー/グレー
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)。【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】最大3.2W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃。【重量】222g。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)材質プラスチック色レッド/ライトブルー/ホワイト
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【インターフェース】USB3.2。【容量】128GB。【最大読取速度】150MB/s。【最大書込速度】55MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】192TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4材質プラスチック色ライトブルー/ホワイト/ブラック
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification。【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】7.8W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)。【重量】452 g。【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm。【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF材質プラスチック色レッド/ライトブルー/オレンジ
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm Atheros QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~70℃。【動作湿度】5~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 26.8 x 2.5。【本体重量】2.6g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x材質プラスチック色レッド/ホワイト/グレー
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x材質プラスチック色レッド/ブラック/オレンジ
Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.6SiCノズル)
Raise3D¥53,000税込¥58,3001個5日以内出荷Raise3DPro3HSシリーズ・Hyper Coreフィラメント用ノズルヒーターになります。
Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.6mmノズル付き)
Raise3D¥32,000税込¥35,2001個5日以内出荷Raise3DPro3HSシリーズ用のノズルヒーターになります。Raise3DPro3HSシリーズを購入されたお客様の消耗品になります。
HPフィラメント(R)(PEEK+CNF5%タイプ)
ホッティーポリマー¥109,800税込¥120,7801箱(1巻×500g)9日以内出荷「PEEK/CNF5%タイプ」はスーパーエンプラであるPEEKにCNFを添加し強度と弾性率を向上したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 PEEKはメーカーで従来から販売しているVictrex社の450Gを使用し、本材料にCNFを5%添加致しました。 CNFを添加することで従来品に比べ造形品の強度が約1.2倍、弾性率が約1.4倍と性能の向上を可能としました。 また、CNF添加により従来収縮による反りが多く造形が難しいPEEK材の造形性の向上も可能です。 PEEKフィラメントは造形前に乾燥が必要ですが、メーカー製品は耐熱リールを使用しているため そのまま乾燥することが可能です。 是非お試しください。用途PEEKにCNFを添加し強度を向上した高機能フィラメント材質PEEK/CNF 5%色ナチュラル質量(g)500温度(℃)エクストルーダー:430~450、テーブル:90~130、チャンバー:90、乾燥:160×4時間速度造形スピード:60mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力50(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
Creator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeB
Flash Forge¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeBRoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA
Flash Forge¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeARoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S 軟性プラットフォーム
Flash Forge¥21,980税込¥24,1781個当日出荷Creator4S専用 軟性プラットフォーム【*同梱不可商品】RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeB
Flash Forge¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeBRoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 Ultra 0.8mm ホットエンド付きノズル
Flash Forge¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷Guider3 Ultra専用 0.8mm ホットエンド付きノズルRoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.6mm 超硬ノズルセット(左)TypeA
Flash Forge¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷Creator4S専用 HS 0.6mm 超硬ノズルセット(左)TypeARoHS指令(10物質対応)対応
Creator4-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeA
Flash Forge¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeARoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S PEI 軟性プラットフォーム
Flash Forge¥23,980税込¥26,3781個当日出荷Creator4S専用 PEI 軟性プラットフォーム【*同梱不可商品】RoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 Ultra 0.6mm ホットエンド付きノズル
Flash Forge¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷Guider3 Ultra専用 0.6mm ホットエンド付きノズルRoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.6mm 超硬ノズルセット(左)TypeB
Flash Forge¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷Creator4S専用 HS 0.6mm 超硬ノズルセット(左)TypeBRoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer3/3X/3S/3Lite メインボード
Flash Forge¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷Adventurer3/3X/3S/3Lite専用 メインボードRoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeA
Flash Forge¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeARoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeB
Flash Forge¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeBRoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer3シリーズ 0.6mm 265℃ノズル
Flash Forge¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷Adventurer3シリーズ専用 0.6mm 265℃ノズルRoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA
Flash Forge¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeARoHS指令(10物質対応)対応
『3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- 3Dプリンタ本体
- 3Dプリンターサプライ品