絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
791件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Adventurer5Mシリーズ PCフィルム鋼板プラットフォーム Flash Forge

    Adventurer5Mシリーズ PCフィルム鋼板プラットフォーム

    Flash Forge
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Adventurer5Mシリーズ専用 PCフィルム鋼板プラットフォーム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g イエロー Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g イエロー

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質ABSイエロー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 2500g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 2500g ブラック

    Flash Forge
    9,498税込10,448
    1個
    欠品中
    材質PLAブラック内容量(g)2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水洗い10Kレジン 1,000g / 透明色 SK本舗

    水洗い10Kレジン 1,000g / 透明色

    SK本舗
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!。SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
  • ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 タフPLAフィラメント(リフィル式)600g ホワイト XYZプリンティング

    ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 タフPLAフィラメント(リフィル式)600g ホワイト

    XYZプリンティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質PLA樹脂ホワイト対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
  • 3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『灰色』 SK本舗

    3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『灰色』

    SK本舗
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    灰色直径(Φmm)1.75作業温度範囲(℃)190~220
  • 3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『黒色』 SK本舗

    3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『黒色』

    SK本舗
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    黒色直径(Φmm)1.75タイプマット作業温度範囲(℃)190~220
  • PolyFlex TPU90 Polymaker

    PolyFlex TPU90

    Polymaker
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた柔軟性を持っていて、紫外線耐性も優れているフィラメント
    質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
  • HPフィラメント(デュラビオ タイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(デュラビオ タイプ)

    ホッティーポリマー
    3,898税込4,288
    1巻(100g)ほか
    欠品中
    HPフィラメント(デュラビオタイプ)」は耐候性や表面特性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。 「デュラビオ(R)」は耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。MEX方式の3Dプリンターにおいてポリカーボネートのフィラメントは存在していますが、デュラビオはポリカーボネートと同程度の耐衝撃性・耐熱性・難燃性を有しており、且つアクリルのような耐候性を有しています。また、ポリカーボネートでは耐候性において黄変しますが、デュラビオは黄変が少なく、屋外で長期に使用する製品においてより効果を発揮します。 また、植物由来(BPAフリー)であるため、環境にも優しい製品の造形が可能であり、且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。 3D造形においてはポリカーボネートに比べノズル温度が低いため、低価格帯の3Dプリンターでの造形が可能です。
    用途三菱ケミカル(株)製「デュラビオ」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント仕様リトラクト量は多めの設定を推奨します(糸引き予防のため)材質三菱ケミカル(株)製「デュラビオ(R)」透明温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~240、乾燥:80×3~5時間、テーブル:80~100速度造形スピード:20~50mm/secグリーン購入法適合フィラメント径(Φmm)1.75±0.15
  • HPフィラメント(フレキシブル75Aタイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(フレキシブル75Aタイプ)

    ホッティーポリマー
    10,980税込12,078
    1巻(500g)
    当日出荷
    HPフィラメントは汎用のMEX(FDM)方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、MEX(FDM)方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるMEX(FDM)機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。
    用途MEX方式の3Dプリンター造形用フィラメント仕様プラットホームは加熱しないで下さい(加熱設定はしないで下さい)。材質PLA/エラストマー質量(g)500温度(℃)エクストルーダー(ノズル):200~240速度造形スピード:20mm/sec以下グリーン購入法適合フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyLite ABS White Polymaker

    PolyLite ABS White

    Polymaker
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ABSフィラメント
    材質ABS質量(kg)1ホワイト径(Φmm)1.75
  • クリアレジン (透明タイプ Clear Resin 1L) V4.1 Formlabs

    クリアレジン (透明タイプ Clear Resin 1L) V4.1

    Formlabs
    35,980税込39,578
    1個(1L)
    当日出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3DプリンターForm3(L)用 樹脂材料 V4.1。V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)。クリアー=透明樹脂です。磨くとさらに透明になります。
    容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g コバルトブルー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g コバルトブルー

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
    コバルトブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PLA Matte スキンカラー 1000g Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA Matte スキンカラー 1000g

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
    スキンカラー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g ピンク Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g ピンク

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。
    ピンク質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】190~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
  • FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g Luminous Blue (蓄光) Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g Luminous Blue (蓄光)

    Flash Forge
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    植物由来のPLA樹脂をベースに蓄光素材を配合しました。光反射を止めて発光します。PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。
    Luminous Blue質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)ノズル:190~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】50~60積層(mm)0.05~0.15
  • SK ゴムライクレジン 500g SK本舗

    SK ゴムライクレジン 500g

    SK本舗
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    フレキシブルレジンより柔らかい、名前の通りゴムの様な柔らかさのレジンです。ソフトグミのような柔らかさです。引っ張るなど変形させた後、元の形に戻るのがフレキシブルより早いです。水中で二次硬化する事でベタつきが抑えられます。サポートの直径は2-3mmと太めが良いです。
    透明色質量(g)500波長(nm)405
  • FLASHFORGE フィラメント PLA Matte ラベンダー1000g Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA Matte ラベンダー1000g

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    造形物の綺麗さ・研磨しやすさ・スライス設定が簡単、。これらを実現することに成功しています。熱収縮が少なく精度を出しやすいPLAを主剤に。FLASHFORGEの開発した特殊なパウダーを配合したフィラメントです。
    ラベンダー内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ホワイト

    Flash Forge
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。
    ホワイト内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Adventurer4シリーズ PEI鋼板プラットフォーム(マグネットシート付) Flash Forge

    Adventurer4シリーズ PEI鋼板プラットフォーム(マグネットシート付)

    Flash Forge
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Adventurer4シリーズ専用 PEI鋼板プラットフォーム(マグネットシート付)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ナチュラル Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ナチュラル

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質ABSナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PA ナイロン ナチュラル 1000g Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PA ナイロン ナチュラル 1000g

    Flash Forge
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
    材質PAナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Tangerine 1000g Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Tangerine 1000g

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    材質PLAMatte Tangerine内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raise3D Pro3シリーズ Hot End Assembly Raise3D

    Raise3D Pro3シリーズ Hot End Assembly

    Raise3D
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    Raise3DプリンターPro3シリーズ用の消耗品です。
  • PolyMax PC MUTOH

    PolyMax PC

    MUTOH
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質PC(ポリカーボネート)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyFlex TPU95 True White Polymaker

    PolyFlex TPU95 True White

    Polymaker
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    TPUフィラメント
    材質TPU質量(kg)0.75ホワイト径(Φmm)1.75
  • PolyFlex TPU95 True Yellow Polymaker

    PolyFlex TPU95 True Yellow

    Polymaker
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    TPUフィラメント
    材質TPU質量(kg)0.75イエロー径(Φmm)1.75
  • ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティング

    ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント

    XYZプリンティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材 XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
    用途3Dプリンター用フィラメント材質ABSフィラメントスノーホワイト直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40アズワン品番64-4372-27作業温度範囲(℃)15 ~ 32
  • 3Dプリンター用フィラメント Igus(イグス)

    3Dプリンター用フィラメント

    Igus(イグス)
    16,980税込18,678
    1巻(750g)
    4日以内出荷
    摩擦特性を最適化したメーカーのフィラメントは、標準型3Dプリント材質と比べて、最大50倍の耐摩耗性を備えています。 そのため効率性に優れます。 プロトタイプや試作品がより迅速に高い費用対効果で製作できます。 プリントされた部品で摩耗部品を迅速に交換できるため、機械のダウンタイムを減らせます。
    用途本製品は上記推奨温度の設定が出来るFDM方式3Dプリンターで使用が可能です。 但しその場合においても造形の保証は出来ません。フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolySupportフィラメント750g/巻 Polymaker

    PolySupportフィラメント750g/巻

    Polymaker
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    PolySupportは造形物に結合せず、工具類を使用しなくても剥がしやすく崩しやすいサポートを形成することができます。サポートが取り除かれた造形物の表面は非常に綺麗な状態になります。他の水溶性サポート材と違い吸湿にも強くドライボックスが不要になります。
    内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
  • Magigoo Original Standard Pen Magigoo

    Magigoo Original Standard Pen

    Magigoo
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    Magigooは、ビルドプラットフォームへの第1層接着とプリント反りに対処するために設計された、使いやすい3Dプリント用接着剤です。しかし、本当の利点はプリント完了後に加熱されたビルドプレートで分かります。プレートが冷めるのを待つだけで、最小限の力でプリントを取り除くことができます。主な特徴。スティックペン1本で100回以上の使用可能。ABS、PLA、PETG、HIPS、ASA、TPUなどのマテリアルに対応。簡単な使用方法。簡単な取り外し。簡単なクリーニング。臭いなし。毒性なし。追加のツール不要。簡単な持ち運び
  • Magigoo Supergrip フレキシブルビルドプレート専用 3Dプリント用接着剤 50ml Magigoo

    Magigoo Supergrip フレキシブルビルドプレート専用 3Dプリント用接着剤 50ml

    Magigoo
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    Magigoo Supergripは、PEI(スムース/テクスチャ)、PC、サテンシートなど、柔軟・樹脂系ビルドプレート向けに開発された次世代3Dプリンター用接着剤です。PLA、PETG、ABS/ASA、TPUをはじめとする幅広い材料に対応しています。
  • FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g パープル Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g パープル

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
    パープル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g チョコレートブラウン Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g チョコレートブラウン

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
    チョコレートブラウン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g オレンジ Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g オレンジ

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
    オレンジ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g レインボー イリディセント Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g レインボー イリディセント

    Flash Forge
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
    レインボー イリディセント内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000g ホワイト

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。配合が変わり、通常のABSより引張強度が高くなり、高い衝撃圧力と高温に耐えるため、 機能性オブジェクトの印刷に適しています。
    ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000g ナチュラル Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000g ナチュラル

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。配合が変わり、通常のABSより引張強度が高くなり、高い衝撃圧力と高温に耐えるため、 機能性オブジェクトの印刷に適しています。
    ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水洗い汎用3Dレジン エキマテ クリア エヌシーアイ販売

    水洗い汎用3Dレジン エキマテ クリア

    エヌシーアイ販売
    26,980税込29,678
    1本(1000mL)
    当日出荷
    人と環境にやさしい全く新しい3Dプリンタ用レジン「エキマテ」。アルコール、IPA洗浄が不要で水と台所洗剤で洗えることができ、自治体の基準に沿って洗浄廃液を下水に流せます。アレルギーフリーで低刺激、低激臭かつ食品衛生法適合品でご使用環境も選びません。高再現性・高硬度・高耐候性で冬場の寒い環境での造形にも強いです。汎用タイプレジンの為、幅広いメーカーの3Dプリンターでご使用いただけます。冷暗所保管により長期保管(1年間)が可能です。
    種別3D汎用レジンクリアRoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタDLP/LCDタイプの光造形3Dプリンタ
  • SKフィラメントPLA マット1000g『銀灰色』 SK本舗

    SKフィラメントPLA マット1000g『銀灰色』

    SK本舗
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
    材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1銀灰色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75

3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンターサプライ品