絞り込み
ブランド
- Flash Forge(277)
- SK本舗(115)
- Raise3D(93)
- Polymaker(47)
- Formlabs(41)
- Tiertime(34)
- MUTOH(23)
- XYZプリンティング(23)
- Phrozen(22)
- ホッティーポリマー(20)
- グーリング(18)
- Magigoo(15)
- BASF(ビーエーエスエフ)(13)
- エヌシーアイ販売(10)
- Bambu Lab(8)
- RESIONE(8)
- 日本3Dプリンター(6)
- SUNLU(6)
- Vaquform(3)
- ブランドをもっと見る
色
Biue(1)
Crystal イエロー(1)
Crystal グリーン(1)
その他(16)
イエロー(32)
オレンジ(33)
クリア(45)
グリーン(31)
グレー(57)
ゴールド(3)
シルバー(5)
セーラーブルー(2)
パープル(11)
ピンク(12)
ブラウン(31)
ブラック(107)
ブルー(68)
ベージュ(7)
ホワイト(77)
レッド(52)- 色をもっと見る
エコロジープロダクト

フィラメント MAGIXテイチャクシート
MUTOH¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷裏面がマグネットになっており、造形テーブルから簡単に着脱が可能です。セット内容マグネット定着シート 1枚、マグネットヒーターシート 1枚、ポリイミドテープ 4枚対応機種MF-800
BuildTak定着シート
IDEAL JACOBS¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷BuildTakはUPBOXの剥離問題を大幅に減らすことのできる補助シートです。 造形テーブル(セルボード、もしくはPLA用ボード)を埃や手の油分のない状態にして貼るだけで効果を発揮します。 オブジェクトが貼り付きやすく、造形後は剥がれやすいので余分なラフトも最小限に設定でき材料も最小限で済みます。
酢酸セルロース樹脂フィラメント
エヌシーアイ販売¥4,898税込¥5,3881巻(500g)翌々日出荷このフィラメントは、透明性が高く、ABS樹脂に相当するバランスのとれた機械特性を有しています。 PLAと比較して高い耐衝撃性や耐熱性を示します。また、造形物の反りはABSよりも軽微となります。 酢酸セルロース樹脂は、環境に配慮したプラスチックです。 原料となる酢酸セルロースは、海洋中・堆肥中で分解することが知られています。用途熱融解型(FDM)3Dプリンター用フィラメント色ナチュラル使用推奨温度範囲(℃)[3Dプリンター]ノズル:230~250/テーブル:80~110RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)[3Dプリンター]推奨造型:30~60
PolyLite PLA
Polymaker¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷植物由来で環境にやさしい11Dプリンティング用フィラメント質量(kg)1色Greenフィラメント径(Φmm)1.75
Polymaker PETG (1.75mm, 1000g)
Polymaker¥4,498税込¥4,9481巻6日以内出荷Polymaker PETGは、500mm/s以上の高速印刷でも対応できるよう新たに改良されたPETGフィラメントです。
Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(灰)1kg/巻
Raise3D¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。 これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。 樹脂の分子量を調整したことで、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。色灰内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
PolySmoothフィラメント (クリア)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。色クリア内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
Magigoo PA Standard Pen
Magigoo¥5,198税込¥5,7181個9日以内出荷Magigoo Pro PAは、ポリアミドフィラメントのビルドプラットフォームへの第1層接着とプリント反りに対処するために設計されています。PA(ポリアミド)とは、アミド系の繰り返し単位を持つポリマーのグループを指します。一般的にFFF/FDM方式3Dプリンターでは、PA12、PA66、PA6の3つの主要なタイプのPAがあります。これらのマテリアルは、他のポリマーでグラフト化されたり、ガラスや炭素繊維で強化されたりすることがあります。一般的にナイロンは、強度、靭性、弾性、耐摩耗性、耐薬品性、耐熱性に優れており、様々な産業分野で使用されています。ナイロンフィラメントは、従来の3Dプリントの造形面への接着が難しく、反りやすいため、FFF/FDM方式の3Dプリントには難しいマテリアルです。さらに、PAフィラメントにはいくつかのクラスがあり、それぞれ異なる特性を持っています。Magigoo Pro PAは、様々な種類のPAに対応するために開発された特別なソリューションです。主な特徴。スティックペン1本で100回以上の使用可能。PA(ナイロン)マテリアルに対応簡単な塗布。簡単な使用方法。簡単な取り外し。簡単なクリーニング。臭いなし。毒性なし。追加のツール不要。簡単な持ち運び
FLASHFORGE フィラメント PLA Galaxy Luminous 1000g ブルー(蓄光)
Flash Forge¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷植物由来のPLA樹脂を使用した3Dプリンタ用フィラメントです。造形時の樹脂特有のにおいが少なく、快適にご使用いただけます。PLAはABS樹脂と比較して低い温度で溶けるため、冷却時の反りや歪みが発生しにくく、安定した造形が可能です。また、弾力が少なく剛性に優れているため、出力物の形状をしっかりと維持します。色ブルー(蓄光)内容量(g)1000
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g Crystal グリーン
Flash Forge¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。色Crystal グリーン内容量(g)1000
フローズン純正 タフ 100E (グリーン)レジン 1kg
Phrozen¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・高い靭性があり、衝撃のエネルギーを効率的に吸収します。ポリプロピレン(PP)や他の同党な熱可塑性プラスチックに似た質感になります。非常に高い弾力性がありますので、製造補助剤や試作品に適しています。オニキスインパクトプラス樹脂に比べて延性がありながら硬い構造となっています。・タフシリーズのラインアップや同様の特性を持つ他のレジンの中でも最も短い部類に入るレジンです。色グリーン
ハイテンプV2レジン (高温・耐熱用 MAX238℃ V2 Resin 1L)
Formlabs¥44,980税込¥49,4781個(1L)6日以内出荷formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。熱変形温度(HDT)は238℃ @ 0.45 MPaで、Formlabs樹脂の中で最高です。熱安定性が高く、詳細で正確なプロトタイプパーツを造形するために使用します。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
タフ2000レジン (Tough 2000 1L)
Formlabs¥44,980税込¥49,4781個(1L)6日以内出荷formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。強力で硬いプロトタイプ。最小限のたわみを必要とする治具と治具。ABSの強度と剛性を目指して開発されました。※詳しくは、お問い合わせください。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません。
デュラブルレジン (Durable Resin 1L) 【Form 4用】
Formlabs¥31,980税込¥35,1781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。ポリプロピレン、ポリエチレンに近い特徴を持つレジンです。伸張性が高く、低摩擦で、ヒンジ形状のテストパーツ等に活用されています。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
Vaquform用樹脂フィルム
Vaquform¥6,298税込¥6,9281セット(40枚)6日以内出荷真空成型機Vaquform用の樹脂フィルム(メーカー純正品)です。材質HIPS白色厚さ(mm)0.5寸法(mm)330×250
FLASHFORGE フィラメント PETG(高速対応) 1000g クリアグリーン
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色クリアグリーン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000 オレンジ
Flash Forge¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。配合が変わり、通常のABSより引張強度が高くなり、高い衝撃圧力と高温に耐えるため、 機能性オブジェクトの印刷に適しています。色オレンジ質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~240設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
原型師スカルプトレジン 1000g / スカルプトベージュ
SK本舗(1件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081個9日以内出荷『原型師用スカルプトレジン』。フィギュア・ドールなどの原型制作や販売品製作の為に、最適に調整された原型師用スカルプトレジンです。色味は造形の見やすいベージュ色で、エッジの効いたシャープな造形に最適です。また、印刷ダレも少なくサポートが外しやすいです。滑らかな造形も可能で耐摩耗性があります。変形や割れにも強いRESIONEと共同開発レジンです。色スカルプトベージュ質量(g)1000
SKフィラメントPLA光沢 1000g『黒色』
SK本舗¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。美光沢。艶のある美しい光沢は高級感があり作品の魅力を引き立てます。高靭性・高硬度。一般的な造形物のみならず、ある程度の硬度が要求される機械部品にもご利用いただけます。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色黒色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
SKフィラメントPLA マット1000g『緑色』
SK本舗¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色緑色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
SKフィラメントPLA マット1000g『月白色』
SK本舗¥3,500税込¥3,8501個当日出荷高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色月白色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
SKフィラメントPLA マット1000g『撫子色』
SK本舗¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色撫子色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
SK 高靭性水洗いレジン500g『透明色』
SK本舗¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷SK本舗が自信をもって提供する高靭性水洗いレジン!。8Kレジンと同等以上の精度を有し、ベストセラー商品です。高い靭性を持った水洗いレジンです。色透明色質量(g)500タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】82D温度(℃)【ガラス転移】93波長(nm)405引張強度(MPa)58密度(g/cm3)1.10(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])150-250係数【破断伸び】0.17熱変形温度(℃)55収縮率0.065曲げ強度(MPa)84硬度(ショア D)82D引張応力(MPa)2920
SK 高靭性水洗いレジン1000g『白色』
SK本舗¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷色白色質量(g)1000硬さ【造形物表面】82D温度(℃)【ガラス転移】93波長(nm)405引張強度(MPa)58密度(g/cm3)1.10(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])150-250係数【破断伸び】0.17熱変形温度(℃)55収縮率0.065曲げ強度(MPa)84硬度(ショア D)82D引張応力(MPa)2920
SK 水洗いレジン500g 『透明色』
SK本舗¥3,098税込¥3,4081個9日以内出荷SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。色透明色質量(g)500タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
HPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ)
ホッティーポリマー¥5,898税込¥6,4881箱(1巻×500g)27日以内出荷「海洋生分解性タイプ」は非可食バイオマス原料を主体とする循環型材料の酢酸セルロースで製作された、海水中で生分解し、抗菌性・耐擦傷性・耐ガソリン性・耐光性に優れたMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 物性的にはABSに相当する物性を有しており、昨今MEX方式3Dプリンターで使用されているPLAに比較して優れた 耐衝撃性や耐熱性を有しています。また、黄色ぶどう球菌や大腸菌に対して高い抗菌活性を示す抗菌性、家庭用洗剤等に対しての耐薬品性、ポリカーボネートやアクリルに比較し表面が傷つきにくく耐擦傷性に優れています。 汎用の石化樹脂に比べ非常に優れた海洋生分解性を有しており、意図せず海洋に流出した際に、海洋プラチックごみ問題等の環境影響を低減します。用途「HPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ)」は酢酸セルロースを用いた環境に優しいMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。材質酢酸セルロース色ナチュラル質量(g)500備考3Dプリンターは天面が開放出来る物を推奨致します。温度(℃)エクストルーダー:250~260、テーブル:110、チャンバー:無し、乾燥:80×3時間速度造形スピード:50mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力無しフィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
HPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ)
ホッティーポリマー¥9,698税込¥10,6681箱(1巻×500g)9日以内出荷「PLA/CNF5%タイプ」はPLAにCNFを添加し引張弾性率と収縮率を向上したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 PLAはMEX方式3Dプリンター用フィラメントにおいて主流として使用されておりますが、割れやすい特性を有しています。 メーカーではPLAにCNFを5%添加することで従来PLAに比べ造形品の引張弾性率が約1.25倍、引張強度が約1.1倍と性能の向上を可能としました。 また、CNF添加により従来PLAよりも収縮率を低減出来、更に吐出の安定性の向上や糸引き状況の削減により造形性の向上が可能です。是非お試しください。用途PLAにCNFを添加し強度を向上した高機能フィラメント材質PLA/CNF 5%色ナチュラル質量(g)500温度(℃)エクストルーダー:230、テーブル:30~50、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:30~80mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力100(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
Adventurer4 0.4mm 高速ノズル(真鍮)
Flash Forge¥5,898税込¥6,4881個当日出荷Adventurer4専用 0.4mm 高速ノズル(真鍮)RoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 Ultra 0.4mm ホットエンド付きノズル
Flash Forge¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Guider3 Ultra専用 0.4mm ホットエンド付きノズルRoHS指令(10物質対応)対応
Creator3 Pro 右側0.4mm超硬ノズルセット
Flash Forge¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷Creator3 Pro専用 右側0.4mm超硬ノズルセットRoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer3シリーズ 0.4mm 265℃ノズル
Flash Forge¥5,898税込¥6,4881個当日出荷Adventurer3シリーズ専用 0.4mm 265℃ノズルRoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 Ultra 0.4mm ホットエンド付きノズル
Flash Forge¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Guider3 Ultra専用 0.4mm ホットエンド付きノズルRoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 Ultra PCシートプラットフォーム
Flash Forge¥11,980税込¥13,1781個当日出荷Guider3 Ultra専用 PCシートプラットフォームRoHS指令(10物質対応)対応
UP純正ABSフィラメント ABS樹脂 青 500gx2巻セット
日本3Dプリンター¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷Beijing Tiertime Technology Co. Ltd製純正製品。 純正のフィラメントのご利用を推奨します。 高品質ABS原料で作成され、不純物によるノズル詰まりが少ない。 低熱収縮性を持ち、一般ABS素材に比べ熱変形がかなり小さく、プリント成功率が高い。 プリント過程中の匂いが弱い(他社比)。 優れた製造法を使用し、フィラメント線がきちんと配置されているので、プリント過程中に線が絡むことがほとんどない。 安心して3Dプリントを楽しむことができる。 素材の耐熱性が高く、長持ちの作品が作れる。 500gx2 直径1.75mm仕様●製品タイプ:その他サプライ用品●内容量:500gx2巻●線径:1.75mm(1.75mm+-0.05mm)●カラー:ブルー●スプール寸法:幅:200mm 芯穴径:53mm 厚み:54mm●対応機種:UP BOX、UP Plus2 、UP Mini2 及び 一部他社製機種●主な非対応機種:3D SYSTEMS-Cube/Cube-X等、自社製ICチップ対応機種、260℃に温度調整ができない機種●使用温度:260℃(使用時、UPソフトウェアでABSを素材として設定する必要があります)●コード番号:J3D001Z●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7649-86
『3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- 3Dプリンタ本体
- 3Dプリンターサプライ品