「タイプ」から絞り込む
単3(1)
単4(1)

ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック
アイリスオーヤマ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池です。 約5000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)電圧(V)1.2本数4保存温度範囲(℃)-20~30使用可能回数約5000回