絞り込み
形状

ひし形(4)

正方形(3)
勝手

勝手なし(7)

右勝手(18)

左勝手(17)
ブランド
- SANDVIK
- モノタロウ(1)
- イスカル(604)
- タンガロイ(499)
- 京セラ(385)
- 三菱マテリアル(281)
- サンドビック(256)
- 住友電工ハードメタル(194)
- グーリング(157)
- ケナメタル(155)
- ワルター(150)
- カーメックス(52)
- HORN(29)
- NTKカッティングツールズ(24)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- カムス(旧:高周波精密)(20)
- テグテックジャパン(15)
- 三和製作所(三和バイト)(11)
- Nine9(4)
- NTツール(3)
- ブランドをもっと見る

コロカットQD Y軸突切り加工用ブレード 420
SANDVIK¥30,980税込¥34,0781本9日以内出荷チップポケットが90度回転した設計で、ブレードの剛性が6倍以上に向上します。トラスコ品番703-1506全長(mm)150高さ(mm)【刃先】25シャンク高さH(mm)31.9機能長さ(mm)144.5最大切込み(mm)60機能幅(mm)4.675
コロマントキャプト カップリングサイレントツールズ コロターンSL 410
SANDVIK¥359,800~税込¥395,780~1個翌々日出荷カップリングの剛性が高く多くの組合せが可能性です。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125高さ(mm)【刃先】0接続径(Φmm)63
CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(5個)14日以内出荷CoroCut2は、突切り・溝入れ加工用途の特定のニーズを満たすために開発されました。加工において新たなレベルの安定性と生産性向上をもたらします。この汎用性の高い工具コンセプトにより、部品あたりコストを抑え、加工効率を高めながら、必要な安定性を得ることができます。GFブレーカ:低送りで精密溝入れ加工に使用される研磨ブレーカ。低切削抵抗、優れた加工面品質、幅広いチップ幅と材種があります。用途溝入れ加工用。トラスコ品番658-4077被削材PMSK勝手N最大溝深さ(mm)18.56切削幅(mm)3コーティングPVDチップ厚さ(mm)4.3321適合被削材種PMKNS刃幅公差(mm)上限:0.02、下限:-0.02コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)4.3321切刃数2刃幅CW(mm)3
CoroCut(R)2 突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト
SANDVIK¥47,980税込¥52,7781本14日以内出荷トラスコ品番658-4078全長(mm)109.108勝手Lクランプクランプシャンク幅(mm)20.5シャンク高さ(mm)20最大切込み(mm)20
CoroCut(R) 2突切り加工用ブレード
SANDVIK¥23,980税込¥26,3781個14日以内出荷全長(mm)150高さ(mm)刃先:25クランプクランプシャンク幅(mm)8.325シャンク高さ(mm)25シャンク高さH(mm)31.9機能長さ(mm)150最大切込み(mm)25機能幅(mm)8.325最大加工深さ(mm)25
T-Max(R)P 旋削加工用カッティングユニット
SANDVIK¥53,980税込¥59,3781個14日以内出荷適合CNMG 120408トラスコ品番655-9714適合チップひし形頂角80°勝手Rクランプピン/クランプシャンク幅(mm)22切込み角度(°)95リード角(°)工具:-5
T-Max(R) P QS(TM)シャンク旋削加工用シャンクバイト
SANDVIK¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷適合SNMG 120408適合チップ正方形クランプピン/クランプ切込み角度(°)45リード角(°)工具:45
CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM)シャンクバイト
SANDVIK¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷適合SCMT 09T308適合チップ正方形勝手Rクランプスクリュー/クランプ切込み角度(°)45リード角(°)工具:45