絞り込み
クランプ方法
切込み角(°)
逃げ角(度)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イスカル(604)
- タンガロイ(499)
- 京セラ(385)
- 三菱マテリアル(274)
- サンドビック(256)
- 住友電工ハードメタル(193)
- グーリング(157)
- ケナメタル(155)
- ワルター(150)
- カーメックス(52)
- SANDVIK(32)
- HORN(29)
- NTKカッティングツールズ(24)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- カムス(旧:高周波精密)(20)
- テグテックジャパン(15)
- 三和製作所(三和バイト)(11)
- Nine9(4)
- NTツール(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・イスカル・タンガロイ・京セラ・三菱マテリアル・サンドビック・住友電工ハードメタル・グーリング・ケナメタル・ワルター・カーメックス・SANDVIK・HORN・NTKカッティングツールズ・セコ・ツールズ・ジャパン・カムス(旧:高周波精密)・テグテックジャパン・三和製作所(三和バイト)・Nine9・NTツール・ブランドをもっと見る
商品豆知識

旋削用右片刃バイト
カムス(旧:高周波精密)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格31形
旋削用真剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格10形
旋削用ヘール突切バイト
カムス(旧:高周波精密)¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格32形
旋削用左横仕上剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥5,898~税込¥6,488~1本4日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
旋削用突切バイト
カムス(旧:高周波精密)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格31形
旋削用左片刃バイト
カムス(旧:高周波精密)¥5,898~税込¥6,488~1本4日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格32形
旋削用丸剣バイト 新形
カムス(旧:高周波精密)¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格11形
旋削用先丸孔繰バイト
カムス(旧:高周波精密)¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格40形
旋削用孔繰仕上バイト
カムス(旧:高周波精密)¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格42形
旋削用ヘール仕上バイト
カムス(旧:高周波精密)¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格22形
旋削用丸剣バイト 旧形
カムス(旧:高周波精密)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格11形
旋削用孔ねじ切バイト
カムス(旧:高周波精密)¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格52形
旋削用外ねじ切バイト
カムス(旧:高周波精密)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格51形
CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(5個)14日以内出荷CoroCut2は、突切り・溝入れ加工用途の特定のニーズを満たすために開発されました。加工において新たなレベルの安定性と生産性向上をもたらします。この汎用性の高い工具コンセプトにより、部品あたりコストを抑え、加工効率を高めながら、必要な安定性を得ることができます。GFブレーカ:低送りで精密溝入れ加工に使用される研磨ブレーカ。低切削抵抗、優れた加工面品質、幅広いチップ幅と材種があります。用途溝入れ加工用。トラスコ品番658-4077被削材PMSK勝手N最大溝深さ(mm)18.56切削幅(mm)3コーティングPVDチップ厚さ(mm)4.3321適合被削材種PMKNS刃幅公差(mm)上限:0.02、下限:-0.02コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)4.3321切刃数2刃幅CW(mm)3
CoroCut(R)2 突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト
SANDVIK¥47,980税込¥52,7781本14日以内出荷トラスコ品番658-4078全長(mm)109.108勝手Lクランプクランプシャンク幅(mm)20.5シャンク高さ(mm)20最大切込み(mm)20
CoroCut(R) 2突切り加工用ブレード
SANDVIK¥23,980税込¥26,3781個14日以内出荷全長(mm)150高さ(mm)刃先:25クランプクランプシャンク幅(mm)8.325シャンク高さ(mm)25シャンク高さH(mm)31.9機能長さ(mm)150最大切込み(mm)25機能幅(mm)8.325最大加工深さ(mm)25
T-Max(R)P 旋削加工用カッティングユニット
SANDVIK¥53,980税込¥59,3781個14日以内出荷適合CNMG 120408トラスコ品番655-9714適合チップひし形頂角80°勝手Rクランプピン/クランプシャンク幅(mm)22切込み角度(°)95リード角(°)工具:-5
T-Max(R) P QS(TM)シャンク旋削加工用シャンクバイト
SANDVIK¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷適合SNMG 120408適合チップ正方形クランプピン/クランプ切込み角度(°)45リード角(°)工具:45
CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM)シャンクバイト
SANDVIK¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷適合SCMT 09T308適合チップ正方形勝手Rクランプスクリュー/クランプ切込み角度(°)45リード角(°)工具:45
A-PSKNボーリングバー レバークランプ
ワルター¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷内径加工用旋削ホルダーです。用途旋削加工。材質スチール全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応