絞り込み
形状

その他(67)

ひし形(47)

六角形80°(26)

円形(5)

平行四辺形(1)

正三角形(34)

正方形(19)

長方形(6)
勝手

勝手なし(27)

右勝手(254)

左勝手(187)
クランプ方法
- ねじ止め式(76)
- ウェッジロック式(6)
- クランプオン式(10)
- ダブルクランプ式(45)
- ピンロック式(30)
- 二重クランプ式(25)
切込み角(°)
- 34(2)
- 45(11)
- 60(1)
- 63(3)
- 72.5(4)
- 75(13)
- 90(20)
- 91(34)
- 93(29)
- 95(34)
- 98(1)
- 100(2)
- 117.5(1)
逃げ角(度)
- 0(63)
- 5(5)
- 7(44)
- 8(1)
- 11(18)
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- タンガロイ(499)
- 京セラ(385)
- 三菱マテリアル(272)
- サンドビック(256)
- 住友電工ハードメタル(193)
- グーリング(157)
- ケナメタル(155)
- ワルター(150)
- カーメックス(52)
- SANDVIK(32)
- HORN(29)
- NTKカッティングツールズ(24)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- カムス(旧:高周波精密)(20)
- テグテックジャパン(15)
- 三和製作所(三和バイト)(11)
- Nine9(4)
- NTツール(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(518)
RoHS10物質対応

ホルダ
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷加工に応じて突き出しの調整可能。 マシンに合わせてツールブロックが必要です。用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード勝手勝手なし
マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRD-M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(2個)4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ねじ切り・V溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミンカット チップ MIFR
イスカル¥48,980~税込¥53,878~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷内径端面、旋削加工用チップです。用途内径端面、旋削加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ DGR/L-J
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌日出荷軟鋼・中空材の加工や小径・薄肉部品加工に対応可能です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
W DG突/ホルダ
イスカル¥13,980税込¥15,3781個当日出荷2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り勝手左勝手
外径加工用ホルダー
イスカル¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷適合チップ正方形90°勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)11クランプシステムクランプオン
ホルダ
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突切加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。用途内径用・多機能加工勝手右勝手
ホルダ
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から翌々日出荷ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。 内径・外径ともに同じ1種類のチップで加工できます。(外径用ホルダー、内径用ホルダーをそれぞれお求め下さい。) チップ本体が湾曲しているため、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。 横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。 安定した横引き多機能加工が行えます。 外径・内径加工が1種類のチップで可能です。用途高強度・断続加工用
ホルダ
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から16日以内出荷適合チップ正方形90°勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック
ホルダ
イスカル¥21,980税込¥24,1781個当日出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。用途突切り加工用トラスコ品番145-3629適合チップGT3.0勝手左勝手
突切・溝入加工用インサート ピコジェット PICJ R/LCH
イスカル¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。用途小径、旋削加工用。トラスコ品番697-1470シャンク径(mm)4
ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007
イスカル¥5,398税込¥5,9381個当日出荷最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。シャープコーナータイプです。用途内径溝入れ・旋削加工用。トラスコ品番625-2788材質超硬+TiNコーティング勝手右RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。用途内径旋削・面取り加工用。勝手右RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用ホルダ ネオスイス NQCH-DGTR/L-D22-SH-JHP
イスカル¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷自動盤向け クイックチェンジ仕様の高剛性ヘッド交換式工具です。用途ヘッド、突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:20
突切加工用ホルダ スイスドゥーグリップ DGTR/L-B-D-SH (NARROW CUT)
イスカル¥13,980税込¥15,3781個ほか当日出荷から翌日出荷歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。用途突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:15.6
...