絞り込み
クランプ方法
切込み角(°)
逃げ角(度)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イスカル(604)
- タンガロイ(499)
- 京セラ(385)
- 三菱マテリアル(274)
- サンドビック(256)
- 住友電工ハードメタル(193)
- グーリング(157)
- ケナメタル(155)
- ワルター(150)
- カーメックス(52)
- SANDVIK(32)
- HORN(29)
- NTKカッティングツールズ(24)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- カムス(旧:高周波精密)(20)
- テグテックジャパン(15)
- 三和製作所(三和バイト)(11)
- Nine9(4)
- NTツール(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・イスカル・タンガロイ・京セラ・三菱マテリアル・サンドビック・住友電工ハードメタル・グーリング・ケナメタル・ワルター・カーメックス・SANDVIK・HORN・NTKカッティングツールズ・セコ・ツールズ・ジャパン・カムス(旧:高周波精密)・テグテックジャパン・三和製作所(三和バイト)・Nine9・NTツール・ブランドをもっと見る
商品豆知識

旋削ホルダー A-SDQC 107,5°
ケナメタル¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷から9日以内出荷内径ボーリングバー。A-SDQC107.5°。スチールシャンク。スルークーラント切込み角Kr(°)107.5チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン
旋削ホルダー A-MVUN 93°
ケナメタル¥44,980~税込¥49,478~1個8日以内出荷から9日以内出荷内径ボーリングバー。A-MVUN93°用。スチールシャンク。クーラントスルー形状ひし形35°寸法F(mm)22切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)ゲージインサートVN_160408
旋削ホルダー A-MTFN 90°
ケナメタル¥33,980~税込¥37,378~1個8日以内出荷内径ボーリングバー。A-MTFN90°用。スチールシャンク。クーラントスルーゲージインサートTN_160408
旋削ホルダー A-MSKN 75°
ケナメタル¥39,980~税込¥43,978~1個8日以内出荷内径ボーリングバー。A-MSKN75°用。スチールシャンク。クーラントスルー形状四角形切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)
旋削ホルダー A-MDUN 93°
ケナメタル¥33,980~税込¥37,378~1個8日以内出荷から9日以内出荷内径ボーリングバー。A-MDUN93°用。スチールシャンク形状ひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)
内径加工用ホルダ
京セラ¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。用途ボーリングバー、内径加工用仕様超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ勝手右勝手シャンクタイプ突出し量(L/D)~5.5
MAS-BT 403 CoroChuck(R) 930
サンドビック¥82,980~税込¥91,278~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。 独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。 良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。用途荒加工用、ドリル、エンドミルのチャッキングに
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1本ほか当日出荷から20日以内出荷コロカットQDホルダです。 レールロックで高いクランプ剛性があります。 1コーナ仕様です。
CoroCut(R) QD 突切り加工用ブレード
サンドビック¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から9日以内出荷コロカットQDホルダ レールロックで高いクランプ剛性 1コーナ仕様用途深い突切り、溝入れ加工用、突切りブレード
X ピコエースコレットチャックホルダー
イスカル¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から9日以内出荷ピコカット専用ホルダーです。用途溝入れセット内容レンチ、スクリュー材質スチール寸法(Φmm)25
芯高調整機能付きバイトホルダー "アジャスタ王"
THECUT¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷チップの性能を最大限活かせます 端面のへそ残りの解消 各メーカーのチップに対応出来ます 特殊対応により、溝入れ・突っ切りタイプも製作可 特殊クランプによりチップを確実に保持 チップの寿命UP形状ひし形55°勝手右勝手チップ逃げ角(°)0クランプシステム二重クランプ
外径用ホルダ PDJNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1個ほか3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。適合チップひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1個ほか3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PTJNR/L (エコターン)
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。寸法L1(mm)150使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック寸法h1(mm)25主な用途外径&倣い加工寸法f(mm)32材質(シャンク)鋼切刃形状J刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)93シャンク寸法(h×b)(mm)25×25
外径用ホルダ PTGNR/L (エコターン)
タンガロイ¥9,698~税込¥10,668~1本3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。用途外径加工用ホルダ。 刃先角:91°(G刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。シリーズEcoTurn使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途外径加工材質(シャンク)鋼切刃形状G刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)91
外径用ホルダ ADJNR/L (エコターン)
タンガロイ¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。シリーズEcoTurn適合チップひし形55°使用チップDN□□1104□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途外径&倣い加工材質(シャンク)鋼切刃形状J刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式切刃角度(°)93
外径用ホルダ ACLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。シリーズEcoTurn適合チップひし形80°使用チップCN□□0904□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途外径&端面加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式切刃角度(°)95