絞り込み
ブランド
- 京セラ
- 三菱マテリアル(11)
- 住友電工ハードメタル(10)
- イスカル(9)
- タンガロイ(5)
- 瓜生製作(4)
- ワルター(4)
- サンドビック(3)
- SANDVIK(3)
- 日研工作所(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- カーメックス(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 神東工業(1)

カッタ MFH32-M16-10-3T
京セラ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数3全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])9600対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)15シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)32フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17