絞り込み
エコロジープロダクト

ファインボーリングヘッド用超硬ボーリングバイト
サンドビック¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷高送りによる高生産性加工を実現します。チップ工具寿命が飛躍的に向上します。あらゆる送り方向に加工可能です。用途別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径旋削加工に。形状三角形質量(kg)0.08寸法D1(mm)-勝手右勝手寸法dmm(mm)16切込み角Kr(°)90寸法γ(°)0チップタイプ超硬ソリッドクランプシステムピンロック
敷金セット NX□
タンガロイ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷チップ底面に敷金を設置し、加工中にチップが欠損してもカッター本体の損傷を最小限に食い止め、工具ボディーの耐久性を向上させています用途工具ボディーの耐久性の向上と刃先調整材質D30RoHS指令(10物質対応)対応