絞り込み
先端形状

プラス(+)(7)

マイナス(-)(7)
先端サイズ
- 4.5mm(3)
- 5.5mm(5)
- 6mm(4)
- 6.5mm(2)
- 7mm(2)
- 8mm(6)
- 9mm(2)
- No.1(2)
- No.2(4)
- No.3(4)
- T6(1)
- T7(1)
- T8(1)
- T10(1)
- T15(1)
- T20(1)
- T25(1)
- T27(1)
- T30(1)
- T40(1)
- 先端サイズをもっと見る
軸貫通
- あり(3)
- なし(6)
全長(mm)
- 138(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 150(1)
- 163(1)
- 175(4)
- 198(1)
- 200(3)
- 210(3)
- 215(1)
- 235(1)
- 248(1)
- 250(1)
- 255(1)
- 260(2)
- 263(1)
- 265(1)
- 272(2)
- 280(1)
- 330(2)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
木製(2)
樹脂(ソフト)/ゴム(3)
樹脂(ハード)(5)
刃先マグネット
- あり(7)
- なし(2)
あり・なし
商品構成
- セット品(2)
- 単品(8)
セット品・単品
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(11)
- エスコ(684)
- Wera(162)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(125)
- BONDHUS(88)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(79)
- BAHCO(バーコ)(71)
- ベッセル(66)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(55)
- ANEX(37)
- KTC(36)
- SK11(29)
- FACOM(27)
- ENGINEER(エンジニア)(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22)
- JTC(22)
- RS PRO(21)
- USAG(17)
- ハゼット(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

プラス(+)(7)

マイナス(-)(7)

ヘクスローブドライバー
TRUSCO¥729~税込¥802~1本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)軸丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
なめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。 特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。 なめたネジも新しいネジも両方に使えます。 なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。 ハンドルは、握りやすいボール型です。材質(グリップ)PP+TPE種類グリップドライバーハンドル径(Φmm)42表面処理全身焼入材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
貫通ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。 軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
普通ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
8本組ドライバーセット
TRUSCO¥789税込¥8681セット(8本)当日出荷使用頻度が高いスタンダードタイプのドライバーセットです。材質(グリップ)PP+TPE仕様ドライバー脱着式グリップ付トラスコ品番437-6480セット内容ハンドル、ドライバー+0、+1、+2、-1.8、-2.5、-5、-6、キリ質量(g)165種類セット品材質(軸)特殊合金鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
マガジンドライバーロング
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷材質(グリップ)樹脂トラスコ品番300-6981セット内容マイナスビット:4.5、5.5、6.5mm/プラスビット:No.0、No.1、No.2/ヘックスローブビット:T20、T25全長(mm)235質量(g)190種類セット品軸長(mm)128商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし