絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(3)

六角(1)
先端サイズ
- 4.5mm
- 1.2mm(15)
- 1.3mm(12)
- 1.5mm(25)
- 1.8mm(41)
- 2mm(34)
- 2.5mm(43)
- 3mm(47)
- 3.5mm(13)
- 4mm(11)
- No.0(32)
- No.00(27)
- No.000(11)
- No.1(24)
- T3(11)
- T4(12)
- T5(12)
- T6(14)
- T7(13)
- T8(14)
- セット品(32)
- 先端サイズをもっと見る
商品構成
- 単品(4)
全長(mm)
- 105(1)
- 157(1)
- 160(1)
刃先マグネット
- なし(1)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(1)
樹脂(ハード)
軸貫通
- なし(1)
なし
ブランド
- Wera(1)
- エスコ(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ベッセル(1)
Wera・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・ベッセル
「先端形状」から絞り込む

ソケット(ボックス)(3)

六角(1)

精密ナットドライバー
ベッセル(14件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。仕様透明ケース入全長(mm)105種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18







![[Nut] ドライバー(精密/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528577-220412-02.jpg)