精密ドライバー ピコフィニッシュ 六角

精密ドライバー ピコフィニッシュ 六角 - Wiha(ビーハ/ノガ)精密ドライバー ピコフィニッシュ 六角 - Wiha(ビーハ/ノガ)

刃先精度が高く相手のネジを痛めにくいです。
適度なクッション性のハンドルで指先が疲れにくいです。
エンドキャップの回転がスムーズで早回ししやすいです。

材質
軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
軸長(mm)
ハンドル径(Φmm)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82557880263PFH25710-846516060182.5
オープン
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
82587350263PFH13710-84631344091.3
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする