絞り込み
先端サイズ
刃先マグネット
全長(mm)
商品構成
セット品・単品
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
ブランド
エスコ・RS PRO・ANEX・BOSCH(ボッシュ)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TRUSCO・KTC・BROWN(ブラウン/平井工具)・アークランドサカモト・Wera・BAHCO(バーコ)・Three Axis・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JAPPY・CUSTOR(クストー)・WIZ'A・SATA・フジ矢・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • ソフトグリップドライバー ホーザン

    ソフトグリップドライバー

    ホーザン(8件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
    軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーハンドル径(Φmm)40材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 電工グリップ8本組ドライバーセット ANEX

    電工グリップ8本組ドライバーセット

    ANEX(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
    種類セット品材質(グリップ)PP、TPE商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX

    短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)

    ANEX(9件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
    用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6 各1本 ベッセル

    ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6 各1本

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    2本組です。段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです。メーカー従来品(メーカーNo.225)よりも最大22%軽量化です。速結端子対応刃先です。刃先が触ってわかるエンボス形状です。
    用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。仕様刃先マグネット入り軸径(Φmm)6グリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成セット品
  • クイック電工ドライバー ANEX

    クイック電工ドライバー

    ANEX(13件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。 刃先マグネット入り。
    軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 電工グリップドライバー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工グリップドライバー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ。刃先はマグネット入り。ネジに余裕の締付け力。 刃先は、高精度のブラックポイント加工
    軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX

    短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)

    ANEX(7件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
    用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ワゴジャパン

    210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 落下防止ドライバー ANEX

    落下防止ドライバー

    ANEX(3件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    リング付きで落下防止コードの取付が可能。高所作業に最適です。ハンドルを回してもコードがからまない回転キャップ付き。指で触ってプラス・マイナスを識別できます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE、PA商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 落下防止スリム絶縁ドライバー ANEX

    落下防止スリム絶縁ドライバー

    ANEX
    699税込769
    1本
    当日出荷
    コード取付OK!高所で安心ねじ回し。 回転キャップはハンドルを回してもコードが絡まらない。 スリム先端なので狭い場所にもスッと入る! 先端~被膜のストレート形状なのでより狭い穴でも奥まで入ります。 軸部が絶縁体(プラスチック)に覆われているので刃先が活線に接触してもハンドルは通電しません。
    用途電気・通信設備工事などの作業に仕様マグネット・リング付寸法E(mm)6寸法d2(mm)15寸法G(mm)40商品構成単品刃先マグネットあり
  • 電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    電工ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    種類電工ドライバー材質(軸)特殊鋼(SVCM+)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ

    6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557AB-6種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • クッション電工ドライバー(マグネット入り) BROWN(ブラウン/平井工具)

    クッション電工ドライバー(マグネット入り)

    BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上
    軸径(Φmm)6.3種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ソフトラウンドドライバ クロス KTC

    ソフトラウンドドライバ クロス

    KTC(5件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    押し回しに適したラウンド形状のグリップで手のひらが痛くなりません。 グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は、(+)を表しています。 軸は非貫通タイプで、先端マグネット付きです。 軸の材質はCr-Vです。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 叩ける電工ドライバー ANEX

    叩ける電工ドライバー

    ANEX
    669税込736
    1本
    当日出荷
    ガラス繊維入り強化プラスチック 叩きやすい凸形状!打撃にも耐えるリブ構造! 電気を通さない絶縁体
    用途電気・通信設備工事など配電盤や機器のネジはずし作業に軸径(Φmm)6.3グリップ径(Φmm)42材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 落下防止電工ドライバー TRUSCO

    落下防止電工ドライバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
    種類電工ドライバー表面処理パーカーメッキ仕上げ材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スリットパワードライバー ANEX

    スリットパワードライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)です。
    仕様刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ソフトラウンドドライバマイナス貫通タイプ KTC

    ソフトラウンドドライバマイナス貫通タイプ

    KTC
    599税込659
    1本
    当日出荷
    軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 短絡防止 絶縁ドライバー ANEX

    短絡防止 絶縁ドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
    用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 絶縁ボールドライバー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    絶縁ボールドライバー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    電気・通信設備工事等の作業に! 1000Vの絶縁ドライバー 安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。 短絡防止(ショート防止)に! 2重絶縁被膜! 軸径が細い! 高品質日本製
    軸径(Φmm)6.6種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品寸法E(Φmm)6.6寸法G(Φmm)42寸法e(Φmm)5.0耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
  • クラフトフォームVDEドライバー Wera

    クラフトフォームVDEドライバー

    Wera(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)
    種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 短絡防止 絶縁ドライバー ANEX

    短絡防止 絶縁ドライバー

    ANEX(3件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
    用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • クッションパワードライバー ANEX

    クッションパワードライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    六角軸タイプでパワフルな使用に対応。グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用。プラスドライバー赤色、マイナスドライバー青色と識別も容易。
    種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ソフトラウンドドライバマイナス KTC

    ソフトラウンドドライバマイナス

    KTC(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スリットパワードライバー(電工タイプ) ANEX

    スリットパワードライバー(電工タイプ)

    ANEX(2件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    細かいスリットが指先のすべりを防止。グリップ力がアップし力を入れやすく、高いトルク伝達を可能にします。さらに力が入る六角形状のグリップエンド。貫通タイプはハンマーで叩ける座金付き。ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
    種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ソフトラウンドドライバクロス貫通タイプ KTC

    ソフトラウンドドライバクロス貫通タイプ

    KTC(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    押し回しに適したラウンド形状のグリップで手の平が痛くなりません。グリップの素材は環境にやさしいエラストマを採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付き。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 電工DV黒金 フジ矢

    電工DV黒金

    フジ矢
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止できます。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。グリップ上部で+-を見分けることができます。
    用途配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です。商品構成単品刃先マグネットあり
  • 落下防止電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    落下防止電工ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO
    769税込846
    1本
    当日出荷
    廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
    種類電工ドライバー表面処理パーカーメッキ仕上げ材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • POP電工グリップ8本組ドライバーセット ANEX

    POP電工グリップ8本組ドライバーセット

    ANEX(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。
    仕様ドライバー脱着式グリップ付(電工タイプ)トラスコ品番493-6949全長(mm)142質量(g)250種類セット品グリップ径(Φmm)33材質(グリップ)PP、TPEケース寸法(mm)145×100×36商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • クッション電工ドライバー(マグネット入り) BROWN(ブラウン/平井工具)

    クッション電工ドライバー(マグネット入り)

    BROWN(ブラウン/平井工具)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上
    軸径(Φmm)6.3種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 100mm [+][-]2本組絶縁ドライバー エスコ

    100mm [+][-]2本組絶縁ドライバー

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557AD材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 6本組 [+-]ドライバー(パワーG・電工ケース付) エスコ

    6本組 [+-]ドライバー(パワーG・電工ケース付)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AM-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.0mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×6.3mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×0.9mm・150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • #2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ

    #2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)

    エスコ
    399税込439特価
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AM-2L種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 電工グリップ8本組ドライバーセット TRUSCO

    電工グリップ8本組ドライバーセット

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1セット(8本)
    当日出荷
    電工グリップで使用頻度が高いサイズのセットです。
    仕様ドライバー脱着式グリップ付トラスコ品番437-6501質量(g)310種類セット品軸長(mm)65材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)TPE+アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 電気メーター用絶縁ドライバー ANEX

    電気メーター用絶縁ドライバー

    ANEX
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気メーターで使われている特殊ネジが回せます。 ネジを落とさない保持キャップ付き。 通電しないセパレート構造。 耐電圧1000V。
    用途電気メーターの特殊ネジが回しに!セット内容本体/保持キャップ×4(内2個交換用)/収納ケース全長(mm)126耐電圧(V)1000両頭機能両頭
  • 電気技士用ドライバー (-) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    電気技士用ドライバー (-)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    長く、細いグリップは精密な電気関係の作業に最適です。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
    種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • お~らくドライバー(落下防止リング付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    お~らくドライバー(落下防止リング付)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    落下防止リング付で、高所作業での落下を防ぎ、安全に作業ができる。回転リングは360度クルクル回って絡みにくい。滑りにくい軟質樹脂グリップ
    全長(mm)200質量(g)115種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)軟質樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • RS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 x 0.4 mm, VDE/1000V認証あり RS PRO

    RS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 x 0.4 mm, VDE/1000V認証あり

    RS PRO
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm
    仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.5 x 0.4 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 75 mm全体長さ = 165 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリム絶縁ドライバー JAPPY

    スリム絶縁ドライバー

    JAPPY
    839税込923
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グリップ径(Φmm)42商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 2本組/150mm [+-]ドライバー(落下防止付) エスコ

    2本組/150mm [+-]ドライバー(落下防止付)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AY-40セット内容(+)ドライバー:#2/(-)ドライバー:6×0.9mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
電工ドライバー