絞り込み
先端サイズ
刃先マグネット
全長(mm)
商品構成
セット品・単品
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
ブランド
エスコ・RS PRO・ANEX・ワゴジャパン・BOSCH(ボッシュ)・JEFCOM(ジェフコム)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TRUSCO・KTC・BROWN(ブラウン/平井工具)・アークランドサカモト・Wera・BAHCO(バーコ)・Three Axis・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JAPPY・CUSTOR(クストー)・WIZ'A・SATA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 電工ドライバー

169件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • ドライバ(小) ワゴジャパン

    ドライバ(小)

    ワゴジャパン
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    仕様間隔数:1幅(mm)21/0.827インチ質量(kg)26高さ(mm)21/0.827インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:175/6.89インチブレード長さ(mm)25ブレード幅(mm)4
  • 電工ドライバー WIZ'A

    電工ドライバー

    WIZ'A
    3,988税込4,387
    1個
    翌々日出荷
    セット内容本体、USBケーブル1m、両頭ドライバービット材質本体:ABS、TPE ビット:クロムバナジウム鋼電圧(V)3.7最大トルク(N・m)約2無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300連続使用時間(時間)約1バッテリーリチウムイオン電池3.7V商品構成セット品トルク(N・m)耐久:約8充電時間(分)約90差込口ビット:6.35mm六角軸チャック
  • 絶縁グリップドライバーセット(落下防止リング付) エスコ

    絶縁グリップドライバーセット(落下防止リング付)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    セーフティループを取付可能な安全対策モデル
    寸法(mm)(+)#2×6.0、(-)6.0×0.9(2本組)商品構成セット品
  • NWSドライバー12 JEFCOM(ジェフコム)

    NWSドライバー12

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール プラスドライバー
    寸法(mm)+♯1×80全長(mm)175質量(g)50グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 2本組/150mm [+-]ドライバー(落下防止付) エスコ

    2本組/150mm [+-]ドライバー(落下防止付)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557AY-40セット内容(+)ドライバー:#2/(-)ドライバー:6×0.9mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • #3x150mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁) エスコ

    #3x150mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557AR-3種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • #2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557AM-2種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • #1x75mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ

    #1x75mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557AM-1種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ボルドラ 細軸 アークランドサカモト

    ボルドラ 細軸

    アークランドサカモト
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途細軸電設用ドライバー軸径(Φmm)5種類電工ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    電工ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO
    489税込538
    1本
    当日出荷
    限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
    軸径(Φmm)6全長(mm)86質量(g)58種類スタビードライバー/電工ドライバーハンドル径(Φmm)36表面処理全身焼入材質(軸)工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • お~らくドライバー(落下防止リング付) JEFCOM(ジェフコム)

    お~らくドライバー(落下防止リング付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    落下防止リング付で、高所作業での落下を防ぎ、安全に作業ができる。回転リングは360度クルクル回って絡みにくい。滑りにくい軟質樹脂グリップ
    全長(mm)200質量(g)115種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)軟質樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 電工用ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    電工用ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    低電圧用100V~221V。細軸タイプ。絶縁被覆付。指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。
    用途電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。軸径(Φmm)5.8種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品先端刃幅(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ハイグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイグリップドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。
    用途電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。軸径(Φmm)6.3種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ドライバ(大) ワゴジャパン

    ドライバ(大)

    ワゴジャパン
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    仕様間隔数:1幅(mm)28/1.102インチ質量(kg)60.1マルチカラー高さ(mm)28/1.102インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:173/6.81インチブレード幅(mm)8
  • ドライバーポジドライブPZ2×125mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーポジドライブPZ2×125mm

    BOSCH(ボッシュ)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PZ2×125mm
  • ドライバーフィリップスPH1×100mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーフィリップスPH1×100mm

    BOSCH(ボッシュ)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PH1×100mm
  • ドライバートルクスTX10×75mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバートルクスTX10×75mm

    BOSCH(ボッシュ)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:TX10×75mm
  • ドライバー (+/手元六角 電工) エスコ

    ドライバー (+/手元六角 電工)

    エスコ
    385税込424
    1本
    翌日出荷
    手にフィットするショートグリップ。六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能。手元部分に六角付(対辺12mm)。マグネット付き。
  • RS PRO 絶縁ドライバ セット 差替式絶縁ドライバセット 17個 RS PRO

    RS PRO 絶縁ドライバ セット 差替式絶縁ドライバセット 17個

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1キット
    7日以内出荷
    仕様ドライバータイプ = 差替式絶縁ドライバセット個数 = 17チップタイプ = プラス、Pozidriv、マイナス、TorxVDE/1000V認証 = あり
  • RS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH3, VDE/1000V認証あり RS PRO

    RS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH3, VDE/1000V認証あり

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH3VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 150 mm全体長さ = 270 mmハンドル材質 = Bi-materialESD対応 = なしブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = あり防爆 = なしブレード仕上げ = Black Phosphate
  • RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, VDE/1000V認証あり RS PRO

    RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, VDE/1000V認証あり

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    DIN EN60900 : 2004. RS Pro の絶縁 Pozidriv. RS Pro の絶縁 Pozidriv ドライバをご紹介します。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. Pozidriv 絶縁ドライバ。電気技師に最適で、電気環境でさまざまな修理やメンテナンス作業を行うために不可欠な工具です このドライバを使用すると、プロの DIY 環境でも家庭の DIY 環境 Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達し、快適性を向上させることができます クロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上し、工具寿命が長くなっています リン酸塩コーティングを使用することで固定具の摩擦を改善し、高トルクを適用する際に留め具が丸まりたり損傷したりするリスクを低減します このドライバは VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です ドライバは、 DIN EN60900 : 2004 規格に適合することもテスト済みです. 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 ●電気関連作業 。 ●機械及び工業生産 。. この RS Pro. このシリーズには 2 種類の Pozidriv サイズが用意されています。 ●< 1973795 1973795 PZ0 。 ●< 1253086 1253086 PZ1 。 ●< 1253087 1253087 PZ2 。 ●< 1973796 1973796 - PZ3 。
    仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ0VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 60 mm全体長さ = 150 mmハンドル材質 = ポリプロピレン、熱可塑性エラストマブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = なし防爆 = なしブレード仕上げ = 酸化リン
  • RS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証あり RS PRO

    RS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証あり

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro絶縁プラスドライバ. RS Proの絶縁プラスドライバ。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) C-PLUSソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み
    仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH2VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 100 mm全体長さ = 210 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:4 x 0.8 mm, VDE/1000V認証あり RS PRO

    RS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:4 x 0.8 mm, VDE/1000V認証あり

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm
    仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 4 x 0.8 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 100 mm全体長さ = 200 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工ドライバー KENOH

    電工ドライバー

    KENOH
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ボールグリップで締め付け力アップ!。ソフトグリップ加工で手にしっくりなじみます。柄尻の溝でヒートン廻しとして使用できます。先端の強力磁力によりネジの紛失防止に。
    用途ネジ・ビスの締め・緩めに。質量(g)97グリップ径(Φmm)41材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 2本組 [+ -]ドライバー(電工/打撃可) エスコ

    2本組 [+ -]ドライバー(電工/打撃可)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    仕様工具袋サイズ:290×100(H)mm寸法(mm)(+)#2×6.3、(-)6×0.9材質(グリップ)袋:合皮商品構成セット品
  • 2本組 絶縁細軸ドライバー エスコ

    2本組 絶縁細軸ドライバー

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    狭所に便利な細軸仕様。トーション効果でカムアウトを防止します
    寸法(mm)(+)#2×6.0、(-)5.0×0.8(2本組)商品構成セット品
  • スリム絶縁ドライバー JAPPY

    スリム絶縁ドライバー

    JAPPY
    839税込923
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グリップ径(Φmm)42商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 貫通電工ドライバー JAPPY

    貫通電工ドライバー

    JAPPY
    809税込890
    1個
    翌々日出荷
    グリップ径(Φmm)41商品構成単品耐電圧(V)ハンドル後端のみ絶縁体刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 6.0x150mm[-]ドライバー(電工/打撃可) エスコ

    6.0x150mm[-]ドライバー(電工/打撃可)

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
    商品構成単品
  • #2x100mm [+]ドライバー(落下防止付・絶縁) エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー(落下防止付・絶縁)

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557BL-2種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 4本組 ドライバー(落下防止リング付・絶縁) エスコ

    4本組 ドライバー(落下防止リング付・絶縁)

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557BLセット内容(+)ドライバー:先端サイズ×軸長:#2×100mm・#2×150mm/(-)ドライバー:先端サイズ×軸長:6.0×100mm・6.0×150mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 6本組 ドライバー(パワーG 電工・絶縁/ケース付) エスコ

    6本組 ドライバー(パワーG 電工・絶縁/ケース付)

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557AR-600セット内容(+)ドライバー:#1×100mm・#2×100mm・#2×150mm/(-)ドライバー:4.0mm×100mm・5.0mm×100mm・5.0×150mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • #2x150mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁) エスコ

    #2x150mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557AR-2L種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • #2x100mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁) エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)

    エスコ(1件のレビュー)
    680税込748
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA557AR-2種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 5.0x150mm [-]ドライバー(パワーG 電工・絶縁) エスコ

    5.0x150mm [-]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557AR-150種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 4.0x100mm [-]ドライバー(パワーG 電工・絶縁) エスコ

    4.0x100mm [-]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557AR-100種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 2本組 [+-]ドライバー(パワーG 電工・絶縁) エスコ

    2本組 [+-]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,330税込1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557AR-10セット内容(+)ドライバー:/(-)ドライバー:種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • #1x100mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁) エスコ

    #1x100mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)

    エスコ
    625税込688
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA557AR-1種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 8.0x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ

    8.0x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工)

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557AM-150A種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 6.0x100mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ

    6.0x100mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工)

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557AM-100種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
電工ドライバー
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
2ページ目: 電工ドライバー 【通販モノタロウ】