絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
ブランド
- エスコ(65)
- RS PRO(18)
- ANEX(15)
- ワゴジャパン(11)
- BOSCH(ボッシュ)(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(6)
- TRUSCO(5)
- KTC(4)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(4)
- アークランドサカモト(2)
- Wera(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- Three Axis(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- JAPPY(2)
- CUSTOR(クストー)(2)
- WIZ'A(2)
- SATA(1)
- ブランドをもっと見る
エスコ・RS PRO・ANEX・ワゴジャパン・BOSCH(ボッシュ)・JEFCOM(ジェフコム)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TRUSCO・KTC・BROWN(ブラウン/平井工具)・アークランドサカモト・Wera・BAHCO(バーコ)・Three Axis・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JAPPY・CUSTOR(クストー)・WIZ'A・SATA・ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む
![6.0x100mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079618-180226-02.jpg)
6.0x100mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷エスコ品番EA557AM-100種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スリットパワードライバー フック付
ANEX¥349~税込¥384~1本当日出荷から5日以内出荷滑りにくく、力が入るスリット形状です。 力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。 高精度ブラックポイント仕上げです。材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
1000V対応絶縁ロングマイナスドライバー
CUSTOR(クストー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ショート事故を防ぐ、ロングインシュレートドライバー!! 通電中の機器の整備作業でのショート事故の防止に。 混みいった配線の配電盤の奥まった箇所のネジの装着時、隣接した通電中のターミナルなどとの接触を防ぎ、ショート事故を予防します。 従来品に比べてドライバーチップ部まで絶縁皮膜で金属ブレードを覆いました。 奥まった箇所の作業でドライバー先端部の揺れを防ぐためにグリップが大きく握りやすいデザインになっております。軸径(Φmm)7.1全長(mm)412質量(g)116種類電工ドライバーブレード長さ(mm)300商品構成単品先端刃幅(mm)7.1
電気技士用ドライバー (-)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷長く、細いグリップは精密な電気関係の作業に最適です。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
電工用ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥699税込¥7691本当日出荷低電圧用100V~220V。細軸タイプ。絶縁被覆付。指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。用途電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。軸径(Φmm)5.8種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ステンレスVDEドライバー
Wera¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通型ソフトグリップドライバー
Three Axis(3件のレビュー)¥539税込¥5931本4日以内出荷強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。作業時に握りやすいグリップ形状! 貫通タイプで叩いて使用できます。 先端マグネット入り。軸径(Φmm)6全長(mm)210種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入)商品構成単品先端刃幅(mm)6刃先マグネットあり軸貫通あり
貫通型ソフトグリップドライバー
Three Axis(1件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。作業時に握りやすいグリップ形状! 貫通タイプで叩いて使用できます。 先端マグネット入り。軸径(Φmm)6全長(mm)210種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
お~らくドライバー
JEFCOM(ジェフコム)¥699~税込¥769~1個翌々日出荷指で触れると+、-がわかる。 グリップ部に特殊軟質樹脂使用。 手のひらにフィットし疲れない。 たたいても割れない。種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)特殊軟質樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![No4 [+]絶縁ドライバー プラス(+) 刃先マグネットなし エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490767-180823-02.jpg)
No4 [+]絶縁ドライバー プラス(+) 刃先マグネットなし
エスコ¥4,690税込¥5,1591個翌日出荷エスコ品番EA560WE-4種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![200mm [+][-]2本組電工ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488502-180823-02.jpg)
200mm [+][-]2本組電工ドライバー
エスコ(1件のレビュー)¥1,270税込¥1,3971個当日出荷エスコ品番EA557AEセット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm種類セット品材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし![[6x200mm][-]電工ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488554-180823-02.jpg)
[6x200mm][-]電工ドライバー
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷エスコ品番EA557B-200種類電工ドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバ(小,ミニサイズ)
ワゴジャパン¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。仕様間隔数:1長さ(mm)100タイプ梱包:バッグブレード長さ(mm)25ブレード幅(mm)4
ドライバ(中,ミニサイズ)
ワゴジャパン¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から30日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。仕様間隔数:1長さ(mm)100質量(kg)10.2色マルチカラータイプ梱包:バッグブレード長さ(mm)35ブレード幅(mm)5
ドライバ(中)
ワゴジャパン¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。仕様間隔数:1幅(mm)21/0.827インチ質量(kg)29.8色マルチカラー高さ(mm)21/0.827インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:175/6.89インチブレード幅(mm)5
ドライバ 3本セット
ワゴジャパン¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。質量(kg)132.6タイプ梱包:ボックス
操作工具(733,734用)
ワゴジャパン¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷MCS MINI, MIDI 用X-COM(R)-SYSTEM 769 シリーズ用メールコネクタおよびフィメールコネクタ用RoHS2 対応
操作工具(231,721用)
ワゴジャパン¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷MCS MINI, MIDI 用X-COM(R)-SYSTEM 769 シリーズ用メールコネクタおよびフィメールコネクタ用RoHS2 対応
ドライバーマイナスSL4×100mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:SL4×100mm
ドライバーポジドライブPZ1×100mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PZ1×100mm
ドライバーフィリップスPH2×125mm
BOSCH(ボッシュ)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PH2×125mm
ドライバートルクスTX30×125mm
BOSCH(ボッシュ)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:TX30×125mm
ドライバートルクスTX25×100mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:TX25×100mm
ドライバートルクスTX20×100mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:TX20×100mm
ドライバートルクスTX15×100mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:TX15×100mm
ドライバー (-/落下防止リング付き)
エスコ¥520税込¥5721本翌日出荷リング部分は空転する為、セーフティーループ等がからみません。グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用。手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現。落下防止リング付き。軸径(Φmm)6.3軸長(mm)150先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)6.0×0.9
ドライバー (-/パワーG 電工・絶縁)
エスコ¥680税込¥7481本翌日出荷安全性と耐久性向上のための二重絶縁被膜。早回しに便利なパワーグリップ仕様。ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適。軸長(mm)100耐電圧(V)1000先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)5.0×0.9
ドライバー (-/パワーG 絶縁・電工)
エスコ¥560税込¥6161本翌日出荷マグネット付き。ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。六角軸形状。先端にマグネットが付いており、ねじが落ちにくくなっています。軸長(mm)100先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)6.0×0.9
ドライバー (+/落下防止付・絶縁)
エスコ¥905税込¥9961本翌々日出荷グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用。手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現。1000V絶縁。落下防止リング付き。軸長(mm)150先端(+)#2
ドライバー (+/パワーグリップ 電工)
エスコ¥650税込¥7151本翌々日出荷ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。六角軸形状。先端マグネット付き。軸径(Φmm)6.3全長(mm)300軸長(mm)200先端(+)#2
ドライバー (+/パワーG 絶縁・電工)
エスコ¥510税込¥5611本翌日出荷軸部絶縁タイプ。ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。六角軸形状。先端マグネット付き。軸径(Φmm)6.3軸長(mm)100先端(+)#2耐電圧(V)1000
ドライバー (+/ショートパワーG 電工)
エスコ¥335税込¥3691本翌々日出荷手にフィットするショートグリップ。マグネット付き。寸法(mm)先端×軸径:#2×6.3軸長(mm)150ハンドル長さ(mm)69
PC柄細軸ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,548~税込¥1,703~1箱(12本)6日以内出荷軸部がクロームメッキで綺麗な仕上げになっており、軸部全身総焼き入れで耐久性も抜群です。用途修理、メンテナンス作業などに。材質軸部、特殊鋼
搭載用プラスドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥10,450税込¥11,4951箱(50本)欠品中普及型のプラスチック柄プラスドライバーです。搭載ドライバーとしてご使用下さい。用途修理、メンテナンスなどトラスコ品番853-2492寸法(mm)#2×100









![6.0x100mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079618-180226-02.jpg)








![No4 [+]絶縁ドライバー プラス(+) 刃先マグネットなし エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490767-180823-02.jpg)
![No2x150mm [+]電工ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488423-180823-02.jpg)
![6x150mm [-]電工ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488545-180823-02.jpg)
![6x100mm [-]電工ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488536-150423-02.jpg)
![200mm [+][-]2本組電工ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488502-180823-02.jpg)
![[6x200mm][-]電工ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488554-180823-02.jpg)