BONDHUS
ポジドライブ・ドライバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全6種類を絞り込む
軸長(mm)
選択してください
60
80
100
150
200
全長(mm)
選択してください
159
179
209
265
299
309
質量(g)
選択してください
42
53
73
91
113
161
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
ハンドル径(Φmm)
ハンドル長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76203797
3110
159
42
60
26
99
¥
780
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
76203849
3111
179
53
80
26
99
¥
910
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
76203919
3112
299
73
200
26
99
¥
1,030
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
76203998
3113
209
91
100
32
109
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
76204190
3114
309
113
200
32
109
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
76204235
3115
265
161
150
38
115
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください