BONDHUS
プラスドライバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全8種類を絞り込む
軸長(mm)
選択してください
60
80
100
150
200
300
全長(mm)
選択してください
159
179
209
249
265
309
399
409
質量(g)
選択してください
42
53
65
87
91
113
135
161
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
ハンドル径(Φmm)
ハンドル長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76203788
3082
159
42
60
26
99
¥
780
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
76203840
3083
179
53
80
26
99
¥
910
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
76203910
3084
249
65
150
26
99
¥
1,030
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
76203989
3087
209
91
100
32
109
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
76204007
3086
399
87
300
26
99
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
76204181
3088
309
113
200
32
109
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
76204217
3089
409
135
300
32
109
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
76204226
3090
265
161
150
38
115
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください