2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ローラーキャビネットSRX SK11ローラーキャビネットSRXSK11
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
確かな品質で剛性が高く、立体精度が高いため歪みに強く耐久性に優れているローラーキャビネットです。1段目の引き出しは少し深めの設計で、ソケットを立てて収納できるソケットスタンド付きです。オートクローザー機構搭載で、引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用し、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。仕様ソケットスタンド:差込角9.5mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各15ピン)、差込角12.7mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各17ピン)質量(kg)67キャスター(mm)125×50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×490×985引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×101×1、576×380×49×1、576×380×75×3、576×380×154×2
ラチェットドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットドライバーセットSTAHLWILLE(スタビレー)
55,980税込61,578
1セット
翌日出荷
正逆固定の3パターンでの使用が可能な1/4”HE×ビットラチェットドライバーセット。
セット内容ラチェットドライバー(4008-1);プラスビット(1221;1222;1223);ポジドライブビット(PZ1221;PZ1222;PZ1223);イジリ止め付きヘクスローブビット(1440;1441;1442;1443;1445;1446);ヘックスビット(1301;1302;1303);マイナスビット(1163;1165;1166);1/4"SQx1/4"HEXアダプター(3115/1);1/4"SQソケット(40-4;5;5.5;6;7;8;10;11;13)ケース寸法(mm)322×134×57商品構成セット品差込角(HEX)1/4
ラチェットドライバー