ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
4,360件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
1セット(6本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

龍靭ビット ANEX 動画あり
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘックスローブビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
1セット(6本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 動画あり
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に 軸径(Φmm)6.35 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
トラスコ品番330-4019
1セット(6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
1,598 税込1,758
当日出荷

端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY 本数1 硬度HRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に 材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴールドビット モノタロウ 動画あり
ホルダーに収納したビットセットです。 ホルダーはベルトにも付けることができ、必要な時にすぐに取り出すことができます。 マグネットタイプです。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに 刃先マグネットあり 材質S2 刃形+ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭
1セット(10本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジはずしビット ベッセル 動画あり
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82 適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP 使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。 ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状 差込角対辺(mm)6.35 不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
1セット
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
1セット(5本)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面 材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 両頭機能両頭
1パック(2本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
材質ダイハード鋼 本数1
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強いトーションビットです。 曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。 錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。 18Vインパクト対応。
用途ハードなビス打ち作業に最適 仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 シルバー 先端サイズ(+)2 先端マグネット入り 仕上無電解ニッケルメッキ 両頭機能両頭
1セット(2本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ダイハード鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
刃先幅寸法(mm)- 材質ダイハード鋼 種類段付 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DBZ-20 ネジザウルスモグラセット エンジニア 動画あり
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し セット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65) 全長(mm)105 質量(g)125 六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5 ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

なめたネジはずしビット ANEX 動画あり
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角ビット7サイズとビットが1本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。 適合機種電動・エアー・充電インパクトドライバー
1セット(8本)
1,898 税込2,088
当日出荷

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 本数1
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工) 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 両頭機能両頭
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1 材質アルミニウム合金 サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm 質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85 差込角(mm)六角:6.35、丸:7 耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス 両頭機能片頭
1本ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。 種類トーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(2個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットホルダー セット 5色 モノタロウ 動画あり
よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。 カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに 全長(mm)37(ビットホルダー) 質量(g)118 ビット取付方法引張スライド式
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

5本のビットをまとめて収納できます。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。
用途ビットの収納、整理に 材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン 幅(mm)22 全長(mm)81 高さ(mm)16 タイプ5本用 差込角(mm)6.35
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボールポイント6サイズとビットが1本入ったセット品です。 マグネット入り 18Vインパクト対応
用途六角穴付きボルト回しなどに 材質(ビット)特殊鋼
1セット(7本)
629 税込692
当日出荷

インパクトドライバー対応の両頭ビット。 マグネット仕様なので、ネジやビスの挿入しやすい。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに 材質特殊合金鋼(S2) 先端形状プラス 本数10 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネタイザー 着磁脱磁用 モノタロウ 動画あり
ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質(本体)PP、(内部)永久磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷

六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。 パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
1セット(6本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに トラスコ品番764-7603
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

SID-620SET なめたネジ外しドライバーS SK11 動画あり
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。 付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります