ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。

ワンタッチ ナットセット機 ナットドライブX
コノエ¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷ナットのワンタッチセット機です。ボルトを機械に差し込むだけで瞬時に一定間隔のナットセットが可能です。ナットの深さ調整は自由にできます。用途軽天、電設の全ねじのナットセットに。建築ボルト、セパレーター、カットボルト等のナットセットに最適。六角ナット1種及び2種用。トラスコ品番697-8504幅(mm)240高さ(mm)310奥行(mm)400電源(V)100ねじサイズW3/8 or M10(対辺17のもの)
強力型ビットセットビスピタ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥109,800税込¥120,7801箱(100個)6日以内出荷ビス落下防止マグネット付、使用頻度の高いビットサイズのセット組となっています。用途充電・電動ドライバー用のビットとしてご使用下さい。トラスコ品番853-5819材質特殊鋼、H級
B-35MH ビットホルダー
ビックス¥149,800税込¥164,7801セット(100本)36日以内出荷その他【POINT SIZE】H6.35、【Shank diameter】H6.35、【(d×L1)】Φ11L75
B-39MH ビットホルダー
ビックス¥149,800税込¥164,7801セット(100本)36日以内出荷その他【POINT SIZE】H6.35、【Shank diameter】H6.35、【(d×L1)】Φ11L75
充電インパクトドライバー マーキング
Panasonic(パナソニック)¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m)機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯)チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時)回転数(回/分)Fモード:0~2,300振動3軸合成値(m/s2)7ライト機能LEDライト:スイッチ連動