絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(15)
- 共立機巧(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- Apikaa(6)
- 煤殺し(6)
- タカトテクニカ(5)
- エイチツー(5)
- 神戸ルブリカンツ(5)
- ビッグリグ(3)
- ティーエヌエス(3)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- PIUSI(2)
- 雅(2)
- オプティ(2)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(2)
- ONE CROSS(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- FALCON(1)
- ブランドをもっと見る
尿素水とは、SCR(選択触媒還元)に使用される還元剤です。一般的に尿素SCRシステムと呼ばれ、ディーゼルエンジンの排気に含まれる窒素酸化物を浄化する効果があります。尿素水に含まれるアンモニアが窒素酸化物と化学反応することで、窒素と水に還元。有害な窒素酸化物が、無害な物質へと分解されます。燃費が悪化しない、耐久性が高い、浄化効率が良いなどメリットは多数。尿素水切れを起こしてしまうとエンジンの再始動ができなくなるため、注意が必要です。
商品豆知識

ペーパーウエス 工業用ロールタイプ
(329件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(24巻)当日出荷吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。材質パルプ色白シートサイズ(mm)275×240危険物の類別非危険物販売区分業務用
エンジンクリーナー 超強力
(232件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(18L)当日出荷超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール、ジナトリウム ジオキシド(オキソ)シラン;メタけい酸ナトリウム、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)液性アルカリ性危険物の類別非危険物
バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ
(13件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個(5kg)ほか当日出荷ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。 洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。 バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。 従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。 専用ダンボール梱包でお届け! 日本国内製造。用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に仕様固形色白液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物適合塗装色全色対応
エストック 車両専門特殊洗剤 ハイトレール
S-TOCK(8件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!用途ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れの除去使用方法1.洗浄する箇所を水で濡らしてからご使用してください2.通常の汚れは水で3倍に希釈、汚れに応じて2倍まで希釈して使用して下さい3.ハケやスポンジなどに洗剤をひたして擦ります4.2分以内(乾くまでに)に必ず大量の水道水をかけ、ハイトレールの成分が残らないように洗い流してください※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
高品質尿素水 Ad Blue ディーゼル車用尿素SCRシステム触媒専用液
丸山化成(38件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱当日出荷【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。 尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。 NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。 ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。 ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。 尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。 世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。 お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。用途ディーゼルエンジン排出窒素化合物(NOX)の触媒専用液付属品ノズル成分尿素32.5%、水67.5%濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008包装形態パックインボックス密度(g/cm3)1.0870~1.0930(20℃ g/立方cm)屈折率1.3814~1.3843(20℃)
撥水シャンプー 20倍希釈
(97件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381箱(18L)当日出荷洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。用途自動車ボディの洗浄用付属品コック成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率20倍液性中性(ノーコンパウンド)性質撥水危険物の類別非危険物
ピットクリーナー
(28件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(18L)当日出荷グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。液色透明液性アルカリ性危険物の類別非危険物
カーシャンプー まる洗い
(68件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(18L)当日出荷トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。用途自動車のボディー・タイヤ成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水内容量(L)18希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。)液性中性危険物の類別非危険物
カーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプ
(105件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(20L)当日出荷素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水タイプ原液使用タイプ内容量(L)20容器バックインボックス液性弱酸性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ
(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(18L)当日出荷日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品専用コック成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)17.7容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤
煤殺し(10件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本(500mL)当日出荷トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤
煤殺し(9件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本(500mL)当日出荷ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤質量(g)500幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
アドブルーバックインボックス
Schatz(シャッツ)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(10L)ほか10日以内出荷無害、無臭、無色透明、尿素32.5%の水溶液用途SCRシステムを搭載した各ディーゼル車両に使用する排ガス処理製品として成分尿素 32.5%、純水 67.5%材質外箱:段ボール製、内袋:ポリエチレン製濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2JIS規格JIS K 2247-2包装形態パックインボックスグリーン購入法適合
エコツーパック(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー)
オプティ(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1箱(10L×1袋)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的なアドブルーのBIB(バッグインボックス)20Lでは「重くて注ぎにくい」との声にお応えするため、10Lの特殊容器を開発しました。 【特徴】 1.持ちやすい 2箇所ある取っ手のお陰でトラックやバスのAdBlue給水口へ楽に注げる 2.残液確認 段ボールから取り出して使う透明容器により中身が見えやすい 3.エコロジー 容器の使いまわしができて無駄なゴミを出さない 4.安全 建機・重機など「三点支持」が要求される高所での作業にも最適用途排ガス中の窒素化合物[NOx]還元添加剤~尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用付属品専用ノズルJIS規格AUS32 K2247-1:JQ0417002各種認証(AdBlueライセンス ISO22241-1)VDA認証番号0003040/(特許番号)[第5409948号]尿素水の製造方法、尿素水からトリウレットを除去する方法、及び、水溶液からトリウレットを回収する方法
アドブルー尿素水
ONE CROSS¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷アドブルー尿素水5L:認証:ISO9001 IOS2241 成分:尿素32.5% 純粋67.5%成分尿素水内容量(L)5保存期間(年)10℃以下:約3/25℃以下:約2(25か月)/30℃以下;約1/35℃以下:約0.5各種認証ISO9001・IOS2241
リチウム極圧グリース
神戸ルブリカンツ(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(400g)ほか当日出荷から4日以内出荷用途各種車両、機械の潤滑部色淡褐使用温度範囲(℃)-15~130耐荷重(N)チムケン式:176(No.2)
フュエルシステム インジェクタークリーナー
呉工業(クレ)(42件のレビュー)¥919税込¥1,0111本(236mL)当日出荷強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性
【煤殺し 青(すすごろし あお)】エンジン洗浄剤(インジェクタ―クリーナー)
煤殺し(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本(500mL)当日出荷トラック・バス・建機車専用のインジェクタ―クリーナーです。 有効成分を独自配合し、エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度3ヶ月または、3万km毎に1本奥行き(cm)6.7
洗い油添加剤
(29件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(1L)当日出荷灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。pH値5%水溶液で5~7液性中性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
アドブルー(高品位尿素水)
新日本化成(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個(5L)当日出荷AdBlueR(アドブルー)とは、ディーゼルエンジン向け尿素SCRシステム( Selective Catalytic Reduction )用32.5%尿素水の名称です。 ディーゼル車から排出される排出ガスの中には、窒素酸化物(NOx)が含まれており大気汚染の原因とされています。このNOxを窒素と水に分解し、 大気汚染を低減する「高品位尿素水」がAdBlueR(アドブルー)です。付属品ノズル成分尿素/水濃度(%)尿素32.5・水67.5
ガンノズル アドブルー用 手動タイプ
¥6,198税込¥6,8181個当日出荷AdBlue(アドブルー)用の手動ガンノズルです。 タンクに接続されたホースに取り付ける事で、自重で簡単に小分け出来ます。 ホースの取り付け口が長いので、しっかりとホースが取り付け出来る事でAdBlue(アドブルー)給水中のホース外れによる飛散を防ぎます。用途自重落下式のAdBlue(アドブルー)タンク用手動ガンノズル材質本体:PP、O-リング:NBR質量(g)175タイプ自重落下式タンク用手動ガンノズルノズル内径(Φmm)20(先端ノズル)適合ホース径(Φmm)25
カートリッジモリブデングリース
神戸ルブリカンツ(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1本(400g)ほか当日出荷から4日以内出荷高性能リチウムグリースに極圧添加剤、二硫化モリブデンをバランスよく配合させたグリース。 高温下で安定した性状を保ち、摩耗を防ぎます。用途建設機械、やトラックの金属摺動部など、荷重や摩擦のある個所性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.981 W.P.3089 L.W.I.480(No.2)色黒使用温度範囲(℃)-20~130増ちょう剤リチウム基油鉱油
トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド
JET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個(550g)当日出荷トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高! ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護! 無臭なので快適にUP 作業が進められます! アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス
RF-7 エンジンオイル添加剤(オイル上がり・下がり・漏れ・白煙・異音・圧力低下防止剤) ガソリン・ディーゼル兼用
BGジャパン(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷オイル消費の激しい車両、漏れ、異音、白煙、圧力低下など、今までは何種類もの別々の添加剤が必要でした。 RF-7なら、7つ効能を1つの添加剤でまかなえます。整備士にとても人気のある製品です。 1缶で7つの効果 1.オイル上がり 2.オイル下がり 3.異音解消 4.オイル漏れ 5.白煙止め 6.酸化腐食保護 7.油圧回復用途RF-7を1本(325mL)をエンジンオイル5Lの割合で添加して下さい。※軽自動車ならば、半分位の量でも十分です。 不調の出ている車両にそのまま添加してください。 新しいエンジンオイルに添加していただくと、さらに効果があります。 RF-7を添加した後、10~20分位自走していただくと早く混ざり効果が早くでます。 ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの両方に使用できます。仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用
強力インジェクタクリーナー
大丸テクノ(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個(400mL)当日出荷強力インジェクタークリーナー(NEWタンクにポン)はコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載した車両の汚れに特化した燃料ライン洗浄剤です。コモンレールシステムでできる特徴的な汚れはインジェクター等の精密機器に付着することによって、車両のパフォーマンスを低下させていきます。最終的には部品交換が必要になり、高額な費用がかかります。強力インジェクタークリーナーを添加することによって、燃料系統内に堆積した汚れの洗浄を行い、各部の動作不良を改善します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
ディーゼル燃料添加剤 ティー・シー・シー・ゼロ・セブン
プロラボ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷・再生燃料の間隔を50%或いはそれ以上に延長してDPFの寿命を延長します。・燃焼エネルギーを機械エネルギーに変えるので馬力、トルク、燃費が向上します。・インジェクター、シリンダー上部、燃料ポンプの摩耗を減少します。用途・100ml入り1本でディーゼル燃料200Lに使用できます。・燃料補給3~5回に1回の割合で、200Lに対して100ml入り1本の混合比で添加してください。容量(mL)100
IBCタンク保護カバー(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー用)
オプティ¥22,980税込¥25,2781枚当日出荷アドブルーを入れたIBCタンクを暑さ・寒さ・紫外線から保護するカバー。 UV剤が添加された高耐候性シートは、屋外での使用にて長期に渡り力を発揮します。 主要IBCメーカー(三甲、コダマ、シュッツ、マウザー等)の天板キャップΦ150タイプに適合します。用途IBCタンクでの高品位尿素水(AdBlue/アドブルー)屋外保管材質ポリエチレン色シルバー寸法(縦×横×高さ)(mm)1200×1150×1000
アドブルー用ポンプ(BIB用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷から3日以内出荷BOXを持ち上げずに給油可能です。用途バックインボックス用アドブルーポンプとして。材質本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR幅(mm)92全長(mm)668高さ(mm)668奥行(mm)56揚程(m)1.5ホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)15.5使用液アドブルー適合容器BIB(バッグインボックス)
インジェクタークリーナー
FALCON(29件のレビュー)¥699税込¥7691本(240mL)当日出荷フューエルインジェクター、キャブレター等にスプレーし、燃焼室、気化器、吸気系統に付着したカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を速やかに除去し、エンジン性能を回復させます。 エンジンの回転を滑らかにします。 排気ガスの浄化を助けます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
アドブルー結晶防止剤 アドプラス
旭エンジニアリング¥919~税込¥1,011~1本(50mL)ほか3日以内出荷アドプラスは、アドブルー注入システムの結晶化を防ぐ特別な添加剤です。AdBlue(R) ドージングシステム、SCR 触媒、AdBlue(R) インジェクターを洗浄します。AdBlue(R) ドージングシステムと SCR 触媒を保護します。SCR の目詰まりを防ぎ、SCR の寿命を延ばします。泡立ちを抑えます。業務用、一般用どちらにも適しています。ADP50 1本で20Lのの Adblue(R) 液を処理できます。ADP1 1本で400Lの Adblue(R) 液を処理できます。主な使用車種長時間のアイドリングを行う車両。排気システムが長く、運転温度が低くなりがちな車両。AdBlue(R) 注入が空気圧でサポートされているシステム(発泡の可能性が高い)RoHS指令(10物質対応)対応
カスタム パープルメタルポリッシュ 355ml
ビッグリグ¥3,098税込¥3,4081本当日出荷金属表面のサビ、汚れを除去し輝きを出す!! 使い方はとってもシンプル。磨いて乾かして拭き取るだけ。 ハイテククリーナーの驚きの磨き効果とワックス効果により 様々な金属パーツの磨きから仕上げまで オールマイティーに使用可能。用途ステンレス・クロームメッキ・アルミニューム・銅・銀・真鍮・メッキ 等の洗浄、保護、修復使用方法容器を良く振ってから、乾いた綺麗な布に付けて磨いて下さい。乾いたら綺麗なタオルで拭き取ればOKです。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガンノズル
共立機巧(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷最も安価で簡便なガンノズルです。レバー保持機能付用途Φ25ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレンホース接続径25mm先端ノズル径(Φmm)27
トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。用途ステンレス・アルミの研磨仕上げ仕様メタルポリッシュ成分研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸形状液体容量(mL)300希釈原液使用
等速ジョイント用モリブデングリース
神戸ルブリカンツ(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1本(150g)ほか当日出荷から3日以内出荷二硫化モリブデン、極圧添加剤を配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリース用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツ用色黒使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度No.2増ちょう剤リチウム基油鉱油
CVJ用 BJグリースUR
神戸ルブリカンツ(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1本(150g)ほか当日出荷から3日以内出荷ウレアグリースに有機モリブデンを配合した、耐熱用の等速ジョイント用グリース 剪断安定性、付着性、耐熱性に優れ、高温・高速・高荷重下でも安定した性能を発揮します。用途自動車の等速ボールジョイントの主にインナー側ブーツ用仕様基油動粘度(40℃)性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.784 W.P.2452 L.W.I.372色黄褐使用温度範囲(℃)-20~150混和ちょう度350増ちょう剤ウレア基油鉱油特性剪断安定性、付性、耐熱性
IBCタンク用自重落下ホースキット
エイチツー¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を自重落下で移送供給できます。ガンノズル付対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
ビッグ リグ カスタム コンボイスペシャル PRO40 473ml
ビッグリグ¥3,398税込¥3,7381本当日出荷磨きが早い 速乾性 拭き取り簡単 抜群の輝き アメリカトラックディーラー、カスタムショップ 大ヒット商品!! アルミ表面でも素早くピカピカ ワックス効果も抜群!! タオルにつけて磨き、乾いた所からきれいなタオルで拭き取ればOK用途アルミ 銅 真鍮等の金属表面磨き 、ステンレス クロームメッキは軽く磨けば使用可能使用方法タオルなどに本剤をつけてホイルなどの表面を磨いてください。乾いたら別の綺麗な乾いた布で拭きあげてください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品




























































![泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品] 泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613430-260903-02.jpg)
![泡立ちカーシャンプー 4L REX(レックス)[自動車用品] 泡立ちカーシャンプー 4L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613439-260903-02.jpg)