アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

97件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IBCタンク用液取出しバルブ エイチツー

    IBCタンク用液取出しバルブ

    エイチツー(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を取り出します。バルブ付き
    対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース

    共立機巧(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
    用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25
  • アドブルー用流量計 タカトテクニカ

    アドブルー用流量計

    タカトテクニカ(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    流速と積算流量が分かる流量計です。
    接続口径G1オス測定範囲10-90L/min電源単4乾電池 2本
  • インジェクタークリーナー DIESELAID(ディーゼルエイド)

    インジェクタークリーナー

    DIESELAID(ディーゼルエイド)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本(600mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    燃料に添加するだけでインジェクターに付着したデポジットを除去し、デポジット付着抑制にも効果を発揮。 トラブル予防とメンテナンスコスト低減のため、6カ月に 1 度の添加をおすすめします。 【インジェクターのクリーニング】 強固に付着したデポジットを除去。スムーズな燃料噴射を回復し、車輌のコンディションをキープ。 【燃料システム全体のクリーニング】 燃料ラインやポンプ内も強力洗浄。 燃料供給をスムーズにし、燃料システムの故障も予防。 【エンジン内部の腐食防止】 エンジン内部に腐食などの悪影響を及ぼす成分からエンジンを保護。摩耗やパワーロスも軽減。 【エンジンの摩耗・パワーロス軽減】 優れた潤滑性能で燃料系の摩耗を抑え、フリクションによるパワーロスも軽減。
    用途コモンレール式ディーゼルエンジン インジェクター洗浄剤
  • NISSO ウロコの野郎 雅

    NISSO ウロコの野郎

    雅
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤 頑固なウロコを除去するための非常に強い研磨力のある製品です!
    用途ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤使用方法使用前に容器をよく振ってください。付属の不織布に適量を付けガラスを擦り油膜等を落としてください。ガラス面、ボディー等に本液が残らないように充分に水で洗い流してください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガン ノズル径変換アダプタ 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガン ノズル径変換アダプタ

    共立機巧
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    簡易ガンノズルGN-KをISOΦ19給水口に挿入可能とする変換アダプタ
    用途GN-Kの先端に装着します。材質本体部/ポリプロピレン、O-リング/NBR
  • トラック用すごツヤタイヤWAX 18L Apikaa

    トラック用すごツヤタイヤWAX 18L

    Apikaa
    ¥8,898税込¥9,788
    1個(18L)
    4日以内出荷
    塗布面積の大きいトラックタイヤに最適! しっとりとしたツヤが特徴の水性タイヤワックスです。 コストパフォーマンスに優れた業務用サイズ18L。 【使用方法】 1.本品を塗布する前に塗布面の汚れを落としてください。 2.タイヤから20cm離してハンドスプレーで少量を吹き付けてください。 3.スプレー後、スポンジやウエスでムラなく拭きのばしてください。 4.余分なワックスはウエスなどで拭き取ってください。 5.二度塗りするとより一層効果が得られます。
    用途タイヤの保護・艶出しに成分シリコンオイル・界面活性剤形式水性タイプ容量(L)18液性中性
  • トラッカーズプロ クリスタルメッキフィニッシャー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ クリスタルメッキフィニッシャー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(300mL)
    当日出荷
    研磨剤なし、表面保護、汚れ落とし 樹脂メッキ・金属メッキなどメッキ全般に使用可能! 普段のお手入れに最適な仕様です
    用途メッキパーツの汚れ落とし、表面保護成分シリコーンオイル、フッ素樹脂、石油系溶剤、鉱油容量(mL)300
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ドラムポンプ取付具 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ドラムポンプ取付具

    共立機巧
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    ハンディポンプをプラドラムへ挿して使う場合に必要です。※プラドラムアダプタ(青)付
    用途ポンプのアウターパイプに装着して下さい。材質本体部/PVC、他質量(g)190接続G2オス
  • トラッカーズプロ クリスタルコーティング JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ クリスタルコーティング

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(500mL)
    当日出荷
    撥水+親水のダブルコーティング効果!塗装面、プラスチック面、ホイールに使用でき、洗車後、濡れたままの状態でスプレーし拭き取るだけで簡単施工できます。
    用途トラックボディ用ツヤ出しコーティング剤仕様コーティング成分シリコンオイル/界面活性剤/二酸化ケイ素形状液体容量(mL)500種類液体/コンパンウンドなし液性中性希釈原液使用
  • アドブルー用手動ガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用手動ガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
    用途アドブルーの移送や小分けにトラスコ品番828-9641材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3使用流体アドブルー
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下バルブ 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下バルブ

    共立機巧
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    6日以内出荷
    コンタミに厳格なアドブルー機材のため、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。
    用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。
  • アドブルー用デジタル流量計 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用デジタル流量計

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    タービンデジタル方式の電池式流量計です。 使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
    用途アドブルー・水の計測にトラスコ品番828-9643材質本体:PP、SUS パッキン:NBR接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付)質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)2使用流体アドブルー、水電池単4電池×2個(標準装備)積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)流量範囲(L/min)7~120
  • シンプレックスWK 神戸ルブリカンツ

    シンプレックスWK

    神戸ルブリカンツ
    ¥639~税込¥703~
    1本(300g×1本)ほか
    3日以内出荷
    二硫化モリブデン、極圧添加剤を配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリース
    用途バス、トラックの補給型集中給脂用グリース使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度415
  • 【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し

    【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤

    煤殺し
    ¥189,800税込¥208,780
    1ケース(500mL×24本)
    当日出荷
    トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
    用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
  • アドブルー用オートストップガンノズル(軽量樹脂ボディ) タカトテクニカ

    アドブルー用オートストップガンノズル(軽量樹脂ボディ)

    タカトテクニカ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    適合ホース径(Φmm)19
  • トラッカーズプロ クリスタルリフレッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ クリスタルリフレッシュ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(300mL)
    当日出荷
    汚れ落し+キズ消し+ワックスが同時に施工できるマルチ仕様! シリコンワックスの効果で強い艶と光沢が蘇り、撥水効果を発揮!
    用途ボディの研磨、コーティング、艶出し成分シリコーンオイル、研磨剤、界面活性剤容量(mL)300
  • 手動ガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    手動ガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    使用温度範囲(℃)0~60
  • アドブルー尿素水用 手動ガンノズル Φ19 タカトテクニカ

    アドブルー尿素水用 手動ガンノズル Φ19

    タカトテクニカ
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    アドブルー用手動ガンノズル。口径19Φのタンク給液口に対応。
    用途ホースと組み合わせてご使用ください。材質本体/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス適合ホース径(Φmm)19
  • アドブルー用手動ガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用手動ガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    手元で楽々、簡単操作。自重落下でも使用可能。握れば吐出、離せば止まる
    用途ポンプと組み合わせでホースで吐出したい方に仕様付属継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)接続口径Φ25(外すとG1オス)材質(本体)接液部:PP/SUS最大使用圧力(MPa)0.3使用可能液体アドブルー・水材質(パッキン)接液部:NBRパイプ外径(Φmm)吐出口:18推奨ホース内径(Φmm)25
  • トラッカーズプロ クリスタルコート JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ クリスタルコート

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(500mL)
    当日出荷
    汚れ落し+強力撥水+表面保護のトリプルシリコンコート!水洗い後にスプレーして拭くだけの簡単仕様! 施工してすぐ撥水ボディ!大きな水玉が特徴!ほこりなどの汚れを除去して、ボディ表面を強力保護!撥水効果で雨天時に大きな水玉をつくり、汚れを流し、ウォータースポットをつきにくくします。 ツヤスベボディに強烈な光沢紫外線などから表面を保護!乾燥後表面の手触りがスベスベとなり、艶・光沢が出ます。表面保護効果により紫外線などのボディ劣化を和らげることもできます。 さらに水あかや爪のひっかき傷などの汚れをきれいにしたい場合は発売中のクリスタルリフレッシュと併用するとより美しい仕上がりになるのでオススメです!
    用途ボディ用洗浄撥水剤成分シリコーンオイル、界面活性剤種別ポリマーコート特性撥水、防汚、耐紫外線
  • トラッカーズプロ クリスタルメタルウォッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ クリスタルメタルウォッシュ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個(500mL)
    当日出荷
    トラックのアルミ・ステンレス・スチールパーツのクリーニングに!。化学反応をおこしてサビの原因である鉄粉・塩分を強力洗浄します。
    用途自動車・トラック用アルミ・ステンレス・スチールの鉄粉除去及び洗浄用成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・キレート酸・水容量(mL)500液性中性
  • インジェクター リカバリーE ENEOSトレーディング

    インジェクター リカバリーE

    ENEOSトレーディング
    ¥7,499税込¥8,249
    1本(1000mL)
    4日以内出荷
    ディーゼルエンジン専用清浄剤。累計800台を超える実証試験により燃費回復と添加剤の安全性を実証。燃料タンクに入れるだけでインジェクター廻りのPM(煤)汚れを除去。燃焼効率の向上による燃費回復。燃料タンクに入れるだけでPM(煤)の発生量を低減し、DPF・EGR・インジェクターの長寿命化とDPF強制燃焼の回数減少の効果も期待
    用途ディーゼルエンジン専用洗浄剤+(インジェクタ―・DPF・EGR)の長寿命化+DPF強制燃焼回数減少効果
  • トラック用撥水シャンプー 20L ※50倍希釈タイプ Apikaa

    トラック用撥水シャンプー 20L ※50倍希釈タイプ

    Apikaa
    ¥10,980税込¥12,078
    1個(20L)
    当日出荷
    トラック洗車におすすめの撥水シャンプー。 洗車と撥水コーティングが同時にできるから時短に繋がります。50倍希釈タイプ。 【使用方法】 1.50倍希釈した液を用意してください。 (原液を直接ボディにかけない) 2.自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。 3.洗車用スポンジなどに希釈液を含ませ、 よく泡立てて洗車してください。 4.洗車後は成分が残らないようによく洗い流してください。 5.自動車ポディに残った水分は、乾いたきれいなタオルなどで拭き上げてください。
    用途車体の洗車及び撥水コーティングに成分シリコーン化合物・ノニオン界面活性剤・炭化水素系溶剤容量(L)20希釈倍率50液性中性
  • 【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し

    【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤

    煤殺し
    ¥109,800税込¥120,780
    1ケース(500mL×24本)
    欠品中
    ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
    用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤質量(g)500幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
  • 虫とり一発クロス 2枚入 Apikaa

    虫とり一発クロス 2枚入

    Apikaa(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    車両を傷めずに、付着した虫や汚れを取り除きます!水に濡らして軽くこするだけで、簡単に除去ができるボディに優しいクロス。 髪の毛の300分の1という超極細繊維を仕様していますので、繊維と繊維の間に無数の空間があり、汚れをどんどん吸い取ってしまいます。 ガラスクリーナー等の洗剤をほとんど使う必要がありませんので、地球環境にやさしい商品です。 汚れたら洗剤で洗って何回でも使えます。(手洗い・洗濯機共)効果は全く変わりません。 【使用方法】 1.虫とり一発クロスを水で濡らしてください。 2.クロスには裏表がありますので、縦ラインに編み込んだ面をご使用ください。 3.ご使用前に、ゴミやほこり等を水で洗い流してからご使用ください。
    用途フロントガラス、バンパー、ボディ、ナンバープレートについた虫の死骸などの汚れ落としに材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)300×400
  • トラック用強力アルカリクリーナー 18L Apikaa

    トラック用強力アルカリクリーナー 18L

    Apikaa
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(18L)
    4日以内出荷
    業務用のアルカリ洗剤です。苛性ソーダーを配合していない業務用のアルカリ洗剤です。 アルカリ性グリコール溶剤が配合されている為、防錆効果と洗浄力が高く、薄め方によりエンジン・ピット床面・パーツ等にも使用できる万能の洗浄剤です。 アルミニウムへの影響も少ないのが特徴です。
    用途エンジン・ピット床面・パーツ等の洗浄に(汚れ具合に応じて希釈割合を調整してください)成分界面活性剤・アルカリビルダー・ジエチレングリコールモノブチルエーテル容量(L)18液色赤液性アルカリ性
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 隔膜式ガンノズル 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 隔膜式ガンノズル

    共立機巧
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    コンタミに厳格なアドブルーに適した隔膜式ガンノズルです。アドブルーは、グリスや金属には一切接液しません。ISO規格の給水口径Φ19にも適合。
    材質本体部/ポリプロピレン、隔膜部/PTFE
  • IBCタンク用エア抜きキャップ エイチツー

    IBCタンク用エア抜きキャップ

    エイチツー
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    IBCタンクから移送供給するときに、タンクのエア抜きができるキャップです。
    キャップサイズ(mm)Φ150
  • MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 遠藤マフラーラボ

    MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤

    遠藤マフラーラボ(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    世界初!高濃度成分配合の燃料添加剤(DPF・インジェクタークリーナー)がついに誕生。MR.WASHを使用することにより、DPF再生時間 (煤焼きの回数)を大幅に減らすことが出来ます。燃料300LにⅠ本入れるだけ!インジェクターとDPFを洗浄します。・エンジンの中がきれいになり振動音が減少します。・DPFの保護と燃焼力アップ!。・燃費が格段に良くなります。・洗浄性能が優れています。・1本添加で6ヶ月又は走行距離10万kmOK(数値は目安です)。【用法・用量】。種類・車種別に入れる量が異なります。添加する車両に合わせて規定量を添加ください。小型:燃料60L~100L(乗用車・小型車):1回100ml を添加 ※1本 500mlを5回に分けて添加。中型:燃料100L(2t車・重機):1回160ml を添加 ※1本 500mlを3回に分けて添加。大型:燃料100L~200L(4t車・3t車):1回250ml を添加 ※1本 500mlを2回に分けて添加。大型:燃料300L(大型トラック):1回500ml を添加 ※1本 500mlを1本添加
    用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
  • デュアルクリーナー DIESELAID(ディーゼルエイド)

    デュアルクリーナー

    DIESELAID(ディーゼルエイド)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本(500mL)ほか
    5日以内出荷
    インジェクター洗浄とDPマフラー洗浄の効果がひとつになった洗浄剤。 燃料に添加するだけでインジェクターやDP マフラーに付着したデポジットを除去。 車輌を通常稼働しながら、吸・排気系のコンディションをトータルに回復します。 吸気系・排気系トラブルでお困りなら、まず最初に、お試しください! 手間なし! 低コスト! 効果的! 【インジェクター洗浄効果】 1.インジェクターのクリーニング インジェクターに付着したデポジットを除去。最新の DLC コートインジェクターにも対応。 2.燃料システム全体のクリーニング 燃料ラインやポンプ内も強力洗浄。燃料供給をスムーズにし、燃料システムの故障も予防。 3.エンジン内部の腐食防止、摩耗軽減 エンジン内部に腐食などの悪影響を及ぼす成分からエンジンを保護。摩耗やパワーロスも軽減。 4.DPマフラー強制再生の効果改善 燃料噴射を正常化し、強制再生の燃焼温度を最適に保ちデポジットを効率よく除去可能。 【DP マフラー洗浄効果】 1.DP マフラーのクリーニング DP マフラーに付着したデポジットを、通常運転の中で燃焼させることで効果的に除去。 2.自動再生の効率化 燃料に添加するだけでデポジットの燃焼を促進。自動再生インターバルが向上し、再生時間も大幅に短縮。 3.強制再生の効率化 強制再生が必要となる頻度が少なくなり、再生時間も大幅に短縮することが可能。 4.白煙・黒煙の解消 DP マフラー&インジェクター洗浄の相乗効果で白煙・黒煙を減少させ、環境への影響を抑制。
    用途コモンレール式ディーゼルエンジン用洗浄剤
  • ロングムートンモップ Apikaa

    ロングムートンモップ

    Apikaa(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    トラックボディやワンボックス車、SUVなど車体面積が大きい車でも効率的に洗車できるロングタイプのムートンモップ。 オーストラリア産天然羊毛を100%使用。化学繊維と異なる天然羊毛が愛車をやさしく洗い上げます。 繊細な羊毛がボディをやさしく包むオーストラリア産の羊毛は繊細で密度が高く、羊毛の中でも高級品として扱われています。 やわらかくて長い毛足が自動車ボディに密着し、キズをつけずにしっかり汚れを落とします。 大型サイズで毛の面積が大きいのでトラックボディやワンボックス車の天井部分の洗車が大変楽です! ハンドル付きで作業がしやすく、スピーディーに洗車が可能です。
    用途トラックボディやワンボックス車、SUVなど車体面積が大きい車の洗車に材質表面:天然羊毛100%(オーストラリア産)寸法(縦×横×厚さ)(mm)約340×150×90
  • ビッグ リグ カスタム ホワイトダイアモンド ドレッシング 355ml ビッグリグ

    ビッグ リグ カスタム ホワイトダイアモンド ドレッシング 355ml

    ビッグリグ
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    6日以内出荷
    革、ビニール、プラスティックまた、ゴム製品の表面の汚れを除去し 上質な光沢のある潤いを補給する無脂肪、無着色の製品です。
    用途革、ビニール、プラスティック、ゴム製品の表面の汚れ除去
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ オートストップガンノズル付 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ オートストップガンノズル付

    共立機巧
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    9日以内出荷
    ガソリンスタンド同様、便利なオートストップガンノズル付。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
    用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル電圧100Vホース径(Φmm)25最大揚水量(L/min)60L/min※フィルタによる減衰あり取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
  • アドブルー用コンテナセット BASIC AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用コンテナセット BASIC

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    3日以内出荷
    アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。
    用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)仕様連続運転トラスコ品番509-6774材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)16使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)22(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルー駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
  • 泡立ちカーシャンプー 4L REX(レックス)[自動車用品]

    泡立ちカーシャンプー 4L

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥4,444税込¥4,888
    1個
    3日以内出荷
    泡立ちが良く、濃厚でキメの細かい泡が汚れをしっかり包み込み、ボディを傷つけず優しく洗い上げます。 中性タイプなので、コーティング施工車にも使用できます。
    用途洗車に
  • 泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品]

    泡立ちカーシャンプー 18L

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥12,378税込¥13,616
    1個
    3日以内出荷
    泡立ちが良く、濃厚でキメの細かい泡が汚れをしっかり包み込み、ボディを傷つけず優しく洗い上げます。 中性タイプなので、コーティング施工車にも使用できます。
    用途洗車に
  • ECOMAX(R)VT ティーエヌエス

    ECOMAX(R)VT

    ティーエヌエス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(200mL)
    翌々日出荷
    燃費向上
    用途燃料添加剤成分石油系炭化水素容量(mL)200
  • ECOMAX(R)Excellent ティーエヌエス

    ECOMAX(R)Excellent

    ティーエヌエス
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個(200mL)ほか
    翌々日出荷
    燃費向上
    用途燃料添加剤成分石油系炭化水素
  • 【煤殺し 青(すすごろし あお)】エンジン洗浄剤(インジェクタ―クリーナー) 煤殺し

    【煤殺し 青(すすごろし あお)】エンジン洗浄剤(インジェクタ―クリーナー)

    煤殺し
    ¥109,800税込¥120,780
    1ケース(500mL×24本)
    4日以内出荷
    トラック・バス・建機車専用のインジェクタ―クリーナーです。 有効成分を独自配合し、エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
    用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度3ヶ月または、3万km毎に1本奥行き(cm)6.7

『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車