絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
  • 4~22
  • 2(4)
  • 4、5、6、7、8、9、10、11、12(45)
  • 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13(4)
  • 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14(4)
  • 4、6、8、10、12(13)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20(24)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(32)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(15)
  • 4~12(7)
  • 4~20(10)
  • 4~30(10)
  • 4~39(6)
  • 5(5)
  • 5、7、9、11、13、15、17、19、21(20)
  • 6、8、10、12、14、16、18(7)
  • 12.5(6)
  • 15(4)
  • 16(7)
  • 22(6)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(1)
段幅(mm)
  • 4.5(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
全長(mm)
  • 81(1)
81
シャンク形状
  • その他(5)
  • (1)
その他・角
段数
  • 10(3)
10
溝長(mm)
  • 4.5(1)
4.5
ブランド
  • モトユキ(5)
  • エスコ(1)
  • ビックツール(1)
  • RELIEF(1)
  • KIドリル(1)
モトユキ・エスコ・ビックツール・RELIEF・KIドリル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
4、5、6、7、8、9、10、11、12(45)
4、6、8、10、12(13)
4、6、8、10、12、14、16、18、20(24)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(32)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(15)
4~20(10)
4~22
4~30(10)
5、7、9、11、13、15、17、19、21(20)
16(7)
穴あけ寸法(Φmm)をもっと見る
月光ステップドリル ビックツール月光ステップドリルビックツール
8,998税込9,898
1本
当日出荷
月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。
用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。材質コバルトハイスシャンク六角軸
ステップドリル モトユキステップドリルモトユキ
5,498税込6,048
1本
当日出荷
鉄・ステンレス用ステップドリル。急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。
用途鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂、木材などの穴あけに。仕様急スパイラルアングル溝・極光コーティング・XRシンニング適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)シャンク形状六角軸6.35mm
スパイラルステップドリル KIドリルスパイラルステップドリルKIドリル
7,398税込8,138
1本
当日出荷から8日以内出荷
チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる! 6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可! 穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応
用途ステンレス・鉄工・プラスチックの切削シャンク径(Φmm)6.35角
スパイラルステップドリル RELIEFスパイラルステップドリルRELIEF
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
直径3~21mmの10段階・直径4~12mmの5段階・直径4~22mmの10段階の3本セット。 スパイラル形状の刃で抜群の切れ味。
用途鉄板・木材・プラスチックの穴あけに。差込角(mm)6.35(6角軸)穴あけ寸法(Φmm)4~12(5段)、3~21・4~22(10段)
グローバルソーステップ/ステップレスST モトユキグローバルソーステップ/ステップレスSTモトユキ
19,980税込21,978
1式
翌日出荷
スゴギレ ステップドリル/ステップレスドリル(GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-DDR-420EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など 【GDR-DDRシリーズ】ランナー、スタッド、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)などセット内容GDR-DDR-420EX×1本、GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)615穴あけ能力(mm)GDR-DDR-420EX・GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22シャンク形状六角軸6.35mm
グローバルソーステップ/ステップレスST モトユキグローバルソーステップ/ステップレスSTモトユキ
19,980税込21,978
1式
翌日出荷
スゴギレ ステップドリル/ステップレスドリル(GDR-SDR-422EX×2本、GDR-DDR-420EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など 【GDR-DDRシリーズ】ランナー、スタッド、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)などセット内容GDR-DDR-420EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)650穴あけ能力(mm)GDR-DDR-420EX・GDR-SDR-422EX :4~22シャンク形状六角軸6.35mm
グローバルソースゴギレステップドリルST モトユキグローバルソースゴギレステップドリルSTモトユキ
22,980税込25,278
1式
翌日出荷
スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GDR-SDR-430EX×1本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 などセット内容GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GDR-SDR-430EX×1本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)710穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22、GDR-SDR-430EX :4~30シャンク形状六角軸6.35mm
グローバルソースゴギレステップドリルST モトユキグローバルソースゴギレステップドリルSTモトユキ
18,980税込20,878
1式
翌日出荷
スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 などセット内容GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)585穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22シャンク形状六角軸6.35mm
4-22mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) エスコ4-22mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)エスコ
4,900税込5,390
1本
当日出荷
材質HSS(チタンコーティング)シャンク径(Φmm)1/4"穴あけ寸法(Φmm)4.0~22(2とび)
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)