絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
  • 2(1)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(5)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20、24、26、28、30(1)
  • 4~30(6)
  • 5(1)
  • 6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(1)
  • 6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、33(1)
  • 6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、27、30(1)
  • 6、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33(1)
  • 6、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、37(1)
  • 6、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、38(1)
  • 6、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、39(1)
  • 6、9、12.5、15.2、18.6、20.4、22.5、26、28.3、30.5、34、37(1)
  • 6、9、13、16、19、21、23、26、29、32、35、38(1)
  • 6~37(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(5)
  • 10(12)
材質
  • コバルトハイス(9)
  • ハイス(7)
段幅(mm)
  • 2~3(1)
  • 3.7(1)
  • 4(3)
  • 5.5(2)
表面処理
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(4)
全長(mm)
  • 100
  • 57(3)
  • 65(11)
  • 75(25)
  • 79(3)
  • 80(18)
  • 81(3)
  • 83(3)
  • 85(8)
  • 85.5(3)
  • 90(8)
  • 95(8)
  • 102(3)
  • 104(2)
  • 107(6)
  • 110(3)
  • 120(12)
  • 134(18)
  • 140(9)
  • 550(4)
シャンク形状
  • その他(2)
  • ストレート(1)
その他・ストレート
段数
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(6)
11・12・13・14
溝長(mm)
  • 50(2)
  • 73(1)
50・73
ブランド
  • エスコ(3)
  • ノガ(3)
  • ウイニングボアー(3)
  • EFFORT(エホート)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ユニカ(1)
  • SUN UP(1)
  • RUKO(1)
  • ALPEN(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • WIZ'A(1)
エスコ・ノガ・ウイニングボアー・EFFORT(エホート)・HiKOKI(ハイコーキ)・ユニカ・SUN UP・RUKO・ALPEN・ウォーターミルズ・WIZ'A
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(5)
4~30(6)
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、27、30(1)
6、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33(1)
6、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、37(1)
6、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、38(1)
6、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、39(1)
6、9、12.5、15.2、18.6、20.4、22.5、26、28.3、30.5、34、37(1)
6、9、13、16、19、21、23、26、29、32、35、38(1)
6~37(3)
ステップドリル クワトロ ユニカステップドリル クワトロユニカ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。
用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。段幅(mm)4材質コバルトハイス鋼
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段 SUN UP真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段SUN UP
3,298税込3,628
1個
当日出荷
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバーコスパの良い穴あけドリルです。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)100質量(g)139硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30六角軸シャンク径6.35
四枚刃ステップドリル WIZ'A四枚刃ステップドリルWIZ'A(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
欠品中
ステンレス、鉄の穴あけ作業用です。四枚刃で刃が均等に当たり真円に近い穴あけ作業が可能です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ作業に仕様四枚刃:真円に近い穴あけ材質コバルトハイス、コバルトチタンタイプ四枚刃シャンク径(Φmm)6.35対応18v対応推奨回転数(min-1[r.p.m])ステンレス175~450/鉄300~800
コバルトステップドリル ウイニングボアーコバルトステップドリルウイニングボアー(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。
用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。付属品なし材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35
スパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ) ウイニングボアースパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ)ウイニングボアー(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。
用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。仕様ノンコーティング材質高速度鋼(HSS)刃数2表面処理チタンコーティング
スパイラルステップドリル(2枚刃) HiKOKI(ハイコーキ)スパイラルステップドリル(2枚刃)HiKOKI(ハイコーキ)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
一本でいろいろなサイズの穴あけが可能です。
用途コードレス・100Vインパクトドライバ用。材質コバルトハイス表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12 EFFORT(エホート)エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12EFFORT(エホート)
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/6・8・10・12全長(mm)100有効長(mm)50
ステップドリル エスコステップドリルエスコ
9,260税込10,186
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】鉄・アルミ・銅・樹脂。
エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 7-9-11-13 EFFORT(エホート)エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 7-9-11-13EFFORT(エホート)
3,898税込4,288
1セット
翌々日出荷
貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/7・9・11・13全長(mm)100有効長(mm)50
ステップドリル(スパイラル) エスコステップドリル(スパイラル)エスコ
14,500税込15,950
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
WMステップドリル ウォーターミルズWMステップドリルウォーターミルズ
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング
[TiALNコート]ステップドリル エスコ[TiALNコート]ステップドリルエスコ
12,000税込13,200
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+TiNコート ノガCBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+TiNコートノガ
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
材質ハイス表面処理TiNコーティング
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル コバルトハイス+ノンコート ノガCBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル コバルトハイス+ノンコートノガ
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
材質ハイス表面処理ノンコーティング
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+ノンコート ノガCBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+ノンコートノガ
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
材質ハイス表面処理ノンコーティング
2枚刃スパイラルステップドリル RUKO2枚刃スパイラルステップドリルRUKO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
段幅(mm)4
2枚刃スパイラルステップドリル ALPEN2枚刃スパイラルステップドリルALPEN
17,980税込19,778
1本
当日出荷
用途被削材:鉄(4~6mm)
CSD-3T コバルトステップドリル(4-30) ウイニングボアーCSD-3T コバルトステップドリル(4-30)ウイニングボアー
8,298税込9,128
1個
当日出荷
材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。
用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。段数14全長(mm)100シャンク径(Φmm)10Φ・4~30回転数(min-1[r.p.m])200~400
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)