絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
  • 11(4)
  • 11.5(4)
  • 12(4)
  • 12.5(4)
  • 13(4)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(7)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
  • 6.5(3)
  • 10(3)
シャンク形状
  • 六角軸(1)
全長(mm)
  • 90
  • 57(3)
  • 65(7)
  • 70(3)
  • 75(21)
  • 80(18)
  • 83(4)
  • 85(9)
  • 85.5(3)
  • 95(8)
  • 100(13)
  • 102(3)
  • 103(2)
  • 104(3)
  • 107(3)
  • 112(2)
  • 120(12)
  • 134(19)
  • 140(9)
  • 550(4)
段幅(mm)
  • 4(1)
4
段数
  • 10(1)
  • 13(1)
10・13
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
溝長(mm)
  • 50(6)
50
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • TRUSCO(2)
  • イシハシ精工(2)
  • ユニーズ(1)
  • 三菱マテリアル(2)
JEFCOM(ジェフコム)・TRUSCO・イシハシ精工・ユニーズ・三菱マテリアル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28(1)
  • 細軸ドリル(10型) TRUSCO

    細軸ドリル(10型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
  • 三角ドリル(10型) 三菱マテリアル

    三角ドリル(10型)

    三菱マテリアル(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    電動ドリル作業に最適です。
    材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)10
  • 細軸ドリル(6.5型) TRUSCO

    細軸ドリル(6.5型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
  • 三角ドリル(6.5型) 三菱マテリアル

    三角ドリル(6.5型)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電動ドリル作業に最適です。
    材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)6.5
  • 軸細正宗ドリル イシハシ精工

    軸細正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼材質/仕上高速度鋼(SKH)シャンク径(mm)10
  • 軸細正宗ドリル  6.5型 イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 6.5型

    イシハシ精工
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5
  • 六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん ユニーズ

    六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん

    ユニーズ
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
  • HQステップドリルセット(ブルー) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリルセット(ブルー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(5本セット) 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)105×35×135表面処理チタンコーティング
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)