絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 3.3、4.2、5、6.8、8.5、10.3、13(1)
- 4(1)
- 4、6、8、10、12、14、16(1)
- 6(1)
- 6、7、8、9、10、11、12(1)
- 6、8、10、12、14、16、18(2)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(2)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(3)
- 10(1)
シャンク形状
- 六角軸(2)
全長(mm)
- 85(1)
- 94(1)
- 105(1)
段幅(mm)
- 5(2)
- 8(1)
- 10(1)
5・8・10
段数
- 7
- 5(9)
- 6(5)
- 8(11)
- 9(49)
- 10(47)
- 11(20)
- 12(15)
- 13(18)
- 14(21)
- 15(7)
- 17(3)
- 19(2)
- その他(5)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- トップ工業(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- RELIEF(1)
- RUKO(1)
- ユニーズ(1)
- トライアルコーポレーション(1)
トップ工業・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・RELIEF・RUKO・ユニーズ・トライアルコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
4(1)
4、6、8、10、12、14、16(1)
6(1)
6、7、8、9、10、11、12(1)
6、8、10、12、14、16、18(2)
8(1)
10(1)
12(1)
14(1)
16(1)

ステップドリル黒のたけのこ
トライアルコーポレーション(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷「プロ品質」納得の切れ味! コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ! 耐熱性・耐摩耗性・耐凝着性の三拍子揃った驚きの高耐久! 力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能! ステンレスにも対応!用途ステンレス/1.0mmまで、鋼材、アルミなどの穴あけや穴の修正に軸径(Φmm)六角軸6.35材質/仕上コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング表面処理チタン系コーティング
六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん
ユニーズ¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
ステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能です。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど。仕様ノンコーティングトラスコ品番335-6493材質コバルトハイス段数7シャンク径(Φmm)10表面処理ノンコーティング段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18
スパイラルステップドリル(4枚刃)
RUKO¥16,980税込¥18,6781本当日出荷10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)材質ハイス色パープルシャンク三面取段幅(mm)10
タップ下穴用ステップドリル
トップ工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷タップの下穴専用のステップドリルです。6サイズがひとつになっており、面倒なドリルの取り換え無しで下穴あけができます。 正確な下穴あけが可能なストレート刃タイプです。抜け防止ストッパー付。 チタンコーティングが施してあり、ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効です。 切屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。用途電設工事・機械設備関連などでのネジたて全般の幅広い分野に。 メートル並目ネジM4・M5・M6・M8・M10・M12のタップ下穴用に。 鉄板・ステンレス板・アルミ板・プラスチック・木材などに。質量(g)25段数7穴あけ寸法(Φmm)3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3・13(M12の下穴面取り用)適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)アズワン品番64-8507-02適応ねじ径M4・M5・M6・M8・M10・M12RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸 スパイラルステップドリル
RELIEF¥5,498税込¥6,0481個当日出荷1本で7サイズの穴あけができます。用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけにトラスコ品番859-2464材質ハイス鋼全長(mm)85段数7シャンク径(Φmm)6.35刃先処理シンニング加工段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6-8-10-12-14-16-18