絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 3、4、5、6、7、8、9、10、12(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5
- 10(12)
- 11(13)
- 11.5(14)
- 12(18)
- 12.5(15)
- 13(16)
- 13.5(16)
- 14(27)
- 14.5(23)
- 15(26)
- 15.5(21)
- 16(26)
- 17(13)
- 17.5(12)
- 18(15)
- 19(14)
- 20(17)
- 21(13)
- 22(14)
- 24(12)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(3)
シャンク形状
- その他(1)
- 六角(1)
全長(mm)
- 13(1)
- 16(1)
- 22(1)
- 75(1)
- 80(1)
13・16・22・75・80
段幅(mm)
- 0.2~1(1)
- 12(1)
0.2~1・12
段数
- 9(1)
- 10(2)
- 13(1)
- 19(1)
9・10・13・19
表面処理
- チタン系コーティング(2)
チタン系コーティング
ブランド
- アックスブレーン(1)
- GREAT TOOL(1)
- SK11(1)
アックスブレーン・GREAT TOOL・SK11
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
3、4、5、6、7、8、9、10、12(1)

スパイラルステップドリル
SK11(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
ステップドリル
GREAT TOOL¥1,698税込¥1,8681本当日出荷チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900材質コバルトハイス鋼(HSS)全長(mm)80段数9シャンク径(Φmm)6.35対応インパクト対応刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0機能チップブレーカー付硬度HRC58~63度段幅(mm)1~2穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12六角軸対辺(mm)6.35
スパイラルステップドリル
アックスブレーン¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷インパクト(打撃)対応。ステンレスに強い窒化チタンアルミコーティング。1mm刻みのハイスピードタイプ。抜群の切れ味・最強の耐久性。シャンク径(Φmm)6.35表面処理窒素チタンアルミコーティングシャンク形状六角軸