絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(2)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.4(2)
- 2.5(4)
- 2.8(1)
- 3.2(1)
- 4.8(3)
- 4.9(1)
- 5(3)
- 5.1(1)
- 5.2(1)
材質
- コバルトハイス(9)
- ハイス(6)
全長(mm)
- 86
- 60(35)
- 65(31)
- 70(17)
- 79(16)
- 80(34)
- 85(16)
- 89(16)
- 90(25)
- 91(16)
- 93(16)
- 95(30)
- 99(16)
- 100(25)
- 105(15)
- 108(19)
- 110(55)
- 117(15)
- 120(14)
- 125(25)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(12)
表面処理
- その他(1)
溝長(mm)
- 27(1)
- 29(2)
- 35(4)
- 40(1)
- 45(2)
- 52(2)
27・29・35・40・45・52
シャンク形状
- その他(2)
その他
ブランド
- イシハシ精工(4)
- エスコ(3)
- GREAT TOOL(1)
- ビックツール(1)
- ベッセル(1)
- 三菱マテリアル(1)
- RELIEF(1)
- JAPPY(1)
- ユニーズ(1)
- Super(1)
イシハシ精工・エスコ・GREAT TOOL・ビックツール・ベッセル・三菱マテリアル・RELIEF・JAPPY・ユニーズ・Super
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(2)
2.4(2)
2.5(4)
2.8(1)
3.2(1)
4.8(3)
4.9(1)
5(3)
5.1(1)
5.2(1)

六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
鉄工用ドリル刃
GREAT TOOL(18件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
ステンレス用ドリル 月光ドリル
JAPPY¥869税込¥9561本当日出荷から翌々日出荷鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
クッションドリル鉄工用AMD
ベッセル(2件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から5日以内出荷樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
六角軸ステンレスドリル
三菱マテリアル¥349税込¥3841本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
六角軸コバルトドリル六式
ユニーズ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼![5.0x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627798-210506-02.jpg)
5.0x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
エスコ¥1,070税込¥1,1771本当日出荷用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)86刃先径(Φmm)5有効長(mm)45六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸スリーブレードCo(三枚刃)
Super¥979税込¥1,0771本当日出荷から4日以内出荷高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!。ポンチ不要のXシンニング加工。高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様![4.8x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627789-210506-02.jpg)
4.8x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
エスコ¥1,070税込¥1,1771本翌日出荷用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)86刃先径(Φmm)4.8有効長(mm)45六角シャンク径(Φmm)6.35
2.5x 86mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
エスコ¥1,160税込¥1,2761本翌日出荷用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)86刃先径(Φmm)2.5六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸正宗ドリル
イシハシ精工¥789税込¥8681パック当日出荷から9日以内出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35













![5.0x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627798-210506-02.jpg)

![4.8x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627789-210506-02.jpg)