絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 7(3)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
  • 8.5(2)
材質
  • コバルトハイス(12)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 109(1)
  • 110(12)
  • 120(2)
  • 155(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
表面処理
  • ノンコーティング(1)
溝長(mm)
  • 65
  • 16(16)
  • 17(15)
  • 20(18)
  • 24(22)
  • 30(32)
  • 33(25)
  • 35(25)
  • 36(23)
  • 39(25)
  • 40(20)
  • 43(28)
  • 45(22)
  • 47(20)
  • 50(17)
  • 52(27)
  • 57(27)
  • 62(16)
  • 70(21)
  • 75(16)
シャンク形状
  • その他(2)
その他
ブランド
  • EFFORT(エホート)(12)
  • コマドリル(2)
  • ベッセル(1)
  • 三菱マテリアル(1)
EFFORT(エホート)・コマドリル・ベッセル・三菱マテリアル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(1)
3.2(1)
3.5(1)
7(3)
7.5(2)
8(2)
8.5(2)
  • 六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸ロング鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • 振動用充電ドリルビット コマドリル

    振動用充電ドリルビット

    コマドリル(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
    用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
  • ケッサクドリル鉄工用KMD ベッセル

    ケッサクドリル鉄工用KMD

    ベッセル
    ¥1,006税込¥1,107
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。
    用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼寸法(mm)(ボール溝)13シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 12.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 12.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    3日以内出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)12全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)10.5全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)8全長(mm)110有効長(mm)65
  • 充電ドライバードリルビット コマドリル

    充電ドライバードリルビット

    コマドリル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
    用途ブロック、モリタル、石膏ボード、カワラなどの下穴あけに。材質刃先超硬シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理無し
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    3日以内出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)13.5全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 12.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 12.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)12全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)8.5全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)13全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)9.5全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    3日以内出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)7全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    3日以内出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)7.5全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)9全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)10全長(mm)110有効長(mm)65
ハイス六角軸ドリル